店舗什器・備品 :「エプソン 用紙」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
EPSONのレシートプリンタ対応の感熱ロールペーパー。
引掛け穴内径(Φmm)12
EPSONのレシートプリンタ対応の感熱ロールペーパー。
引掛け穴内径(Φmm)12
紙幅(mm)80
タッチパネル搭載パソコンPOS専用
仕様●タイプ:感熱紙●サイズ(規格外):80mm●厚さ:0.065●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-08
1箱(3巻)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
TM-m10用サーマルレシートロール紙。ノーマルタイプ。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):紙幅/58mm、紙長/41m●厚さ:0.065mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-81
1箱(5巻)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
TM-m10用サーマルレシートロール紙。高保存タイプ。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):紙幅/58mm、紙長/35m●厚さ:0.075mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-82
1箱(5巻)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
種別感熱紙
適合機種エプソンTM-T70/T80V、東芝テックKCP-80/90など。その他、紙質・紙幅・外径・芯の内径が合えばどのような機種にもご利用いただけます。
サイズ芯の内径12mm
アズワン品番61-7323-77
1セット(10巻)
¥5,550
税込¥6,105
当日出荷
TM-P20シリーズ用サーマルレシートロール紙ノーマルタイプ。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):ロール紙●サイズ(規格外):紙幅58mm●厚さ:0.065●備考:紙幅58mm/外径40mm/芯:内径12mm・外径18mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-77
1箱(5巻)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
TMシリーズ最速の最大500mm/秒の印字速度と52dBの静音性を実現。愛され続けるTM-T88シリーズは遂に第7世代へ。TMシリーズ最高速印刷・静音設計・見やすいLEDインジケーター採用。安心の2年保証。置き換えもスムーズに
仕様●MCBF:7000万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(左端1点切り残し)●オートカッター寿命:300万カット●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 Aztec Code、Two-dimensional GS1 DataBar、Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/標準桁モード時:512ドット、48桁モード時:480ドット、紙幅58mm時/標準桁モード時:360ドット、48桁モード時:360ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】標準桁モード時 42/56桁(ANK)、21桁(漢字)、 48桁モード時 48/53桁(ANK)、24桁(漢字)【紙幅58mm時】標準桁モード時30/40桁(ANK)、15桁(漢字)、 48桁モード時36/40桁(ANK)、18桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字
付属品ロール紙(動作確認用)、コネクターカバー、コネクターカバー取り付け用ネジ ×1、コネクターカバー下、コネクターカバー下取り付け用ネジ ×2、ロール紙ガイド、ロール紙ガイド取り付け用ネジ ×1、パワースイッチカバー、AC アダプター、AC ケーブル、TM-T88Ⅶ ユーザーズガイド
質量(kg)1.7
消費電力(W)動作時/約27.9、 待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。
電源電圧AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱)
印字密度180dpi×180dpi
印字方式ラインサーマル
印字速度紙幅80mm時 最大500mm/秒(初期設定値は最大450mm/秒)、紙幅58mm時 最大450mm/秒
フォント【標準桁モード時】12×24/9×17(ANK)、24×24(漢字)【48桁モード時】10×24/9×17(ANK)、20×24(漢字)
用紙サイズサーマルロール紙 紙幅80mm時 79.5±0.5(W) mm×Φ83.0mm、紙幅58mm時 57.5±0.5(W) mm×Φ83.0mm
サイズ(mm)145×195×148
インターフェイス【通信】RS-232Cシリアル(RS-232C)/USB2.0準拠(12Mbps)(Type-B)/有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)/無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(OT-WL06使用時)※オプションの無線LANユニット「OT-WL06」が必要です。カスタマーディスプレイ(DM-D70W201/B211、DM-D30シリーズ)を使用する場合USBポートを使用するため、無線LAN接続はできません。、【周辺機器】USB(Type-A)×1/ドロアーキックor外付けブザーインターフェイス
文字サイズ(mm)【標準桁モード時】1.41(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、3.39(W)×3.39(H)(漢字)、【48桁モード時】1.27(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、2.82(W)×3.39(H)(漢字)
紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
TM-P60IIシリーズ用サーマルレシートロール紙高保存タイプ。紙幅58mm/外径51mm/紙厚0.075mm/芯:内径12mm・外径18mm/5巻入り。
仕様J-Moss:対象外、アスベスト:非含有
厚さ(mm)0.075
サイズ(規格):ロール紙
タイプロール紙
アズワン品番68-4217-80
1箱(5巻)
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
TM-m30シリーズの進化系次世代モデル。凹凸がなく清掃がしやすい、抗菌素材を採用した新デザイン、スタイリッシュ&クリーンなデザインにリニューアル。手のひらサイズはそのままに、最大300mm/秒の高速印刷・ニアエンドセンサー搭載・レシート用紙の丸まり軽減機能搭載。タブレットPOSを支える高拡張性で安心の店舗運営に貢献。多様なOSに対応できる開発キットと各種ユーティリティー
仕様●MCBF:6500万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(中央1点切り残し)/フルカット●オートカッター寿命:パーシャルカット時:220万カット、フルカット時:150万カット ※カット方法混在利用時は、使用状況によりカット寿命は表記と異なります。●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、Code93、Code128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 AztecCode、 Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/576ドット(42/32 桁モード時:546ドット)、紙幅58mm時/420ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】48/35 桁モード時 48/57/64桁(ANK)24/28桁(漢字)、42/32 桁モード時42/54/60桁(ANK)21/27桁(漢字)、【紙幅58mm時】48/35 桁モード時 35/42/46桁(ANK)17/21桁(漢字)42/32 桁モード時 32/42/46桁(ANK)16/21桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●対応文字コード:JIS、Shift_JIS、Shift_JIS-2004、UTF-8●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字
付属品ACアダプター、ACケーブル、紙幅58mm用ロール紙ガイド 2枚1セット、ロール紙、セットアップガイド、製品保証書
質量(kg)1.3
消費電力(W)動作時/約30.6、待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。
電源電圧AC100V(ACアダプター(PS-190)・ACケーブル同梱)
印字密度203dpi×203dpi
印字方式ラインサーマル
印字速度最大300mm/秒
フォント12×24、10×24、9×17(ANK)/24×24、20×24(漢字)
サイズ(mm)127×128×130
インターフェイス【通信】USB Type-C(USB2.0 High-Speed、USB PD対応 最大18W)、USB Type-B(USB 2.0 Full-Speed)、有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth(R)5.0 Dual mode(MFi認証型番:TM303H621W/TM303H622B)、【周辺機器】USB Type-A(USB2.0 High-Speed)×2、USB Type-C(USB2.0 High-Speed、最大1.5A)×1、USB Type-C(USB PD対応、通信ポート兼用)×1、ドロアーキック(外付けブザー接続可)
文字サイズ(mm)1.25(W)×3.00(H)/1.13(W)×3.00(H)/0.88(W)×2.13(H)(ANK)、3.00(W)×3.00(H)/2.50(W)×3.00(H)(漢字)
紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
TM-P60Ⅱシリーズ用サーマルレシートロール紙ノーマルタイプ。紙幅58mm/外径51mm/紙厚0.065mm/芯:内径12mm・外径18mm/5巻入り。
仕様J-Moss:対象外、アスベスト:非含有
厚さ(mm)0.065
サイズ(規格):ロール紙、(規格外)紙幅58mm
備考紙幅58mm/外径51mm/芯:内径12mm・外径18mm
タイプロール紙
アズワン品番68-4217-79
1箱(5巻)
¥1,998
税込¥2,198
12日以内出荷
青色無地 300枚イリ
仕様●タイプ:単票紙●サイズ(規格):A4●備考:A4判(青色単票用紙)・ページプリンター用●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:確認中●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-37
1箱(300枚)
¥3,298
税込¥3,628
13日以内出荷
TM-P80シリーズ用サーマルレシートロール紙。ノーマルタイプ。紙幅80mm/紙厚0.065mm/紙長約29m/5巻入り。
仕様J-Moss:対象外、アスベスト:非含有
厚さ(mm)0.065
サイズ(規格):ロール紙、(規格外)紙幅80mm、紙長約29m
タイプロール紙
アズワン品番68-4217-83
1箱(5巻)
¥1,998
税込¥2,198
13日以内出荷
TM-P80シリーズ用サーマルレシートロール紙。高保存タイプ。紙幅80mm/紙厚0.075mm/紙長約23.5m/5巻入り。
仕様J-Moss:対象外、アスベスト:非含有
厚さ(mm)0.075
サイズ(規格):ロール紙、(規格外)紙幅80mm、紙長約23.5m
タイプロール紙
アズワン品番68-4217-84
1箱(5巻)
¥1,998
税込¥2,198
13日以内出荷
自由な形にカットしてオリジナルのフォトシールやお名前シールが作成できます。※ロール紙の紙管直径は2インチ(約5cm)です。※全面シールです。ミシン目はありません。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):60mm×2.2m●厚さ:0.15mm●秤量:167g/m2●白色度:91%●グリーン購入法:対応●エコマーク:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録 9月末公開予定●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4216-82
1個
¥1,298
税込¥1,428
13日以内出荷
自由な形にカットしてオリジナルのフォトシールやお名前シールが作成できます。※ロール紙の紙管直径は2インチ(約5cm)です。※全面シールです。ミシン目はありません。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):60mm×4.6m●厚さ:0.15mm●秤量:135g/m2●白色度:89%●グリーン購入法:対応●エコマーク:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録 9月末公開予定●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4216-83
1個
¥1,198
税込¥1,318
13日以内出荷
スマホやパソコンから簡単に作れる、エプソン純正フォトブックの追加用紙10枚入り。
仕様●タイプ:マット紙●サイズ(規格):A5●厚さ:0.23mm●秤量:179g/m2●白色度:97%●グリーン購入法:対応●エコマーク:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録 9月末公開予定●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4216-88
1パック(10枚)
¥769
税込¥846
13日以内出荷
TM-P20シリーズ用サーマルレシートロール紙高保存タイプ。
仕様●紙幅:58mm、外径:40mm、紙厚:0.075mm●芯:内径12mm、外径18mm●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):ロール紙●厚さ:0.075mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-78
1箱(5巻)
¥1,498
税込¥1,648
13日以内出荷
店舗用のデバイスハブターミナル(DT)となる多彩なインターフェイスを搭載。PC POSとしても充分に活用可能なハイスペックモデル。OSは長期に渡って安心してお使いいただけるWindows 10 IoT Enterprise LTSC 2021を採用。従来のWindowsのPOS資産を活用でき、クラウド環境下でのWebサーバーとしての機能を果たすPC一体型モデルの代表機。衝撃や振動に強いSSD 128GB(SATA 6Gb/s)を搭載し、サーバー障害時などでも業務の継続を可能にするシステム構築をサポートしま
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240125●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4511-14
1台
¥209,800
税込¥230,780
13日以内出荷
店舗用のデバイスハブターミナル(DT)となる多彩なインターフェイスを搭載。PC POSとしても充分に活用可能なハイスペックモデル。OSは長期に渡って安心してお使いいただけるWindows 10 IoT Enterprise LTSC 2021を採用。従来のWindowsのPOS資産を活用でき、クラウド環境下でのWebサーバーとしての機能を果たすPC一体型モデルの代表機。衝撃や振動に強いSSD 128GB(SATA 6Gb/s)を搭載し、サーバー障害時などでも業務の継続を可能にするシステム構築をサポートしま
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240125●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4511-15
1台
¥209,800
税込¥230,780
13日以内出荷
店舗用のデバイスハブターミナル(DT)となる多彩なインターフェイスを搭載。PC POSとしても充分に活用可能なハイスペックモデル。OSは長期に渡って安心してお使いいただけるWindows 10 IoT Enterprise LTSC 2021を採用。従来のWindowsのPOS資産を活用でき、クラウド環境下でのWebサーバーとしての機能を果たすPC一体型モデルの代表機。衝撃や振動に強いSSD 128GB(SATA 6Gb/s)を搭載し、サーバー障害時などでも業務の継続を可能にするシステム構築をサポートしま
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240125●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4511-16
1台
¥239,800
税込¥263,780
13日以内出荷
店舗用のデバイスハブターミナル(DT)となる多彩なインターフェイスを搭載。PC POSとしても充分に活用可能なハイスペックモデル。OSは長期に渡って安心してお使いいただけるWindows 10 IoT Enterprise LTSC 2021を採用。従来のWindowsのPOS資産を活用でき、クラウド環境下でのWebサーバーとしての機能を果たすPC一体型モデルの代表機。衝撃や振動に強いSSD 128GB(SATA 6Gb/s)を搭載し、サーバー障害時などでも業務の継続を可能にするシステム構築をサポートしま
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240125●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4511-17
1台
¥239,800
税込¥263,780
13日以内出荷
店舗用のデバイスハブターミナル(DT)となる多彩なインターフェイスを搭載。PC POSとしても充分に活用可能なハイスペックモデル。OSは長期に渡って安心してお使いいただけるWindows 10 IoT Enterprise LTSC 2021を採用。従来のWindowsのPOS資産を活用でき、クラウド環境下でのWebサーバーとしての機能を果たすPC一体型モデルの代表機。衝撃や振動に強いSSD 128GB(SATA 6Gb/s)を搭載し、サーバー障害時などでも業務の継続を可能にするシステム構築をサポートしま
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240125●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
TMシリーズ最速、最大500mm/秒の高速印刷を実現。(初期設定は最大450mm/秒)2年保証がついてロングランモデルならではの安定感が業務を支えます。また、静音設計により従来モデル(TM-T88Ⅵ)に比べて3dB静かになりました。操作パネルもフラットパネルに加えLEDインジケーターで無線・有線の接続状況を確認することができるようになりました。また、同梱のACアダプターを従来機付属品(PS-180)から新たに小型化されたACアダプター(PS-190)を採用しています。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220608●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-72
1台
¥119,800
税込¥131,780
13日以内出荷
TMシリーズ最速、最大500mm/秒の高速印刷を実現。(初期設定は最大450mm/秒)2年保証がついてロングランモデルならではの安定感が業務を支えます。また、静音設計により従来モデル(TM-T88Ⅵ)に比べて3dB静かになりました。操作パネルもフラットパネルに加えLEDインジケーターで無線・有線の接続状況を確認することができるようになりました。また、同梱のACアダプターを従来機付属品(PS-180)から新たに小型化されたACアダプター(PS-190)を採用しています。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220608●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-71
1台
¥119,800
税込¥131,780
13日以内出荷
TMシリーズ最速、最大500mm/秒の高速印刷を実現。(初期設定は最大450mm/秒)2年保証がついてロングランモデルならではの安定感が業務を支えます。また、静音設計により従来モデル(TM-T88Ⅵ)に比べて3dB静かになりました。操作パネルもフラットパネルに加えLEDインジケーターで無線・有線の接続状況を確認することができるようになりました。また、同梱のACアダプターを従来機付属品(PS-180)から新たに小型化されたACアダプター(PS-190)を採用しています。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220608●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-74
1台
¥119,800
税込¥131,780
13日以内出荷
店舗用のデバイスハブターミナル(DT)となる多彩なインターフェイスを搭載。PC POSとしても充分に活用可能なハイスペックモデル。OSは長期に渡って安心してお使いいただけるWindows 10 IoT Enterprise LTSC 2021を採用。従来のWindowsのPOS資産を活用でき、クラウド環境下でのWebサーバーとしての機能を果たすPC一体型モデルの代表機。衝撃や振動に強いSSD 128GB(SATA 6Gb/s)を搭載し、サーバー障害時などでも業務の継続を可能にするシステム構築をサポートしま
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240125●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
店舗用のデバイスハブターミナル(DT)となる多彩なインターフェイスを搭載。PC POSとしても充分に活用可能なハイスペックモデル。OSは長期に渡って安心してお使いいただけるWindows 10 IoT Enterprise LTSC 2021を採用。従来のWindowsのPOS資産を活用でき、クラウド環境下でのWebサーバーとしての機能を果たすPC一体型モデルの代表機。衝撃や振動に強いSSD 128GB(SATA 6Gb/s)を搭載し、サーバー障害時などでも業務の継続を可能にするシステム構築をサポートしま
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240125●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
TMシリーズ最速、最大500mm/秒の高速印刷を実現。(初期設定は最大450mm/秒)2年保証がついてロングランモデルならではの安定感が業務を支えます。また、静音設計により従来モデル(TM-T88Ⅵ)に比べて3dB静かになりました。操作パネルもフラットパネルに加えLEDインジケーターで無線・有線の接続状況を確認することができるようになりました。また、同梱のACアダプターを従来機付属品(PS-180)から新たに小型化されたACアダプター(PS-190)を採用しています。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220608●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-73
1台
¥119,800
税込¥131,780
13日以内出荷
店舗用のデバイスハブターミナル(DT)となる多彩なインターフェイスを搭載。PC POSとしても充分に活用可能なハイスペックモデル。OSは長期に渡って安心してお使いいただけるWindows 10 IoT Enterprise LTSC 2021を採用。従来のWindowsのPOS資産を活用でき、クラウド環境下でのWebサーバーとしての機能を果たすPC一体型モデルの代表機。衝撃や振動に強いSSD 128GB(SATA 6Gb/s)を搭載し、サーバー障害時などでも業務の継続を可能にするシステム構築をサポートしま
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240125●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
スマホやパソコンから簡単に作れる、エプソン純正フォトブック。※表紙(綴じ紐付)・お試し普通紙2枚・リング(PPシート付)が付属品です。
仕様●タイプ:マット紙●サイズ(規格):A5●厚さ:0.23mm●秤量:179g/m2●白色度:97%●グリーン購入法:対応●エコマーク:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録 9月末公開予定●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4216-89
1袋(6枚)
¥1,698
税込¥1,868
13日以内出荷
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。