店舗什器・備品 :「キャンプ用品ガスコンロ」の検索結果

店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1Lの水を沸騰させるのに約4分の高熱効率バーナーで高い加熱能力です。本体を折りたたんで専用EVAケースに入れれば、コンパクトに収納でき持ち運びに便利です。ごとくはバーナーを取り囲むように配置され、風防の役割も担います。屋外仕様で心強い耐風性能をもちます。器具せんをを開いてワンプッシュすれば自動点火します。
付属品専用EVAケース トラスコ品番555-7662 材質本体:アルミニウム、バーナー、ごとく、脚、風防、器具せんつまみ:ステンレス 幅(mm)155 高さ(mm)127 奥行(mm)155
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

開閉式ゴトクの小型ガスバーナーコンロとガスカートリッジ、クッカーの3点セット。トレッキングや釣りに最適。ガスカートリッジがクッカーに収納可能。
材質ステンレス鋼 質量(g)300 出力2700(kcal/h) ガスの種類LPG(液化ブタン) 内容量(g)230 点火方式圧電着火方式 ガス消費量(g/h)255 寸法(外径×高さ)(mm)小型ガスバーナーコンロ収納寸法/117×105×65(ケース収納時)、クッカーセット収納/121×93、レギュラーガスカートリッジCS-250/110×90
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

材質本体・ふた(フード):鉄(メラミン焼付塗装)、バーナー:ステンレス鋼 質量(g)4600 出力3000kcal/h×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(組立)640×330×490、(収納)525×300×100 点火方式圧電着火方式 ガス消費量(g/h)250×2
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

シェラカップからキャンピング収納用鍋まで楽にのせられる開閉式ゴトク。 ワイドに使え、折りたたんでコンパクトに収納出来ます。 プラスチック製専用ケース付。 プッシュボタン式で簡単に点火できる。
材質ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮 質量(g)300 出力2700(kcal/h) 点火方式圧電着火方式 ガス消費量(g/h)225 使用時寸法(mm)幅125×奥行125×高さ85 収納時寸法(mm)幅117×奥行105×高さ65(ケース収納時)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

ソロからファミリーキャンプまで幅広く使えるシングルバーナー。開閉式ゴトクでシェラカップからソロクッカーまで使える。
材質バーナートップ・ゴトク・遮熱板・ワイヤー脚:ステンレス鋼、器具せん:アルミニウム合金、収納ケース:ポリプロピレン 質量(g)300(ガスバーナーコンロのみ) 出力2,400kcal/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×115 点火方式圧電点火方式 収納寸法(mm)幅110×奥行94×高さ118(ケース収納時) ガス消費量(g/h)200
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

圧電点火装置付で簡単操作!収納性に優れ、手軽に使用出来るコンパクトガスバーナーコンロ。専用ケース付きでスマート収納。
質量(g)410 出力3000(kcal/h) 点火方式圧電着火方式 ガス消費量(g/h)250
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

レギュレーターストーブ(ST-310)とメスティン(MESS-1)のお得なセット。【レギュレーターストーブ】外気温が低下しても安定した火力を実現。火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載。カセットガス式。専用ケース付。【メスティン】さまざまなメニューが楽しめる万能クッカー。アルミ製の軽量コンパクト設計。煮る、炊くなどアウトドアクッキングを楽しめます。
用途キャンプやアウトドアでの料理・調理に。バーベキュー BBQ 調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング アルミ 飯ごう。Campers Collection。キャンパーズコレクション。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(レギュレーターストーブ)通常:17×15×11、折りたたみ時:14×7×11、(メスティン)14×7×11 発熱量(kW/h)2.9
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

多目的な機能性に富み、収納性も良くかさばらず軽量で大変便利です。
収納時寸法(mm)Φ150×H70 TKG品番9-1024-1101 セット内容ソースパンΦ140×H67、 ソースパン蓋Φ145×H15、ミルクパン Φ120×H65、ミルクパン蓋Φ125×H15、中皿 Φ120×H23 TKG品番(2017)6-0899-0901
1セット
3,698 税込4,068
3日以内出荷

燃焼効率と防風効果を考えた新しい形の本格的ソロ用マルチコンロです。燃焼効果と防風効果を考えたルーバーパネル構造で、効率よく酸素を取り入れることができます。また、ルーバーパネルは用途に合わせて自由にセットを変えることができます。燃料受けは3段階、五徳は2段階高さ調整が可能です。本体は厚板のステンレスを使用しており頑丈で錆びにくく丸洗いできます。
用途アウトドアに。 収納時寸法(cm)23×17×5 使用時寸法(cm)21.3×12×16
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りに サイズ幅125×奥行125×高さ93mm 質量(g)410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g 材質ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮 出力3000(kcal/h) 点火方式圧電着火方式 ガス消費量(g/h)250
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

持ち運びに便利なコンパクトサイズ。 ガスバーナーコンロにセットすれば手軽に屋外でコンロとして使用できます。
用途※容器が過熱すると容器内の圧力が上がり、爆発の危険がありますので、以下の行為はおやめ下さい。 容器をたき火など熱気のあたる場所に置く。 容器を火の中に投げ入れる。 直射日光や車内など高温になるところに放置する。 ※使用する場合は、換気に十分注意して下さい。 ガスの種類LPG(液化ブタン)
1個ほか
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソロキャンプで使いやすいサイズのエコストーブ。コンパクト収納だから持ち運びもラクラク。
用途・簡易焚き火として。・屋外調理用として。 材質本体/ステンレス鋼、収納袋/ポリエステル シルバー 区分新品 質量(g)約400 本体寸法(cm)組み立て時:幅13.5×奥行14×高さ21収納時:直径13.5×H7.8
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

コンパクトなのでお花見や行楽に最適!囲みやすい丸型コンロ。収納がコンパクトなので、軽くて持ち運びに便利。
材質本体/普通鋼板(表面加工:ほうろう) スタンド・バーベキュー網・目皿/鉄(クロムめっき) 寸法(mm)外径約360×高さ190 質量(kg)1.3
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

SOTOブランドのトータルバランスに優れたコンパクトストーブ。ベテランの方から初めてバーナーをお選びになる方まで、選択に間違いのない1台です!
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。 付属品収納ポーチ 材質(バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂 内径(Φmm)(ゴトク)42 外径(Φmm)(ゴトク)106 本体質量(g)81 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×100×86(使用時) 点火方式圧電 発熱量(kW[kcal/h])3.0[2600] 使用時間(時間)約1.5(SOD-725T・1本使用時)、約0.7(SOD-710T・1本使用時)
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

SOTOブランドの寒さに強い「マイクロレギュレーター搭載シリーズ」に優れた耐風性を備えたストーブが加わりました。 風防を使うことなく、風の強い場所で使用してもバーナーの炎が流れにくく短時間で水を沸騰させることが可能です。 寒さにも強く外気温が20℃であっても-5℃であっても変わらない2800kcal/hの火力を発揮します。 自分にあったストーブ選びのポイントのひとつに「ゴトクの形状」があります。マイクロレギュレーターストーブ ウインドマスターは、ゴトクを着脱式にしました。 本体には「小型3本ゴトク」が標準セットされていますが、別売の「大型4本ゴトク」を取付けることで鍋が安定して調理しやすくグループ山行でも使いやすいストーブとしてお使いいただくことができます。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。 付属品3本ゴトク・専用収納ケース 材質(バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂 本体質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×90×88 発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](ゴトク使用時) 使用時間(時間)約1.5(SOD-725T使用時)、約0.68(SOD-710T使用時)
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

SOTOブランドのマイクロレギュレーターにより、OD缶の持つスペックを遺憾なく発揮。外気温に影響されにくく氷点下(-5℃)においても安定した火力を持続します。またその独自構造により、圧電点火装置付きでありながら、わずか73g!軽量化を望むパッキングにふさわしい道具です。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。 付属品専用収納ケース 材質(バーナー・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂 本体質量(g)73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×94×86(使用時)、52×52×81(収納時) 使用燃料SOTO製品専用容器(OD缶) 発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](SOD-725T使用時) 使用時間(時間)約1.5(SOD-725T・1本使用時)、約0.68(SOD-710T・1本使用時)
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

新富士バーナーSOTO アルミグリドル
SOTOブランドの厚さ3mm、裏面のリブで熱による変形を防止する本格派グリドル。
用途ガスグリル、ガスコンロ、キャンプ、バーベキューコンロ、キャンプ用品として。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×255×43.5 材質アルミダイカスト 質量(kg)1.7 表面処理フッ素樹脂加工
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

SOTOブランドのセッティングと収納が簡単なシンプル構造、最大荷重50kg。
用途ガスグリル、ガスコンロ、キャンプ、バーベキューコンロ、キャンプ用品として。 材質(クロスバー・ポール)アルミ<アルマイト加工>、(センターブロック)樹脂 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×660×640(組立時)、907×102×82(収納時)
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります