店舗什器・備品 :「クーラーボックス 冷凍庫」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
49.06Lの大容量(ドライアイス最大投入可能重量76.53kgまで)。発泡倍率60倍、壁部分厚み65mmの極厚設計と良好な嵌合で抜群の保冷力。蓋部に気化したガスを逃がせるガス抜き機構あり。汚れが目立たず何度も使える色つき発泡スチロール。国内工場で生産のため高品質、安定供給。
用途生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)や温度管理の必要な化学薬品、電子部品等の保冷輸送・保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
色ブルー
タイプ50
容量(L)49.06
外寸(mm)450×580×485
内寸(mm)320×450×350
底面サイズ(mm)310×440
発泡倍率60
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
大容量の移動型冷凍冷蔵庫
乗用車(DC12V)、トラック(DC24V)事務所等(AC100V)に対応 !
-18℃まで冷える !
温度調節機能付
容量(L)38
付属品ハンドル、DC12V専用コード、DC24V専用コード、AC100V専用コード
材質鉄、樹脂
質量(kg)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×396×471
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
【セットでお得】フタが外せるクーラーボックスとハード保冷剤のお得なセットです。
クーラーボックス
・本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。
・フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。
・フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。
・7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。
・ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。
保冷剤(CKB-350)
・サイズ:180×95×26mm 重量:375g
・冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
寸法(mm)保冷剤:95×26×180
色ベージュ
軽ワゴン車の荷室にすっぽり入る大きさの折りたたみ保冷容器です。800Lの大容量。保冷材(別売)と併用することで、簡易的な冷蔵庫/冷凍庫として使用することができます(200×320×40mmの着脱式保冷材用ポケット10枚付属/市販の保冷材がご利用いただけます)。アルミ蒸着シートと30mm厚のXPS断熱材を使用しており、軽さと断熱性能を両立しています。超大型ですが約14kgと軽量で、折りたたみ可能です。引きずっても破れづらいよう、底面をPVCシートで補強済み。安心・高品質の日本製。
用途冷蔵・冷凍品を輸送する車載用の保冷庫や、食品やケーキなどの一時保管用の保冷庫として。
容量(L)805
本体質量(kg)14
折りたたみ寸法(mm)1100×920×250
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1100×920×990
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)1030×850×920
1式(1個)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
【最低耐寒温度-50℃】業務用冷凍庫対応の氷点下保冷剤です。耐寒温度は驚異の-50℃で、業務用の冷凍庫でも問題無く冷凍できます。
用途冷却剤として。キャンプ,アウトドア,クーラーボックスに。
【急速冷却】業務用冷凍庫対応の氷点下保冷剤です。耐寒温度は驚異の-40℃で、業務用の冷凍庫でも問題無く冷凍できます。
用途冷却剤として。キャンプ,アウトドア,クーラーボックスに。
繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。あらかじめ冷凍庫で凍らせてご使用ください。30L以上のクーラーボックスに最適です。
用途氷や生鮮食品などの配送に。
トラスコ品番651-4721
材質容器:ポリエチレン(PE)、中身:天然系高分子化合物(天然系)、無機物
厚さ(mm)33
縦(mm)255
横(mm)200
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ポータブル型でマイナス20℃を実現。
本体温度は1℃単位でデジタル表示設定。温度ロガーは、GDPに対応し輸送中の温度を簡単に測定・記録・管理。自動レポート作成機能によりグラフと測定データ表を改竄不可であるPDF形式で自動作成。
自動車への搭載、医療機関での利用、携帯して移動時などシーンに合わせて活躍。優れた温度均一性を長時間維持(特許出願中)。
保冷剤不要。
スイング式コンプレッサ(澤藤電機製)の採用により、保冷剤を使わずに温度維持が可能。
保冷剤の準備に掛かる手間も保冷剤用の凍結庫も必要なく、時間とコストの削減につながります。
一台で幅広い輸送温度をデジタル設定。
冷凍、冷蔵、常温と幅広い温度帯に対応。低温維持が必要なワクチンや凍結を嫌うバイオ医薬品まで、一台で輸送が可能です。
さらに、温度設定はデジタル表示で簡単に設定できます。
車載に特化した高信頼性・省電力・ポータブル。スイング式コンプレッサは世界中の悪路を走る車載用保冷庫に用いられ、振動に強く、長距離や緊急時の輸送にも力を発揮します。
また、省電力でポータブルのため、自動車への搭載に最適です。
真空断熱構造と独自温度制御により、厳密な温度維持を実現。
ワクチン、バイオ医薬品、試薬などに求められる「2~8℃(冷蔵)」および「マイナス20℃±5℃(冷凍)」での長時間輸送・長期保管を可能にします。
2種類の電源で使用可能。
車載電源(DC12V)と一般電源(AC100V)から給電可能。携帯型バッテリーと併せて使用すれば、医薬品倉庫から医療機関まで常に温度が維持でき、コールドチェーンの実現につながります。
用途ワクチン、バイオ医薬品、試薬の輸送用
質量(kg)12
温度範囲(℃)-20~+40、温度均一性:±3(+5℃時)、±5(-20℃時)
内容積(L)8.4
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×338×140
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×442×398
1台
¥239,800
税込¥263,780
15日以内出荷
10個入のお買い得パックです。繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。あらかじめ冷凍庫で凍らせてご使用ください。30L以上のクーラーボックスに最適です。
用途氷や生鮮食品などの配送に。
トラスコ品番651-4722
材質容器:ポリエチレン(PE)、中身:天然系高分子化合物(天然系)、無機物
厚さ(mm)33
縦(mm)255
横(mm)200
1パック(10個)
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
パッケージは熱伝導率に優れたアルミニウムと剛性に優れたポリエチレンとナイロンの3層構造で厚みはわずが約0.2mmです。これにより内部の冷えた温度を効率的に外部に放出します。クーラーショックは-7.8℃を長時間維持する保冷剤として設計されています。氷もクーラーショック含む保冷剤(アイスパック)もそれ自体の温度は冷凍庫の温度(0~-12.2℃)で始まり、冷凍庫から出した時点で温度が上がっていきます。氷は速く温度が上がり、0℃になってやがて溶けていきますが、Cooler Shockは-7.8℃をキープするように作られているため、クーラーボックス内の保冷効果も長時間キープできます。クーラーショックは氷と比較した場合、同じ保冷力に必要とする量も少なくて済むので、クーラーボックスの重量は軽減され、スペース効率も向上します。また、自宅に帰ってからも冷凍庫に戻すだけなので、片づけの手間も軽減されます。繰り返し使う事ができるため経済的です。
本体質量(g)123
時間予冷時間:約8時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)190×25×165
注入量(mL)355
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
パッケージは熱伝導率に優れたアルミニウムと剛性に優れたポリエチレンとナイロンの3層構造で厚みはわずが約0.2mmです。これにより内部の冷えた温度を効率的に外部に放出します。クーラーショックは-7.8℃を長時間維持する保冷剤として設計されています。氷もクーラーショック含む保冷剤(アイスパック)もそれ自体の温度は冷凍庫の温度(0~-12.2℃)で始まり、冷凍庫から出した時点で温度が上がっていきます。氷は速く温度が上がり、0℃になってやがて溶けていきますが、Cooler Shockは-7.8℃をキープするように作られているため、クーラーボックス内の保冷効果も長時間キープできます。クーラーショックは氷と比較した場合、同じ保冷力に必要とする量も少なくて済むので、クーラーボックスの重量は軽減され、スペース効率も向上します。また、自宅に帰ってからも冷凍庫に戻すだけなので、片づけの手間も軽減されます。繰り返し使う事ができるため経済的です。
本体質量(g)218
時間予冷時間:約12時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)255×25×255
注入量(mL)830
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
パッケージは熱伝導率に優れたアルミニウムと剛性に優れたポリエチレンとナイロンの3層構造で厚みはわずが約0.2mmです。これにより内部の冷えた温度を効率的に外部に放出します。クーラーショックは-7.8℃を長時間維持する保冷剤として設計されています。氷もクーラーショック含む保冷剤(アイスパック)もそれ自体の温度は冷凍庫の温度(0~-12.2℃)で始まり、冷凍庫から出した時点で温度が上がっていきます。氷は速く温度が上がり、0℃になってやがて溶けていきますが、Cooler Shockは-7.8℃をキープするように作られているため、クーラーボックス内の保冷効果も長時間キープできます。クーラーショックは氷と比較した場合、同じ保冷力に必要とする量も少なくて済むので、クーラーボックスの重量は軽減され、スペース効率も向上します。また、自宅に帰ってからも冷凍庫に戻すだけなので、片づけの手間も軽減されます。繰り返し使う事ができるため経済的です。
本体質量(g)328
時間予冷時間:約12時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)355×38×255
注入量(mL)1660
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
おうちの冷凍庫でカチンコチン。やっぱりキャンプでもキンキンのビールが飲みたいな。BBQの差し入れにアイスクリームを持っていったら喜ぶだろうな。このお刺身、夜まで安心して保存したいな。キャンプの満足度を上げるなら、保冷環境を整えるのがオススメです。クーラーボックスは重要ですが、次に重要なのが保冷剤。フツーノアイスは家庭用冷蔵庫でしっかり凍結し、表面温度-11℃でしっかりと食材を保冷します。
セット内容製品本体×2
材質容器:ポリエチレン 内容物:水、尿素、増粘剤、防腐剤
質量(g)(総質量)約950/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16.5×25.5×2.5
おうちの冷凍庫でカチンコチン。やっぱりキャンプでもキンキンのビールが飲みたいな。BBQの差し入れにアイスクリームを持っていったら喜ぶだろうな。このお刺身、夜まで安心して保存したいな。キャンプの満足度を上げるなら、保冷環境を整えるのがオススメです。クーラーボックスは重要ですが、次に重要なのが保冷剤。フツーノアイスは家庭用冷蔵庫でしっかり凍結し、表面温度-11℃でしっかりと食材を保冷します。
材質容器:ポリエチレン 内容物:水、尿素、増粘剤、防腐剤
質量(g)(総質量)約550/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)13.5×19.5×2.5
おうちの冷凍庫でカチンコチン。やっぱりキャンプでもキンキンのビールが飲みたいな。BBQの差し入れにアイスクリームを持っていったら喜ぶだろうな。このお刺身、夜まで安心して保存したいな。キャンプの満足度を上げるなら、保冷環境を整えるのがオススメです。クーラーボックスは重要ですが、次に重要なのが保冷剤。フツーノアイスは家庭用冷蔵庫でしっかり凍結し、表面温度-11℃でしっかりと食材を保冷します。
材質容器:ポリエチレン 内容物:水、尿素、増粘剤、防腐剤
質量(g)(総質量)約1440/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)19.5×25.5×3.5
ゼリー状の吸水ポリマーを使用した保冷剤です。冷凍庫で凍らせて使うことで食品の低温貯蔵に役立ちます。ドライアイスのように昇華しないので、使用後(解凍後)再び凍らせれば繰り返し使え経済的です。袋が破れても外に出にくく、万一口に入れても無害です。洋生菓子(ケーキ、チョコレート菓子)・生鮮食品(鮮魚、精肉)・食肉加工品・チルド惣菜の持ち帰りや輸送はもちろん、完熟果実・生花の輸送や保存、クーラーボックス・アイシング(スポーツ後のケア、ねんざなど)にもご利用いただけます。入数:10個
仕様●サイズ:70×90mm●材質:吸水ポリマー(アクリル系樹脂)・水
アズワン品番65-9119-91
1パック(10個)
¥99
税込¥109
翌々日出荷
本商品には、専用カバーを付けることができます。
冷凍冷蔵クーラーボックス自体の汚れを防ぐことが出来るのと、庫内が常温に戻る時間を緩めます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。