店舗什器・備品 :「シーリングカバー 黒」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
シーリングカバーのツメ部分をあわせ、ケーブルを挟み込むだけの簡単取り付け。
ペンダントライトなどを取り外したりソケットを分解することなく、ワンタッチで取外しができます!(特許出願中)
引掛けシーリングやローゼットだけでなく、ダクトレールやVVFケーブル、配線モールなどのすべての天井取付器具に対応。
使いたい用途によってカバー内部にある切り込みガイドを切り取ることで、配線器具を隠して天井にぴったりと取付することができます。
材質樹脂(ABS)
寸法(mm)Φ80×87
質量(g)45
対応コードΦ5.9~7.8
使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。アクリル表面カバーにシーリングテープが付いているのでアクリル内に雨水が侵入しにくい仕様です。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
仕様屋外用
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:アルミ複合版
厚さ(mm)23
屋外OK!夜でも目立つ高輝度LEDA型看板。シーリングテープがついた表面カバー付きなのでポスター内への雨水の侵入を軽減します。国内製造品だから安心の高品質です。
材質フレーム:脚部:アルミ・コーナー:樹脂・カバー:アクリル・導光板:アクリル・ヒンジステー:スチール
色ブラック
屋外OK!夜でも目立つ高輝度LEDパネル。壁面設置、スタンド用です。シーリングテープがついた表面カバー付きなのでポスター内への雨水の侵入を軽減します。国内製造品だから安心の高品質です。
用途ポスターをセットして使用します。
材質フレーム:アルミ・コーナー:樹脂・パックシート:塩ビ・導光板:アクリル
厚さ(mm)25
色ブラック
照度(Lx)4500
パネルは使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップを使用しています。シーリングテープがついた表面カバー付きなのでポスター内への雨水の侵入を軽減します。低価格、短納期、国内製造品の超定番Aサインシリーズです。国内製造品だから安心の高品質です。
材質フレーム:アルミ・脚部:アルミ・表面カバー:アクリル・バックボード:アルミ複合板
パネルは使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップを使用しています。シーリングテープがついた表面カバー付きなのでポスター内への雨水の侵入を軽減します。低価格、短納期、国内製造品の超定番Aサインシリーズです。国内製造品だから安心の高品質です。
材質フレーム:アルミ・脚部:アルミ・表面カバー:アクリル・バックボード:アルミ複合板
DULTONオリジナルのソケットコード。アルミニウムの芯材から削り出された量感のあるソケットカバー、へりを内巻きにして強度を持たせたシンプルなシーリングカップの質実剛健な佇まいが、住空間に引き締まった印象を与えます。メタル素材でありながらどこか感じるぽってりとした温かみ。プロダクト全体から溢れんばかりの拘りが日々を照らします。単品使用はもちろん、ランプシェードとの組み合わせによって、また違った表情を見せます。【吊りコードについて】耐摩耗性の丸打ちコードを使用している為、耐熱性に優れます。【使用電球について】LED電球専用となります。※電球は付属しません。【シェードについて】お好みのシェードを挟み込んでご使用いただけます。※シェードは付属しません。
用途一般家庭用の照明に
材質アルミニウム
質量(kg)0.4
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
寸法(Φ×高さH)(mm)ソケットカバー55×84、シーリングカップ:80×75
コード長さ(mm)約970
使用電球LED電球のみ、E26 15Wまで(100W形相当まで)
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。