店舗什器・備品 :「ステンレス 伸縮棒」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
エーワンDタイプパーツ。あみの短い伸縮棒。25~100cm伸縮持運びに便利です。ステンレスの伸縮棒で磯遊びにも使用できます。重さ:約120g、材質:ステンレス、ゴム、ナイロン、ABS樹脂。▲注意!:エーワンのBタイプの網ヘッドへの取り付けは出来ませんのでご注意ください。
材質パイプ:ステンレス、グリップ:ゴム
質量(g)約120
寸法(cm)2.2×25(100)×2.2
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
3段伸縮式!ジャンボのぼり対応!
ステンレスで錆びにくく長持ちします。
材質パイプ:ステンレス、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色シルバー
寸法(m)1.5~4.0
長さ(mm)横棒:1200
直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
呼びの数値が、そのままこぼれ止め(KLなど)の取り付けピッチとなる
用途陳列商品こぼれ止めらんかん
材質スチール
線径(Φmm)4
ネジ式魚網ヘッド三角型。ステンレスの2重枠で擦り切れに非常に強い作りになっています。網深さ:約40cmと深く ガサゴソ魚すくいにも使いやすくなっています。網幅30cm、網目約3mm目。かがりつけも細いステンレス線で仕上げしていますので、とても丈夫です。網の棒は3段伸縮のアルミ製パイプ。
材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:ステンレス
質量(g)約530
寸法(cm)31×75(127)×3
網目(mm)約3
深さ(cm)網:40
1個
¥13,500
税込¥14,850
8日以内出荷
エーワンDタイプつけかえ式網シリーズ。あみをつけかえて1本で虫も魚も両方の捕獲に使用できます。コンパクトサイズの伸縮式で車での移動も便利です!!。魚網は網目が細かくメダカもすくえます。昆虫網は24cm径のメッシュ生地、深型網を使用して捕獲しやすくしています。サイズ:昆虫網径約24cm全長50~127cm伸縮、魚網22x47(123)cm。伸縮棒:6段式(25-100cm)。あみが破れた時はエーワンのDタイプジョイントのつけかえ式網が取り付けできます。本品は、ファンキーズDX6号 水陸両用網(TAD-2422)のパッケージ違いの姉妹品になります。意匠登録済
寸法(cm)昆虫網:24×50(127)×2.2、魚網:22×47(123)×2.2
材質(パイプ)ステンレス
網目(mm)約2(昆虫網、魚網共通)
深さ(cm)昆虫網:40、魚網:17
1セット(3本)
¥3,900
税込¥4,290
8日以内出荷
網:口径 50cm・網深さ 1m・チュール生地。枠:4ツ折式ステンレス枠。棒:径22(26)mm*960(1780)mmアルミ伸縮パイプ。アミヘッドねじ着脱式(Nタイプ)。組み立て式。注意)多機能あみシリーズではありませんので多機能あみシリーズパーツの互換性はありません。
寸法(cm)50×146(225)
口径(Φcm)網:50
深さ(cm)網:100
1個
¥12,000
税込¥13,200
8日以内出荷
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒です!
ピン無し単管に使用できます!
本体もボルトもステンレスタイプのため錆びにくく、鉄製のクリップは部品交換が可能です!
70mmのワイドクリップで旗も破れにくく長持ち!
旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付き。
伸縮ストッパーも付いているため、旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー
セット内容旗支持棒1本、伸縮棒1本、キャップ1個、下段リング1個、旗止めクリップ2個、固定用ボルト4本
材質旗支持棒:ステンレス 伸縮棒:ステンレス 下部紐結束部品:ステンレス キャップ:ステンレス ワイドクリップ:スチール、シリコンゴム
色シルバー
対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
<ファンキーズDXの特長>。ファンキーズDXは、網を取り外すことができるので、コンパクトになり省スペースで持ち運びができます。従来品より棒を太くして強度をUPさせています!針金もファンキーズの従来シリーズよりも太くしています!。伸縮式コンパクトさかな網フラット型。Bタイプのヘッド着脱方式で持運びがより便利になりました。本体サイズ:幅約24cmx全長約48~100cm伸縮、網深さ:約24cm。網目:約2mm、重さ約220g。ヘッドのみのサイズ:24x34cm、棒のみのサイズ:約23~77cm。材質:棒:ステンレス、ゴム、ナイロン、網:ナイロン 枠:スチール、など。PAT。意匠登録済
材質網:ナイロン、柄:ステンレス
質量(g)約220
寸法(cm)24×48(100)×2.5
網目(mm)約2
深さ(cm)網:24
1セット(3本)
¥4,050
税込¥4,455
8日以内出荷
<ファンキーズDXの特長>。ファンキーズDXは、網を取り外すことができるので、コンパクトになり省スペースで持ち運びができます。従来品より棒を太くして強度をUPさせています!。ヘッド着脱式伸縮コンパクト網、さかな網とむし網が各1枚セットされていて付け替えて遊ぶことができます!ヘッド着脱方式(エーワンD式)で持運びがより便利になりました。本体サイズ(むし網装着時):幅約24cmx全長約51~128cm6段伸縮、。むし網:幅約24cm、深さ約40cm、網目約2mm、。魚網:幅約22cm、深さ約17cm、網目2mm。商品重さ約200g。棒のみのサイズ:約24~100cm。材質:棒:ステンレス、ゴム、ナイロン、ABS樹脂。網:ナイロン 枠:スチール、など。PAT。意匠登録済
材質網:ナイロン、柄:ステンレス
質量(g)約210
寸法(cm)24×50(127)×2.2
網目(mm)約2(昆虫網、魚網共通)
深さ(cm)昆虫網:40、魚網:17
1セット(3本)
¥4,050
税込¥4,455
8日以内出荷
伸縮式で収納や持ち運びもラクラクのマシュマロ焼き用串。遠火でじっくり焼き上げる際に長い棒は熱くなくて使いやすい!。先が2つに分かれているので、マシュマロが回転して落ちにくくなっています。BBQにオススメです。
材質串:ステンレス、柄:木
質量(g)約30
サイズ(cm)約18×32~81
1セット(5本)
¥1,588
税込¥1,747
8日以内出荷
キャンプやアウトドアにオススメのむしとり網!。親子で楽しめる網2本入り。アウトドアを意識した迷彩柄の網生地を使用しています。
セット内容小型虫あみ迷彩(径20cmx37~86cm)、6段伸縮棒(約25~100cm伸縮、ステンレス棒)、迷彩虫あみヘッド24cm(網深さ約40cm)、収納バッグ
材質網:ナイロン、柄:ステンレス、バッグ:PVC
質量(g)約350
1個
¥1,800
税込¥1,980
8日以内出荷
キャンプやアウトドアにオススメのむしとり網!。親子で楽しめる網2本入り。アウトドアを意識した迷彩柄の網生地を使用しています。
セット内容迷彩虫あみヘッド24cm(網深さ約40cm)、迷彩魚網ヘッド(網深さ約24cm)、6段伸縮棒(約25~100cm伸縮、ステンレス棒)、収納バッグ
材質網:ナイロン、柄:ステンレス、バッグ:PVC
質量(g)約320
1個
¥1,800
税込¥1,980
8日以内出荷
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。