店舗什器・備品 :「タテヤマアドバンス 什器」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
組立不要の一体型什器です。
届いてからすぐご使用になれ、キャスター付きですので移動もラクラクです。
背面オープンタイプ(オプションでパネルタイプにできます。)
使用にならない場合は重ねることで省スペースで収納できます。
仕様溶接一体型什器1台※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付
色ホワイト
呼び寸法D(mm)400
呼び寸法W(mm)900
組立不要の一体型什器です。
届いてからすぐご使用になれ、キャスター付きですので移動もラクラクです。
背面ネットタイプ(50ピッチネット)使用にならない場合は重ねることで省スペースで収納できます。
仕様溶接一体型什器1台※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付
材質/仕上スチール/焼付塗装
色ホワイト
呼び寸法D(mm)400
呼び寸法W(mm)900
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 背面クリップ×2(H2100、2400×4) 背面パネル×1
種別本体
耐荷重(kg)(床板)250
取扱説明書(1.14MB) (9.95MB)
ベース高(mm)110
組立不要の一体型什器です。
届いてからすぐご使用になれ、キャスター付きですので移動もラクラクです。
背面オープンタイプ(オプションでパネルタイプにできます。)
使用にならない場合は重ねることで省スペースで収納できます。
仕様溶接一体型什器1台※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付
材質/仕上スチール/焼付塗装
色ホワイト
高さ(mm)1350
奥行(mm)400
間口(mm)900
メーカー商品コード53416
1台
¥13,980
税込¥15,378
14日以内出荷
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・連結タイプ
セット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1
種別セミ
耐荷重(kg)(床板)250
ベース高(mm)110
組立不要の一体型什器です。
届いてからすぐご使用になれ、キャスター付きですので移動もラクラクです。
背面オープンタイプ(オプションでパネルタイプにできます。)
使用にならない場合は重ねることで省スペースで収納できます。
仕様溶接一体型什器1台※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付
材質/仕上スチール/焼付塗装
色ホワイト
奥行(mm)400
間口(mm)900
深さ120mmのバスケットです。
可変ブラケットを使用しているので4段階(0°、15°、 30°、45°)に傾斜陳列できます。
材質/仕上バスケット:スチール/クロムメッキ ブラケット:スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)30
PCホルダー(プライスカードホルダー)が取り付け可能な2段フックです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚をベース棚として取付できます。
材質/仕上棚板:スチール/焼付塗装 ベース受け:スチール/メッキげ
色ホワイト
奥行(mm)400
間口(mm)900
組立不要の一体型什器です。届いてからすぐご使用になれ、キャスター付きですので移動もラクラクです。
背面オープンタイプ(オプションでパネルタイプにできます。)
使用にならない場合は重ねることで省スペースで収納できます。
仕様溶接一体型什器1台※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付
材質/仕上スチール/焼付塗装
色ホワイト
呼び寸法D(mm)400
呼び寸法W(mm)900
STAシリーズ専用のサイドネットです。
50ピッチのネットですので通常のネットフックがご利用頂けます。
色ホワイト
材質/仕上スチール/焼付塗装
セット内容取付金具付ネット×1
棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。
ブラケットの取付で3段階(0°、15°、30°)に角度に設定できます。
ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
50ピッチのネットでエンド什器や両端の什器への取付で商品のネットフック陳列ができます。
呼寸350→実寸280、呼寸450→実寸380、呼寸600→実寸530
セット内容サイドネット×1 上金具×1 外付下金具×1
材質/仕上スチール/焼付塗装
タイプ外付ネットタイプ
32Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)32
セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2
材質/仕上スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
仕様背面ボードタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1
種別本体
ベース高(mm)110
下部のアジャスターを外しスパナ等でねじ込むことでキャスター付き什器への変更が可能です。
移動の多い什器に取付て売り場に変化に最適です。
セット内容ストッパーあり×2 なし×2
メーカー商品コードS88156
1セット
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)40
高さ(mm)60
材質PET 0.5t
組立不要の一体型什器です。
届いてからすぐご使用になれ、キャスター付きですので移動もラクラクです。
背面ネットタイプ(50ピッチネット)使用にならない場合は重ねることで省スペースで収納できます。
色ホワイト
材質/仕上スチール/焼付塗装
仕様溶接一体型什器1台※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付
呼び寸法W(mm)900
呼び寸法D(mm)400
オープンタイプをパネルタイプへ変更できます。
セット内容上レール×1・下レール×1・側レール×2・プラパネル×1
材質レール:アルミ、プラパネル:ポリプロピレン
色ホワイト
呼び寸法W(mm)900
STAシリーズ専用のエンドネットです。
50ピッチのネットですので通常のネットフックがご利用頂けます。
セット内容取付金具付ネット×1
材質/仕上スチール/焼付塗装
色ホワイト
ズレ易いエンド什器と両面什器との固定に便利です。
セット内容エンド固定金具×1 上連結補強×1
材質/仕上スチール/焼付塗装
14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーです。
セット内容角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1
材質/仕上スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)30
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
サイズも豊富で一般的な商品ごとの仕切に最適です。
材質PS樹脂 1.2t
50ピッチネット用のネットフックです。
幅12mmでスリムな形で多量に陳列可能です。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
6Φの丸鋼を使った一般的なフックです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
径(Φmm)6
棚板に差し込むだけで価格表示、商品説明が簡単にできます。
NE-12棚板専用です。
材質PET 1.0t
壁面に直接取付できる棚柱です。
KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
山積み陳列で量感が出せるステージです。
スチール製なので丈夫で長持ちです。
セット内容腰板×2、腰板×2、天板×1、柱×4、補強アングル×4、ステージ補強×1
材質/仕上スチール/焼付塗装
色ホワイト
耐荷重(kg)1000(キャスター使用時300)
棚板に差し込むだけで価格表示、商品説明が簡単にできます。
KV棚板、KV重量用棚板、KVスライド棚板専用です。
材質PET 1.0t
25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)25
セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2
材質/仕上スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
4Φの丸鋼を使ったフックです。商品包装の穴の細い商品にご使用下さい。
幅(mm)4
材質/仕上スチール/クロムメッキ
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。壁面什器や中島のエンド什器に最適です。背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ボードタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1
色ホワイト
壁面に直接取付できる棚柱です。
KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。
幅(mm)20
材質/仕上スチール/クロムメッキ
棚板前面部の孔に差し込むだけで取付れる商品のこぼれ止めです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。
スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・連結タイプ
セット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100×4) 背面ネット×1
種別連結
色ホワイト
取扱説明書
ベース高(mm)110
1
2
3
4
5
6
次へ
店舗什器・備品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。