ユーテンシルズ GDシリーズギヨデザインズ5日以内出荷
調理/食事/サービングのための5イン1スプーン、フォーク、ナイフ、スパチュラ、スプレッダーの5種類の機能を2本に集約。このユーテンシルは軽量でノンスティック調理器具にも使用できます。バゲットからサーロインまで何でも切ることができます。ピーナツバターとジャムのサンドイッチを作ったり、パンケーキや卵料理ができます。柄が長いのでレトルトを食べる時やジェットボイルのような背の高い鍋でもすくいやすくなっています。湯煎して拭き取るだけで簡単にお手入れができます。2本を簡単に固定でき吊り下げ穴付きなのでカラビナなどに取り付けられます。
質量(g)47(スパチュラ25/スポーク22)寸法(mm)240×50(スパチュラ)、212×43(スポーク)種別マスタードアズワン品番62-7043-09