店舗什器・備品 :「ハンガーラック2段」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
関連キーワード
省スペースでボリューム陳列可能な2段ハンガー。 10cm間隔・5段階で高さ調節できる上段バー上段バーは貫通孔で固定されるので、ロングコートやオーバーなど重量品も安心。 上段ハンガーパイプはH147.3~187.3cmの間で高さ調節ができます。 肉厚パイプを採用し、強度を大幅にUP!(40kg/段)外パイプ径を3.2mm太くし、キャスターも強化。 カンタンに取り外せる下段ハンガー。後付けできる下段ハンガーで、陳列商品に合わせて2段・1段と使い分けができます。 下段ハンガーパイプはH91~182cmの間で高さ調節ができます。
用途樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w
種別幅90cmタイプ
材質スチール製 クロームメッキ 焼付塗装
質量(kg)7.5
直径(Φmm)上段・下段ハンガーパイプ:25.4、外パイプ:28.6
耐荷重(kg/段)40
幅(cm)バー内寸:87.5
耐荷重(kg)全体:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×45×150~213
ハンガーラックに後付けすることで2段陳列ができます。
色シルバー
径(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
幅(cm)60~90
耐荷重(kg)30
寸法(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
ハンガーラックに後付けすることで2段陳列ができます。
色シルバー
径(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
幅(cm)60~90
耐荷重(kg)20
寸法(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
便利なハンガーラック付きサイドテーブル。
高さ2段階調節可能。
便利なアジャスター付き(ハイテーブル時)
吊り下げ用のフック付き。
セット内容テーブル本体1、ジョイントパイプ4、フック4
材質甲板の表面材:合成樹脂化粧繊維板、表面加工:脚部:アルマイト、その他の材料:脚部:アルミニウム合金
質量(g)2600
耐荷重(kg)天板:30(均等)、ハンガーフレーム:6、フック:1.5
テーブル寸法(mm)600×450×610・270、【サイドテーブル】660×480×40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×990・650
収納寸法(mm)660×480×40
1台
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
焚き火まわりに最適なステンレステーブル。
快適な2段の天板、便利なハンガーラック付き。
上段には火にかけた鍋やダッチオーブンが置けるステンレス天板を採用。
天板に脚が付いているのでフレームと分離した状態でも独立して使用可能。
材質甲板の表面材/上段天板:ステンレス鋼、下段天板:鉄、フレーム:鉄
質量(g)4600
耐荷重(kg)上下各天板:10(均等)、ハンガーフレーム:5
天板寸法(mm)上段:440×300、下段:440×330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×350×535
収納寸法(mm)490×450×厚さ55
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ローコストで汎用性の高いハンガー什器です!
定番棚やエンドにひっかけてクロスMDやデッドスペースの活用に!
2段タイプと3段タイプがございます。
セット内容本体×1、エスカン×2、吊り下げ紐×1、プラネジ×1セット
材質PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×100×386
耐荷重(g)各段500
安価で汎用性の高いハンガー什器です。定番棚やエンドにひっかけてクロスMDやデッドスペースの活用に。W100mmの2段タイプ・3段タイプとW70mmの3段タイプがございます。エスカンと紐付き。付属のプラネジで連結も可能です。
材質PP
色乳白色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2段タイプ:108×100×386、3段タイプ:108×100×562
耐荷重(g)各段500
1個
¥438
税込¥482
8日以内出荷
洋服から小物まで収納できるバックヤード収納。巾木除けカットが施されているので壁にピッタリ設置可能。地板がないのでキャリーバック等も収納可能。洋服等を掛けられるハンガーパイプ付。
仕様【背面化粧】無
付属品免震補助バンド
材質本体:プリント紙化粧、パイプ:スチール
色ホワイト
機能横連結可能、巾木よけ加工有
店舗什器・備品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。