店舗什器・備品 :「パイプハンガー」の検索結果

店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
関連キーワード
69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)スチール、(バー)スチール、(キャスター)ゴム 質量(kg)7.4 キャスター径(Φmm)75(4輪自在) 均等耐荷重(kg)80
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

タテヤマアドバンス丸パイプセット(25Φ・アップ)
25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのアップタイプのパイプセットです。
セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2 材質/仕上スチール/クロムメッキ 耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
1セット
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タテヤマアドバンス丸パイプセット(32Φ)
32Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)32 セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2 材質/仕上スチール/クロムメッキ 耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質スチール 厚さ(mm)Φ25.4、t=1.2 マットシルバー 仕上メッキ
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:スチール ナット:アルミ 厚さ(mm)Φ31.8 t=1.2 マットシルバー サイズM8 P1.25 表面処理メッキ
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:スチール、ナット:アルミ 厚さ(mm)Φ25.4、t=1.2 マットシルバー
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:スチール 厚さ(mm)Φ31.8 t=1.2 マットシルバー 表面処理メッキ
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:スチール ナット:アルミ マットシルバー
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルテン専用オプションです。ハンガー掛けにする際にお使いください。
材質スチール製 クロームメッキ 耐荷重(kg)30 直径(mm)25.4
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm)Φ12.7、t=1.2 マットシルバー サイズM6 P=1.0 表面処理(本体)メッキ
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)Qハンガー(丸パイプ用)
エコ商品
付属品止ねじ 材質亜鉛ダイカスト、(爪部)スチール 厚さ(mm)(爪部)3.0 クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)Qハンガー(角パイプ用)
エコ商品
付属品止ねじ 材質亜鉛ダイカスト、(爪部)スチール 厚さ(mm)(爪部)3.0 クローム サイズ1424 呼び寸法1424 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷

外径(Φmm)25.4 材質スチール 長さ(mm)920 表面処理クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
5日以内出荷

ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用 直径(Φmm)25.4 材質スチール特殊鋼 寸法t(mm)1.2
1本
649 税込714
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 併用可能同一レベルブラケット:A-78S 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能) PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3t クローム 角度(°)腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ 材質スチール特殊鋼 板厚(mm)1.2t パイプ寸法(mm)Φ31.8
1本
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)25 セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2 材質/仕上スチール/クロムメッキ 耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸バー用の挿入式エンドパーツ ハンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理。ダボ付です。
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用 材質ABS樹脂
1個
139 税込153
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2本のハンガーパイプに多くのコートをかけることができます、バッグ等を置くことができる便利な棚付き
仕様●W900×D450×H1600mm●棚寸法:W857×D320mm●質量:10.8kg●材質:スチール●色:ブラック●Φ40キャスター付 アズワン品番68-0718-92
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

省スペースでボリューム陳列可能な2段ハンガー。 10cm間隔・5段階で高さ調節できる上段バー上段バーは貫通孔で固定されるので、ロングコートやオーバーなど重量品も安心。 上段ハンガーパイプはH147.3~187.3cmの間で高さ調節ができます。 肉厚パイプを採用し、強度を大幅にUP!(40kg/段)外パイプ径を3.2mm太くし、キャスターも強化。 カンタンに取り外せる下段ハンガー。後付けできる下段ハンガーで、陳列商品に合わせて2段・1段と使い分けができます。 下段ハンガーパイプはH91~182cmの間で高さ調節ができます。
用途樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w 種別幅90cmタイプ 材質スチール製 クロームメッキ 焼付塗装 質量(kg)7.5 直径(Φmm)上段・下段ハンガーパイプ:25.4、外パイプ:28.6 耐荷重(kg/段)40 幅(cm)バー内寸:87.5 耐荷重(kg)全体:80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×45×150~213
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洋服から小物まで収納できるバックヤード収納。巾木除けカットが施されているので壁にピッタリ設置可能。地板がないのでキャリーバック等も収納可能。洋服等を掛けられるハンガーパイプ付。
仕様【背面化粧】無 付属品免震補助バンド 材質本体:プリント紙化粧、パイプ:スチール ホワイト 機能横連結可能、巾木よけ加工有
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

挿入式エンドパーツ
用途ンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理用、またはハンガー陳列用パイプ製製品を切断別寸加工した際の先端処理用、ダボ付き化粧フタ 付属品Oリング 材質真鍮挽物
1個
499 税込549
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Sバー装着式フェイスパーツの装着、またはハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要) Z加工(穴あけ加工)付き(但し切断した場合、切断した側のZ加工は消滅するため、必要な場合は再加工必要。またその際、適正再加工には8mmの切りしろが必要)
仕様Z加工付き(ズレとめ用両穴) 材質スチール 板厚(mm)1.6t パイプ寸法(mm)14×24
1本
729 税込802
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)パイプソケット
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要) パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能 8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具 ねじサイズM6 ねじピッチ(mm)1.0 適合ねじ軸径4mm皿ビス 材質真鍮挽物
1個
359 税込395
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備) パイプ芯寸法=寸法-16.5mm
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用 適合(振れ止め/爪側)SL 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0t 生地 角度(°)腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様組立式 寸法(mm)ハンガーパイプ:Φ25.4、外パイプ:Φ28.6、樹脂製単輪キャスター:Φ50(ストッパー付・無×各2個) 耐荷重(kg)60
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)パイプガードフィルム
エコ商品
貼り込み部はツヤ有り状態となります。
用途Hバースチールおよびハンガー陳列用パイプ製製品の塗装仕上げ品(メッキにクリア塗装したもの含む、メーカーオリジナルカラーではクロームを除く全ての表面処理カラー)における、ハンガー着脱時の衝撃や摩擦による塗膜はがれを抑制するための、耐磨耗性の高いキズ防止用透明フィルム 材質非塩ビ系樹脂 幅(mm)20 厚さ(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)Sハンガーブラケット A-180S
エコ商品
Aタイプブラケット スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用パイプ設置用腕金具(但し装着相手パイプによって適合ホルダー、BS-50・ASS-24・AHS-25いずれかとの併用必要) のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 呼び50はのみ寸0~4限定
角度(°)腕金具0.75アップ 適合(振れ止め)SL 厚さ(mm)3t 材質スチール特殊鋼 クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネジ式エンドパーツ(化粧、およびハンガー落下防止用) 相手パイプにナット打ち込み加工必要(但し芯出しさそい部があるため、装着後再打込み加工必要)
材質(本体)真鍮、(ボルト)スチール ねじ規格M8(1.25P)
1個
339 税込373
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)Hバークラッド25Φ
用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ、Aニッケルサテン代替え品(ステンレス巻き、耐摩耗性向上品) ステンレスヘアーライン タイプ軽量用 板厚(mm)(内部)1.0t 材質(内部)(パイプ)スチール パイプ寸法(mm)(内部)Φ24.8 材質(パイプ)(外部)ステンレス(0.1t)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 呼び50はのみ寸0~4限定
用途Aタイプブラケットスリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用角パイプ設置用腕金具 適合(爪側振れ止め)SL 厚さ(mm)3t 角度(°)腕金具0.75アップ 材質スチール特殊鋼 クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)Sバー
Sバー装着式フェイスパーツの装着。
用途ハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要)
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)Sバー32
Sバー装着式フェイスパーツの装着、またはハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要) Z加工(穴あけ加工)付き(但し切断した場合、切断した側のZ加工は消滅するため、必要な場合は再加工必要。またその際、適正再加工には8mmの切りしろが必要)
仕様Z加工付き(ズレとめ用両穴) 材質スチール 板厚(mm)1.6t パイプ寸法(mm)14×32
1本
769 税込846
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)リトルブラケット LS-01S
エコ商品
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 腕金具のアップ角度なし
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具(相手パイプにRN加工が必要) 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0t クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)ウェルドブラケット WA-78S
エコ商品
Aタイプブラケット み寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具(相手パイプにRN加工が必要) メッキ・塗装・その他加工用(A-78Sの半製品生地) 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0t 生地 角度(°)腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)リトルブラケット LP-1S
エコ商品
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 腕金具のアップ角度なし
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具(相手パイプにRN加工が必要) 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0t クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷

吊具付の結束具です。フック部分内径が12mmと大きく太めのパイプへもご利用可能です。掛けるだけのフックタイプと引っ張っても外れないハンガータイプがございます。
用途応募ハガキ、チラシ、POPなどの掲示などに掛けるだけでご利用いただけます。 材質ナイロン66 乳白
1袋(200本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 パイプ芯寸法=寸法-20mm 併用可能同一レベルブラケット:A-78S
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用 メッキ・塗装・その他加工用(A-80Sの半製品生地) 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0t 生地 角度(°)腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります