店舗什器・備品 :「パンフ立て」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
用途パンフレット・カタログなどの陳列・整理に。オフィスの受付カウンターにも最適
材質(表紙)ポリスチレン
A4サイズのパンフレットを7段に収納できる折りたたみ式のパンフレットスタンド。下にはストックが置けるようになっています。
材質スチール(粉体塗装)
色ホワイト
サイズA4
A4サイズのパンフレットを収納できる折りたたみ式のパンフレットスタンド。
下にはストックが置けるラックがあります。
材質本体:スチール(粉体塗装) アジャスター:スチール
色ブラック
サイズA4
アクリルでポップを挟んで掲示することができます。 アクリルを外して板面を裏表を逆にするとパンフレット立てとしても使用できます。
用途約1mm厚までのポップをご使用いただけます。
材質木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ12mm厚・透明アクリル2mm厚
奥行き(cm)(受け部分)2
薄いパンフレットも安定よく入るトレー形状です。
グリーン購入法適合
仕様3列4段
材質フレーム:長円タイプ、粉体塗装、アジャスター付き、棚:スチール、粉体塗装、4mm幅フリー仕切り各段2個付き
幅(mm)720
高さ(mm)1520
質量(g)18300
タイプ傾斜
奥行(mm)440
サービス分類組立・設置・取付
A4三つ折サイズのパンフレットやチラシが入る紙製組立式スタンド。お求めやすい価格です。フック穴が付いているので壁掛けも可能です。0.08mm(コート90)のチラシが120枚程入ります。底が抜けないタイプ(地獄底)です。
用途展示会やイベント、カウンター等のカタログ・パンフレットのディスプレイにご活用ください
材質カードB450g裏白
幅(mm)110
高さ(mm)(正面)130~80、(背もたれ)210
タイプ既製デザイン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)設置時:110×205×75(スタンド含む)
適合サイズ三つ折り/A4縦・ハガキ
マチ(mm)40
シンプルな卓上用のカタログホルダーです。
用途カタログ立て カタログ置き カタログホルダー 受付 会社資料 置く パンフレット パンフレットホルダー パンフレット置き
材質スチロール樹脂
透明度の高いアクリルを使用した壁掛け用のパンフレットスタンド。フタ付きで、ホコリなどからパンフレットを守ります。パンフレット収納部と背板の間に空間を設け、蝶番部分の隙間から入り込んでくる雨などの水分でパンフレットが漏れにくい設計にしました。上部に2点の穴があるので、結束バンドやネジで留めて壁などに取り付けます。
材質アクリル
透明度が高く一体成型できれいに製作しています。
用途印刷物の展示に
材質スチロール
高さ(mm)340
間口(mm)236
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)230×32
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。