店舗什器・備品 :「ポスター掲示用品」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
仕様フックは左右へ自在にスライドさせることができます。、ポスター専用※ポスター別売
素材塩化ビニル製
低価格の組立式パネルスタンドです。キャスター付で移動も簡単。パネルを見やすい角度に調整可能。
用途ポスターパネルを掲示したい時に
色シルバー
適合寸法(mm)(パネル)幅600~1100まで、高さ592~1160まで、厚さ32
仕様屋内用
材質スチール
幅(mm)555
質量(kg)4.8
高さ(mm)985~1930
奥行(mm)605
1枚
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ポスターをしっかり取付け!天井の空間はイベント告知には最高のスペース!連続して使用するのが効果的です。ポスターの上部1cm位の所に3~4箇所、ホッチキスで止めると…ホッチキスの針がストッパーとなって、はずれにくくなります。
材質ABS樹脂
縦(mm)19
ポスターなどを吊りさげる際に挟み込む吊り具です。 テグスなどをご利用ください。
高さ(mm)20
寸法(Φmm)吊り具:8
寸法(mm)飲み込み:約18
付属品吊具2ヶ付(PP) ※フックは付属しません
色シルバー
仕様7mm厚のポスターまで掲示可能
付属品3ヶ所に吊具付(タテ、ヨコ対応)
材質本体:発泡スチロール、フレーム:アルミ、前面:PET透明t0.5
ポスターなど、印刷物の掲示に。
材質アルミ
高さ(mm)33
奥行(mm)15
ポスター掲示に最適なA型看板。 背面にはアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 フロントオープンパネルは、前面からフレーム4辺を開閉できるので、後ろに回らずにポスターやポップの差し替えが簡単にできます。
材質本体:アルミ、前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
ポスター掲示に最適なA型看板。 背面にはアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 前面フレームが開閉できポスターの交換がカンタン!前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。
材質本体:アルミ、前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
付属品吊金具2ケ付(吊り具は金具)
材質塩ビ
寸法(mm)H30、飲み込み:約24
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。