店舗什器・備品 :「ラック 棚受け」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
自動ロック式抜け止め標準装備の中間受け専用の木棚用ブラケットRタイプ
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
色Aホワイト
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)0.75アップ
爪数2
耐荷重(kg)15
付属品棚受左右、プラダボ×4、キャップ×2、拡散カバー
シリーズDWood series木棚
付属品棚受左右、プラダボ×4
耐荷重(kg)15
シリーズDWood series木棚
耐荷重(kg)30
付属品棚受左右セット、プラダボ4個
シリーズDWood series木棚
板厚(mm)26
耐荷重(kg)30
付属品棚受左右セット、プラダボ4個
シリーズDWood series木棚
板厚(mm)26
耐荷重(kg)15
付属品棚受左右セット、プラダボ4個
シリーズDWood series木棚
板厚(mm)26
耐荷重(kg)15
付属品棚受左右セット、プラダボ4個
シリーズDWood series木棚
板厚(mm)26
付属品棚受左右セット、プラダボ4個
シリーズDWood series木棚
耐荷重(kg)30
板厚(mm)26
【用途】補強が無いスマートな棚受けです。
用途【特長】。POPなカラーで普段は見せたくない棚受けが、お洒落なインテリアとして見せる事が出来ます。補強がない為棚下のデッドスペースがありません。棚板はワンバイ材、ツーバイ材に適したサイズとしています。
材質鋼
仕様NA
付属品棚受け2枚付
材質天板表裏面:木調3Dシート、天板木端面:PVC
色ナチュラル
耐荷重(kg)20
試験方法破壊強度試験済
仕様ワイヤー貫通可
付属品ガラス受け用パッキン付
材質真鍮、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
自動ロック式抜け止め標準装備の中間受け専用の木棚用ブラケットRタイプ
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
色Aブラック
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)0.75アップ
爪数3
自動ロック式抜け止め標準装備の中間受け専用の木棚用ブラケットRタイプ
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
色Aブラック
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)0.75アップ
爪数2
自動ロック式抜け止め標準装備の中間受け専用の木棚用ブラケットRタイプ
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
色Aホワイト
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)0.75アップ
爪数3
棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。
ブラケットの取付で3段階(0°、15°、30°)に角度に設定できます。
ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。
中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット
材質(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
タイプ中間受け
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
中間受け専用の木棚用ブラケット。
自動ロック式抜け止め仕様です。
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容スチール棚×1 補強ビーム(W方向)・棚受けパーツ(D方向)×各2
材質スチール製 メラミン焼付塗装
耐荷重(kg)200/段
棚板厚さ(mm)35
屋根材などに用いられるガルバリウム鋼板を棚板に。インパクトのある見栄えで軽量・高耐荷重。3枚に分割でき、コンパクトに保管できます。
セット内容ガルバリウム分割棚×3(D10cm×1・D12.5cm×2) 受け金具×2
材質ガルバリウム
耐荷重(kg)75
棚板厚さ(mm)26
セット内容ブラケット左右各×1
材質(棚受け)スチール製/クロームメッキ仕上
寸法(mm)(ダボピン芯々)315
奥行(mm)(棚受け)375
セット内容スチール棚×1 補強ビーム(W方向)・棚受けパーツ(D方向)×各2
材質スチール製 メラミン焼付塗装
耐荷重(kg)200/段
棚板厚さ(mm)35
【商品特徴】レジカウンター三方枠タイプ用オプション
用途【特記事項】棚受けダボは同梱されています。
A3サイズのサインと展示物が一緒に置ける1台2役の働き者スタンド。
サイズポスター:A3
寸法(幅W×高さH)(mm)ラックサイズ:W450×D345
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
ポスター寸法(mm)420×297
中間棚はスチール製棚枠仕様。2.5cm間隔で高さを調節できます。 。棚はダボで受けているので、高さ調整が可能です。また、棚がずれにくいように、ダボには透明の樹脂コーティングを施しています。
耐荷重(kg)30
A3サイズのサインと展示物が一緒に置ける1台2役の働き者スタンド。
材質面板/アルミ複合板(黒)3mm+カードケースA3、受け/アクリル板3mm(底面:アルミ複合板)、棚受け/ZAM
色(フレーム)ブラック、(面板)黒、(アクリル板)透明
サイズポスター:A3
寸法(幅W×高さH)(mm)ラックサイズ:W450×D345
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
材質(レール)レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)
ポスター寸法(mm)420×297
木棚の受け金具をリニューアルしました!
受け金具をサイドフレームにのせて木棚をセットするだけの簡単組立!
追加棚をセットできます。
材質フレーム:スチール/粉体塗装、棚:木/強化コート紙貼り(ラスティック柄)
厚さ(mm)棚26
寸法(mm)角柱:19角
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D)(cm)棚90×30
1セット
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
中間棚はスチール製棚枠仕様。2.5cm間隔で高さを調節できます。 。棚はダボで受けているので、高さ調整が可能です。また、棚がずれにくいように、ダボには透明の樹脂コーティングを施しています。
耐荷重(kg)30
中間棚はスチール製棚枠仕様。2.5cm間隔で高さを調節できます。 。棚はダボで受けているので、高さ調整が可能です。また、棚がずれにくいように、ダボには透明の樹脂コーティングを施しています。
耐荷重(kg)30
中間棚はスチール製棚枠仕様。2.5cm間隔で高さを調節できます。 。棚はダボで受けているので、高さ調整が可能です。また、棚がずれにくいように、ダボには透明の樹脂コーティングを施しています。
耐荷重(kg)30
A4判幅広に対応しています。前受が高いため、パンフレットが腰折れすることがありません。ブックラックが最下段にあるため、分厚い書籍や予備のカタログをストックできます。折り畳み式なので、組立が不要です。
材質本体:スチール、キャスター:ナイロン
色ブラック
サイズA4
高さ(mm)1605
奥行(mm)560
キャスター大型双輪キャスター(ストッパー付2個、ストッパーなし2個)
収納寸法・奥行(mm)40
コレクションケースに追加できるオプション棚板です。各1枚入りなのでお好みに合わせてセッティング可能です。
材質本体/アクリル、棚受けダボ/スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
棚板の厚みは12mmの薄型で陳列スペースをより確保できるスリムな棚板セットです。
色ホワイト
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)50(1200サイズは30)
棚・バーには単体・連結使いするための受け金具を必要数セットしています。
耐荷重(kg)20
棚板厚さ(mm)18
【商品特徴】組み合わせ自在のレジ台&カウンター。 付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
用途【注意】棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。
材質木製 低圧メラミン化粧板
質量(kg)6
耐荷重(kg)10
棚板厚さ(mm)(サブ)18
寸法(幅W×奥行D)(cm)116.2×55
【商品特徴】組み合わせ自在のレジ台&カウンター。 付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
用途【注意】棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。
材質木製 低圧メラミン化粧板
質量(kg)4
耐荷重(kg)20
棚板厚さ(mm)(サブ)18
寸法(幅W×奥行D)(cm)86.2×55
材質(棚受け:シングル)スチール製/クロームメッキ仕上
寸法(mm)(ダボピン芯々)280
奥行(mm)(棚受け:シングル)375
受け金具は6.5cmの高さがあるので、側面のこぼれ止めになります
セット内容スチール棚×1 受け金具×2
種別W75cm
材質スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)75
棚板厚さ(mm)23.7
寸法(幅W×奥行D)(cm)74.8×35
材質(棚受け:ダブル)スチール製/クロームメッキ仕上
寸法(mm)(ダボピン芯々)280
奥行(mm)(棚受け:ダブル)710
1
2
3
4
次へ
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。