店舗什器・備品 :「三脚椅子」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル
質量(kg)約1
色グリーン
耐荷重(kg)約70
収納時寸法(mm)(約)80×80×長さ520
組立寸法(mm)(約)幅350×奥行350×高さ400
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
材質構造部材:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、張り材:ポリエステル、樹脂部:ABS樹脂
耐荷重(kg)60
収納時寸法(mm)(約)65×65×長さ290
組立寸法(mm)(約)幅200×奥行200×高さ230、座面の高さ:230
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、樹脂部:ナイロン
質量(kg)約1.5
色ブラック
耐荷重(kg)約60
収納時寸法(mm)(約)110×110×長さ480
組立寸法(mm)(約)幅345×奥行320×高さ480
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル
質量(g)約550
耐荷重(kg)約60
収納時寸法(mm)(約)280×305×厚さ20
組立寸法(mm)(約)幅280×奥行220×高さ230、座面の高さ230
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル
コンパクトながら快適な座り心地。三脚までスタッキングできます。
<WAシリーズ>
一般的なバルコニーのサイズを想定したコンパクトな設計のチェアです。使う人が好きなルールでレイアウトできるようにと、使い方や置き方を限定しないシンプルなフォルム。
快適なワークスペースから大人数をホストするガーデンパーティまで、組み合わせ次第でさまざまあシーンを構築することができます。
人工ラタンの網目が大きいため、屋外だけでなくインテリアに使っても軽やかな存在感。
<RED><BLUE><GREEN>の3色展開で、色違いで揃えても空間に美しく映えます。
材質スチール、人工ラタン(ポリエチレン)
質量(kg)3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×44×74
座面高(cm)43.5
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)約2.3
収納時寸法(mm)(約)150×140×長さ780
組立寸法(mm)(約)幅570×奥行720×高さ610、座面の高さ:150
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)約1.5
色グリーン
耐荷重(kg)約70
収納時寸法(mm)(約)130×130×長さ600
組立寸法(mm)(約)幅635×奥行400×高さ520、座面の高さ240
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
本体に付いたマイクで音声を録音でき、お好きなBGMに音声を乗せて再生が可能です。センサー/リピートの再生パターンを備えており、売り場に応じて変更が可能です。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(WAV)を再生できます(最大2000ファイル)。縦置き・横置き・市販の三脚に取り付けができます。
用途商品説明・セール案内・誘導・防犯などの声かけに最適です。
材質本体/ABS+ガラス+銅、電源ケーブル/PVC+銅+鉄
色黒
電源DC5V1A(100V)または単3電池3本
使用温度範囲+5℃~+40℃
本体質量(g)183
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×128
メモリーSDカード/SDHCカード
録音方式内蔵マイク(モノラル)
音量調節32段階ボタン式±調整
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
本体に付いたマイクで音声を録音でき、お好きなBGMに音声を乗せて再生が可能です。センサー/リピートの再生パターンを備えており、売り場に応じて変更が可能です。6種類の既存BGMがSDカードに入っているので、すぐにお使い頂けます。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(WAV)を再生できます(最大2000ファイル)。縦置き・横置き・市販の三脚に取り付けができます。
用途商品説明・セール案内・誘導・防犯などの声かけに最適です。
付属品SDカード(16GB)
材質本体/ABS+ガラス+銅、電源ケーブル/PVC+銅+鉄
色黒
電源DC5V1A(100V)または単3電池3本
使用温度範囲+5℃~+40℃
本体質量(g)183
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×128
メモリーSDカード/SDHCカード
録音方式内蔵マイク(モノラル)
音量調節32段階ボタン式±調整
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
どんなテイストでもきこなす、ベーシックなサイズ感が魅力のボディ
サイズM
肩幅(cm)43
チェスト(cm)93
ウエスト(cm)76
ヒップ(cm)92
パイプ径(Φmm)25
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。