店舗什器・備品 :「交換ラベル」の検索結果

店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QL-820NWBc 感熱ラベルプリンター brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター
エコ商品
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター 長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m) 質量(kg)約1.16 消費電力(W)約90 電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A 対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13 ラベル幅23mm~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145 テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm)58.93 解像度300dpi 印刷速度最大176mm/秒 動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印刷方式感熱方式 インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ) Bluetoothv5.2 対応プロトコルiAP 対応プロファイルSPP、OPP、HCRP 対応ソフトウェアP-touch Edito
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

QL-800 感熱ラベルプリンター QL-800 brother(ブラザー) 動画あり
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード 長さ(mm)ラベル:12.7~1000 質量(kg)約1.15 消費電力(W)約116 電源AC100V(50/60Hz)2.0A 対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12 ラベル幅23~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142 テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm)58.93 解像度300dpi 印刷速度最大148mm/秒 印刷方式感熱方式 インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

文字が大きく見やすい印字。しかも情報量倍増の二段印字。手を汚さずインキローラー交換可能。ラベルセットも簡単!
材質樹脂 質量(g)300 段数2段型 桁数【印字】6桁と8桁 コード42104582 アズワン品番65-0381-37 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)245×124×57
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

SATO(サトー)FX3-LX/FX3-LX Plus用外部供給装置
エコ商品
FX3-LX/FX3-LX Plus専用です。内蔵ラベルより大巻のラベルが装着可能。大量発行時にラベル交換の手間を省きます。
対象機種FX3-LX/FX3-LX Plus RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

印字しながら貼り付けが簡単なハンドラベラーです。 大きく見やすい印字を実現。 広いラベルルート、ラベルセットも簡単。 インキローラーの交換も手が汚れません。
用途店舗での「価格」「期限」「内容量」「数量」などの表示。 スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。 段数1 インク色 使用可能ラベル縦12×横26mm 質量(g)280
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内外での使用を想定した堅牢設計。落下、転倒、事故や過酷な環境での使用を想定しております。耐落下・耐衝撃性能:MIL-STD 810G規格準拠。転倒試験:IEC68-2-32規格適合。IEC規格IP54準拠の防塵・防滴仕様。シンプルなユーザーインターフェース。ボタンが大きいため手袋をしたままでの操作も容易です。シンプルなユーザーインターフェースにより、不慮の設定変更を防止します。大容量2600mAh リチウムイオンバッテリを搭載。長時間の運用にも耐える大容量バッテリーを搭載。未使用時には自動スリープによりバッテリーを節約いたします。用紙。メディアロール幅:51mm (2inch) ~ 113mm (4.45inch) + 1mm。最大メディアロール外径:Φ57mm(2.24inch)。メディアコア内径:Φ19mm (0.75inch)。※メディアアダプタを使用すると、メディアコア内径を 12.5mm (0.5inch) に変更できます。セット内容。1. プリンタ本体 ZQ52-BJW000J-00。2. ACアダプター P1031365-094。3. USBケーブル P1063406-045。4. メディアアダプタ P1063406-025。5. ソフトキャリングケース P1063406-037。6. 感熱ロール紙(サンプル1巻)10023348。7. 3年保証 Z1AE-ZQ5X1-3C0
用途・小売り店舗の値札ラベル、値下げラベル、交換タグ。・製造業での仕分けラベル、梱包ラベル。・物流でのフィールドサービス 寸法(mm)【印刷長】最大:990(39インチ) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×155×67 電源3250mAh(公称) 温度(℃)充電:0~40 センサーメディア:中央位置固定センサーによるブラックマークおよびギャップメディアの検出 通信方式有線:USB 2.0フルスピードオンザゴーインターフェース(12Mbps)、無線:同時Bluetooth 5.2/802.11acマルチポート無線 解像度203dpi(8ドット/mm) 最大印刷幅4.09インチ/104mm 印刷速度最大5インチ(127mm)/秒(ドラフトモード有効時) フォント標準:25ビットマップ、1スムーススケーラブル(CG Triumvirate太字長体、Agfa Monotype CorporationのUFST(R)を含む) 動作温度(℃)-20~55 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 保存湿度(%)10~90(結露なきこと) OSLink-OS(R) 保管温度(℃)-30~66 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.49MB) プログラミング言語CPCLおよびZPL(R)プログラミング言語
1台
231,600 税込254,760
91日以内出荷

屋内外での使用を想定した堅牢設計。落下、転倒、事故や過酷な環境での使用を想定しております。耐落下・耐衝撃性能:MIL-STD 810G規格準拠。転倒試験:IEC68-2-32規格適合。IEC規格IP54準拠の防塵・防滴仕様。シンプルなユーザーインターフェース。ボタンが大きいため手袋をしたままでの操作も容易です。シンプルなユーザーインターフェースにより、不慮の設定変更を防止します。大容量2600mAh リチウムイオンバッテリを搭載。長時間の運用にも耐える大容量バッテリーを搭載。未使用時には自動スリープによりバッテリーを節約いたします。用紙。メディアロール幅:35mm (1.37inch) ~ 80mm (3.15inch) + 1mm。最大メディアロール外径:Φ51mm(2.0inch)。メディアコア内径:Φ19mm (0.75inch)。※メディアアダプタを使用すると、メディアコア内径を 12.5mm (0.5inch) に変更できます。セット内容。1. プリンタ本体 ZQ51-BJW000J-00。2. ACアダプター P1031365-094。3. USBケーブル P1063406-045。4. メディアアダプタ P1063406-025。5. ソフトキャリングケース P1063406-038。6. 感熱ロール紙(サンプル1巻)10023348。7. 3年保証 Z1AE-ZQ5X1-3C0
用途・小売り店舗の値札ラベル、値下げラベル、交換タグ。・製造業での仕分けラベル、梱包ラベル。・物流での荷受ラベル、出荷ラベル 寸法(mm)【印刷長】最大:990(39インチ) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×155×67 電源3250mAh(公称) 温度(℃)充電:0~40 センサーメディア:中央位置固定センサーによるブラックマークおよびギャップメディアの検出 通信方式有線:USB 2.0フルスピードオンザゴーインターフェース(12Mbps)、無線:同時Bluetooth 5.2/802.11acマルチポート無線 解像度203dpi(8ドット/mm) 最大印刷幅2.83インチ/72mm 印刷速度最大5インチ(127mm)/秒(ドラフトモード有効時) フォント標準:25ビットマップ、1スムーススケーラブル(CG Triumvirate太字長体、Agfa Monotype CorporationのUFST(R)を含む) 動作温度(℃)-20~55 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 保存湿度(%)10~90(結露なきこと) OSLink-OS(R) 保管温度(℃)-30~66 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.49MB) プログラミング言語CPCLおよびZPL(R)プログラミング言語
1台
198,700 税込218,570
91日以内出荷

パンチラベルと同じサイズでパンチ穴がないタイプです。広いラベルルートでラベルのセットが簡単です。インキローラーの交換も簡単です。ラベルサイズ:縦12mm×横22mm。重量:280g
材質ABS樹脂 寸法(mm)123.5×245×56.5
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型プリンタは小型軽量が最大の特徴ですが、搭載可能なラベルの枚数が限定される為に、頻繁にラベルを交換する必要がございました。その弱点を克服する小型プリンタ専用の最大径200mmまでセット可能な外部ホルダーが誕生しました。あらゆるプリンタに対応する為に、外部ロールホルダー本体が左右に伸縮する機能を業界で初めて搭載しました。
型式KSW-LH120 寸法(mm)コア種類:25.4/40/76.2 質量(kg)0.5 外形寸法207mm(W) X 250mm(D) X 260mm(H) ラベル幅最大118mm 方向巻取り:表/裏巻き兼用 径(mm)ラベル:最大200
1台
9,498 税込10,448
5日以内出荷

小型プリンタは小型軽量が最大の特徴ですが、搭載可能なラベルの枚数が限定される為に、頻繁にラベルを交換する必要がございました。その弱点を克服する小型プリンタ専用の最大径200mmまでセット可能な外部ホルダーが誕生しました。用紙の両側ガイド(羽根)を無くし、ワンタッチで簡単セットが可能。
型式KSW-LH130 寸法(mm)コア種類:76.2 質量(kg)0.5 外形寸法207mm(W) X 250mm(D) X 220mm(H) ラベル幅最大118mm 方向巻取り:表/裏巻き兼用 径(mm)ラベル:最大200
1台
9,498 税込10,448
5日以内出荷

SATO(サトー)UNO1Cラベラー
エコ商品
パンチラベルと同じサイズでパンチ穴がないタイプです。広いラベルルートでラベルのセットが簡単です。インキローラーの交換も簡単です。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。 種別8L19-J1 質量(g)280 段数1 ラベルサイズ(mm)縦12.0×横22.0 ラベル数(1巻当り)1000 入数1台 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新盛インダストリトップラベラー 1L
コンパクトで軽量なラベル飛び出し式。軽いレバー操作で作業効率が一段と向上。凹凸麺や柔らかい商品のラベリングに最適。多目的に使える差し替え式サブスタンプ機構。ズレやかすれのない鮮明印字(1段印字)。ワンタッチ交換式インクローラー(赤・黒2色まで交換可能)。安心のセーフティレバー。収納式ダイヤルシャフト。 ラベルの送り不良を解消するセット機構。
質量(g)300 段数1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×85
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

brother(ブラザー)感熱ラベルプリンタ
エコ商品
印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能です。P-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応) 長さ(mm)用紙: 連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000 質量(kg)本体:1.50 直径(Φmm)最小12.7 電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158 センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動) 用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド 最大印字幅(mm)59 解像度印字:300dpi 印字速度最高 152mm/秒 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 印刷方式感熱方式 RoHS指令(10物質対応)対応 特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン) 最小印字長さ(mm)6.4 用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279 、(幅)15 - 63 、(直径)最大127 有線LAN10/100BASE-TX USBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

新盛インダストリトップラベラー 1L-8H-D
コンパクトで軽量なラベル飛び出し式。軽いレバー操作で作業効率が一段と向上。凹凸麺や柔らかい商品のラベリングに最適。多目的に使える差し替え式サブスタンプ機構。ズレやかすれのない鮮明印字(1段印字)。ワンタッチ交換式インクローラー(赤・黒2色まで交換可能)。安心のセーフティレバー。収納式ダイヤルシャフト。 ラベルの送り不良を解消するセット機構。
印字桁数(桁)8 段数1 質量(g)300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×85 印字性能8列1段(価格/日付)
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター QL-1115NWB
エコ商品
お薬手帳ラベル印刷に最適なラベル幅4インチ対応モデル 90mm幅長尺紙テープに対応するQL-1115NWBはお薬手帳ラベル印刷に最適です。 必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄のないラベル印刷が可能になります。 USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetoothを標準搭載。使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。 本体に標準搭載されたオートカッターの寿命は、プレカット紙ラベルで約30万カット。 カット方法は「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できます。 あらかじめカットされた「プレカット紙ラベル」や、必要な長さにカットして使える「長尺紙テープ」など23mmから102mmまで用途に応じて最適なラベルが選べます。 お薬手帳ラベルに最適な90mm幅のDTロールもご利用いただけます。 本体メモリー容量7.8MB搭載。転送可能テンプレート数は最大255テンプレート(1テンプレートあたり最大65,000行) クロップ印刷の機能を使用すると、A4サイズのPDFファイル上に規則的に配置された 同一種類の複数個のバーコードを自動的に抽出し、独立したラベルを1枚ずつ印刷することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DTロール/DKラベル/DKテープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
付属品お試しDKラベル1本(幅90mm長尺紙テープ 6m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ロールシャフト、ロールシャフトガイド 長さ(mm)ラベル:25.4~1000 質量(kg)約1.74 消費電力(W)約90 電源入力:AC100V(50/60Hz)1.8A、出力:DC25V、3.6A 対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2、2016 ラベル幅23~102mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×222×151 テープ種類DKラベル7種類、DKテープ4種類、DTロール4種類 最大印字幅(mm)98.6(102mm幅テープ使用時) 解像度300dpi 印刷速度最高110mm/秒 印刷方式感熱方式 インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0、Bluetooth(R)v2.1+EDR対応 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数オートカッター(フルカッタ―)プレカット紙ラベルのみ:約30万カット長尺紙テープのみ:約15万カット
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

コンパクトで軽量なラベル飛び出し式。軽いレバー操作で作業効率が一段と向上。凹凸麺や柔らかい商品のラベリングに最適。多目的に使える差し替え式サブスタンプ機構。ズレやかすれのない鮮明印字(1段印字)。ワンタッチ交換式インクローラー(赤・黒2色まで交換可能)。安心のセーフティレバー。収納式ダイヤルシャフト。 ラベルの送り不良を解消するセット機構。
印字桁数(桁)6 段数1 質量(g)300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×85 印字性能6列1段(日付表示)
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

高速印字(90mm/sec)によりスピーディーな業務処理をサポートします。小型・軽量の実現で、持ち運ぶのにもストレスを感じさせません。ロール紙ドロップインにより、素早い交換が可能です。スタイリッシュ&シンプルなデザインによりあらゆる設置場所、使用場面にフィットします。レシート、ラベル、単票紙に対応。幅広い利用シーンで活用できます。オプション:のキャリングケースの装着で、耐落下機能を強化します。
1台
61,980 税込68,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新盛インダストリーズ1L用ラベル 強粘着 無地
凹凸面、曲面にフレキシブルに対応(ラベル飛び出し式) 商品を傷めないラベル飛び出し型 衝撃に強く、取り扱いが簡単 インクローラーの交換がワンタッチ 汚れを防ぎいつもきれいな見出し サブスタンプで希望の文字を印字 ダイヤルストッパーで誤回転防止
付属品インクローローラー2個(予備1個、取付け済1個) タイプ強粘着 寸法(幅W×高さH)(mm)24×12(ラベル) ラベル枚数(1巻当り)1000
1箱(100巻)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

大きなラベル発行。なのに、小さなボディ設計。高精度なプリンタ性能を充実。・[小型]コンパクトボディでワイドラベルを発行。・[敏速]スループットの向上で、スピーディにラベル発行。・[簡単]用紙・リボン交換やメンテナンスが簡単なシンプル構造。・[豊富]バラエティー豊かに、フォント、各種バーコード・二次元コードを内蔵。・[鮮明]300dpi でクッキリ鮮明に大型ラベルを高精細印字。・[環境]環境への配慮。・[用途いろいろ]大型ラベルのニーズに幅広く対応。LANポートを標準搭載:ネットワーク対応で新たな可能性も拡がる。・プリンタの状態監視。・プリンタ設定。・スタンドアロンLAN接続
電源AC100V±10% 50/60Hz 2.6A 印字方式熱転写方式(リボン回転)/ 感熱方式(直接発色) 印字速度50.8mm/秒、101.6mm/秒(切り替え可能) 密度11.8ドット/mm(300dpi) モード連続発行/カット発行(オプション)
1台
599,800 税込659,780
6日以内出荷

従来機の良いところをそのまま踏襲し、さらに高いパフォーマンスを持ったラベルプリンタ。ノンストップオペレーションをアシストする扱いやすさ:ラベル発行の高速化が実現。交換時間を最小限にする工夫。混線しないための装備。ダウンタイムの削減へ。プリンタ両サイドのスペースを有効に活用可能。。スムーズなオペレーションを実現するためのシステム環境。・スムーズな印刷を実現するためのツール:各種プリンタドライバのご提供。ラベル発行アプリを開発するツールSDKのご提供。さまざまな業務との連携が可能。・導入の手間を軽減するためのツール:RFIDタグの機能の設定時間を短縮。スマートデバイスなどからの各種設定にも対応。・オペレーションを監視するツール:多くのプリンタを一括管理するSNMPネットワークツール。稼働の停止を事前に回避するBCSヘルスモニタ。RFIDワンストップサービスの提供:RFIDオプション。ノンストップオペレーションを加速するオプション機器
用途4インチ幅 電源AC100V±10% 50/60Hz 印字速度50.8mm(2インチ)/秒 、101.6mm(4インチ) / 秒、152.4mm(6インチ)/秒、 203.2mm(8インチ)/秒 …切換式 密度11.8ドット/mm(300dpi) モード連続発行/剥離発行(オプション) /カット発行(オプション) 印刷方式熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
1台
369,800 税込406,780
6日以内出荷

従来機の良いところをそのまま踏襲し、さらに高いパフォーマンスを持ったラベルプリンタ。ノンストップオペレーションをアシストする扱いやすさ:ラベル発行の高速化が実現。交換時間を最小限にする工夫。混線しないための装備。ダウンタイムの削減へ。プリンタ両サイドのスペースを有効に活用可能。。スムーズなオペレーションを実現するためのシステム環境。・スムーズな印刷を実現するためのツール:各種プリンタドライバのご提供。ラベル発行アプリを開発するツールSDKのご提供。さまざまな業務との連携が可能。・導入の手間を軽減するためのツール:RFIDタグの機能の設定時間を短縮。スマートデバイスなどからの各種設定にも対応。・オペレーションを監視するツール:多くのプリンタを一括管理するSNMPネットワークツール。稼働の停止を事前に回避するBCSヘルスモニタ。RFIDワンストップサービスの提供:RFIDオプション。ノンストップオペレーションを加速するオプション機器
用途4インチ幅 電源AC100V±10% 50/60Hz 印字速度50.8mm(2インチ)/秒 、101.6mm(4インチ) / 秒、152.4mm(6インチ)/秒、 203.2mm(8インチ)/秒 …切換式 密度11.8ドット/mm(300dpi) モード連続発行/剥離発行(オプション) /カット発行(オプション) 印刷方式熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

4つのインターフェース装備とSDカードスロット内蔵 USBポートとパラレルポート(セントロニクス準拠)、シリアルポート(RS-232C準拠)に加え、LANポートも標準装備しています。 より多くのパソコンと接続できる4種類のインターフェースを選べるため、環境に応じた最適なシステムを構築できます。 またSDカードスロットを内蔵しフォントの受け渡しも手軽にできます。 置き場を選ばない、スクエア&コンパクト設計 外形は幅198mm×奥行き262mm以内(※1)と、ほぼB5サイズのスペースに置けるコンパクトなフォルムです。 また、高さはいずれのモデルも173mm以内で、上部もすっきりスクエア。 置き場所を選ばず、どこでも手軽に使えます。※1 剥離付きモデルのサイズ 用紙の交換もラクラク 用紙交換もカバーを開けてガイドを外すだけの手軽さ。 用紙の残量がひとめで確認できる小窓も付いています。 大きなラベルでも余裕で印刷 対応用紙寸法は幅112mm、最大印刷範囲は幅108mm×長さ995mm(※1)。 大きなラベルもラクラク印刷できます。※1:203dpiタイプのサイズ 豊富なフォント&バーコード、二次元コードに対応 搭載するフォントは、ビットマップフォント英数字20種類+漢字3サイズとアウトラインフォント2種。 さらに23種類のバーコードやQRコードなど5種類の二次元コードもサポートいたしました。
用途感熱タイプ
1枚
169,800 税込186,780
8日以内出荷

高速印字(100mm/sec)によりスピーディーな業務処理をサポートします。小型・軽量の実現で、持ち運ぶのにもストレスを感じさせません。ロール紙ドロップインにより、素早い交換が可能です。スタイリッシュ&シンプルなデザインによりあらゆる設置場所、使用場面にフィットします。レシート、ラベルに対応。幅広い利用シーンで活用できます。オプション:のキャリングケースの装着で、耐落下機能を強化します。
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

brother(ブラザー)3インチ感熱モバイルプリンター
エコ商品
頑丈でコンパクト。対落下衝撃性能は、2.0m※。防塵防滴性能は、IP54に準拠しています。 ハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。※ 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。 但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。 上記内容は、落下による故障及び損傷を保証するものではありません。 取扱い上の不注意、誤用による故障及び損傷は有償修理となります。優れた操作性。2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。 用紙切れなどのプリンターの状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単になりました。バネによって拡縮する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。127mm/秒※の高速印字。印字速度は最高127mm/秒で、据置型のラベルプリンターと同等の高速印刷を実現しています。大量のラベルも迅速に印刷できるので、業務の効率化に役立ちます。※ メーカーの印刷テストデータ<76×29mm 印字率10%>を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。情報端末との繋がりやすさ。Bluetooth5.0やWi-Fi(R)の5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用いただけます。※ NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。充電方法の充実。USBケーブルはType Cを採用。USBポートからの充電にも対応し、使いやすさが向上しました。剥離(ハクリ)機能を搭載 ※。ラベル印刷時に、ラベルが剥離紙から自動的にはがれて出てくるので、剥離紙を剥がす手間がなくなります。都度貼付け作業に便利な機能です。※別売オプションのハクリユニット(PA-LP-007)が必要となります。長時間稼働に適した大容量リチウムイオン充電池。3,000mAhの大容量リチウムイオン充電池を採用。満充電からの印刷可能枚数約15,000枚を実現。※メーカーの印刷テストデータ〈76mm×29mm 印字率10%〉を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。スマートIC機能内蔵。リチウムイオン充電池にスマートIC機能を内蔵、バッテリーの劣化状態を液晶画面に表示します。今まで分かりにくかったリチウムイオン充電池の交換時期目安を把握することができます。有線LAN対応※。本体用クレードルを使用することで、イーサネット接続が可能に。プリント・ファームウェアアップデート・テンプレート配信・設定ファイル配信などが可能です。※別売オプションの本体用クレードル(PA-CR-005・PA-4CR-003)が必要となります。
付属品リチウムイオン充電池(PT-BT-006)、ベルトクリップ、ロールコアガイド、「安全上のご注意」、「セットアップガイド」(製品本体、保証書除く) 質量(g)製品本体:約677、リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約807 対応OSMicrosoft Windows 7 / 8.1 / 10Microsoft Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式 ラベル幅最大77mm、最小25.4mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×180×77 最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)約9 解像度印字:203dpi×203dpi 動作環境-20℃~55℃ / 10%~90% (結露なきこと) 保管温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%(結露なきこと) 印字速度最高127mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 防塵・防滴IP54準拠 連続印刷可能枚数リチウムイオン充電池:約15000枚(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 充電池タイプリチウムイオン充電池:(付属)3000mAh 印刷方式感熱方式 ロール直径(mm)外径:最大66(※ラベルの印刷開始位置が縦方向にずれて印刷される場合は、用紙のコア径に合ったロールコアガイドを用紙ガイドに取り付けてください。) RoHS指令(10物質対応)対応 最小印字長さ(mm)12.7 落下衝撃(m)2.0(※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。) 用紙寸法(mm)幅:最大80、最小25.4 アダプタタイプオプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600A]を使用 15V、(別売品)オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用(12V車両のみ対応) ハードディスク1024MB以上の空き容量 印字幅(mm)最大72
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷

brother(ブラザー)感熱ラベルプリンタ
エコ商品
印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。TD-2350Dは無線LAN/Bluetoothのワイヤレスのインターフェイスを標準搭載。無線LAN対応のパソコンならLAN/USBケーブルの接続が不要。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能です。P-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応) 長さ(mm)用紙:連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000 質量(kg)本体:1.53 直径(Φmm)最小12.7 電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158 センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動) 用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド 最大印字幅(mm)59 ディスプレイモノクロ液晶 解像度印字:300dpi 印字速度最高 152mm/秒 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 印刷方式感熱方式 RoHS指令(10物質対応)対応 特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン) BluetoothBluetooth Ver.5.2、クラシック:SPP、OPP、iAP、Low Energy:GATT 最小印字長さ(mm)6.4 用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279、(幅)15 - 63 、(直径)最大127 有線LAN10/100BASE-TX 無線LAN(Wi-Fi(R)):インフラストラクチャーモード 5GHz IEEE802.11a/n、2.4GHz IEEE802.11b/g/n認証方式(暗号化方式):インフラストラクチャーモード時/オープンシステム(なし/WEP)、共有キー認証(WEP)WPA-PSK/WPA2-PSK/、WPA3-SAE(TKIP+AES)WPA3-SAE(AES)、EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES)EAP-TLS (TKIP/AES)wireless Directモード 2.4GHz IEEE802.11g/n USBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります