店舗什器・備品 :「加算機」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
関連キーワード
乾電池駆動対応のシリアルプリンターモデル。コンパクトで場所を取らない小型手動式ドロアー搭載、レジ本体と分離可能で持ち運びや設置場所の変更も気軽に行えます。複数税率対応。
種別登録部門数:4
仕様2紙幣6硬貨 (分離可能非連動型)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算レポート
付属品取扱説明書、ACアダプター×1
質量(kg)(本体)1、(ドロアー)1.6
電源単2形乾電池 x4、(メモリー保護)単3形乾電池 x3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)295×210×119、(ドロアー)298×348×77
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
シンプルなキーレイアウトで、初めての方でも安心して使用可能。コンパクトな設計で、店舗デザインに合わせて狭いスペースにも設置可能。複数税率対応。
種別登録部門数:4、登録担当者数:8
仕様3紙幣6硬貨 (分離不可)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算 日計レポート 、登録担当者数別 点検/精算レポート
付属品取扱説明書、ドロアーキー×2
質量(kg)4.2
電源(本体)AC100V/(メモリー保護)単3形乾電池×3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×190
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
最大幅57mmのロールラベル用の自動ラベル剥離機です。
ラベルを1枚取るごとに数を加算表示する”アップカウンター”を搭載しています。
用途シールラベルの手貼り作業
仕様操作時ジェスチャー:上へ向かってつまみとる動作
付属品取扱説明書、AC アダプタ、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ
質量(g)1650 ※付属品を含む
外径(Φmm)用紙:152まで、ロール紙:表巻き
機能アップカウント表示(加算機能)、7セグLCD デジタル8桁まで表示(0~99999999)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×180×235 ※設置時の最大寸法(ロールガイドを含まない)
使用環境温度(℃)5~40
巻芯径(Φmm)直径25以上対応
テープ送り速度(mm/s)ラベル搬送:56[ ふつう ]
使用環境湿度(%)RH80以下
電源仕様ACアダプタ100V~240V
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、 PET 等に対応
ラベル幅:6~57mm、長:6~76mm
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
店舗什器・備品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。