店舗什器・備品 :「動くPOP」の検索結果

店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラータイプの回転モーターです。 太陽電池が室内の光を電力に変え、横向きのプレートが回転します。 意匠体を取り付け、動くPOP広告などに利用できます。 右回り左回り 回転方向を設定できます。(切り替えスイッチ付) Φ180mmのPOPも回転できます。 横向き回転に特化した構造のため、比較的大きな意匠体も回転させることができます。 ソーラパネルが取り外せます。 本体上面のソーラーパネルが取り外せるため、POPデザインに合わせて設置することができます。 高温条件下でも使えます。 自動販売機などの高温になる場所でも利用できます。
材質(本体)PC樹脂 径(Φmm)回転プレート:30 回転数(min-1[r.p.m])2~4rpm 回転方向選択可能 電源太陽電池 55×26(mm) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×60×30 最大荷重(kg)約0.2
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

動く回転POPを製作するのに必要になるモーターやジョイントです。 パーツとして販売しておりますので、回転POPにご活用下さい。
材質(本体)防錆加工鉄板 備考乾電池は付属しません。リード線、乾電池ボックス(別売り) 電源単一電池1個(1.5V) or 単一電池2個(直列3V配線) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×74×51 消費電流(mA)【無負荷】回転時11.5(1.5v)・13(3v)、【定格負荷】28.0(1.5v)・48(3v) 回転数13回転/1分間(配線の繋ぎ方で回転方向が変更できます。) 直径(mm)シャフト:3
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

ソーラー電源で電池交換不要な振り子タイプのムービング告知ポップの「動くPOP・光るPOP」便利な販促什器、ツール系商品です。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
材質(本体)本体/ABS樹脂 振子/PC樹脂 電源太陽電池 25 × 9 (mm) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×51×21 設置姿勢左右前後3度 照度(Lux)100 最大振幅58度
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

タカ印(ササガワ)スイングPOP
ゆらゆら揺れるPOP取付器具。密集して置かれる商品の中、商品よりも前に出てゆらゆらと揺れる動きでお買得情報を強力にアピールします。透明だからプライスカードを隠すことなく取付け出来ます。陳列棚のプライスレールにピタッと収まる切り込み入り!。焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用しています。
材質ペット樹脂(0.2mm厚) 質量(g)14 寸法(縦×横)(mm)128×35
1冊(10枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指差しパネルで商品をアピール! 指差しパネルを振子のスリットに挟むと、室内の明るさ で左右に動いて注目を集めます。 無地広告板に水性ペンで書き込みができ、特に目立 たせたい商品の注目率を高める販促ツールとなりま す。 左右指差しと、2枚の広告板入り(1枚無地)。
付属品左指差し 右指差し 広告板2枚 材質(本体)カード紙(表面処理片面PP張り) 電源太陽電池 (モーター: ソーラームーバー MM-301使用) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×170×23
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
材質振子:防錆加工鉄板
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


おしゃれにPOP・プライスカードを表示できます。写真やメモなども飾れて様々な用途で使用できます。 メモやPOPなどを挟んで個性的に。
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング