店舗什器・備品 :「南京錠 番号」の検索結果

店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sibille ロックアウト南京錠は、独自のキーを持つ交換可能シャックルを備え、キーは 1 つの南京錠のみを開けることができ、他の南京錠は非金属製のボディを備えていません。交換可能なシャックル x 9 取り付け済みシャックル 非金属製のボディ
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:38mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●ボディ幅:46mm●コード番号:218-6205 アズワン品番65-7963-75
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

SAM OUTILLAGE 南京錠。純黄銅製ボディ 小型サイズ
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5.5mm●シャックル長さ:18mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:なし●材質:真鍮●コード番号:221-5756 アズワン品番65-7972-85
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

SAM OUTILLAGE 南京錠。純黄銅製ボディ 小型サイズ
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:16mm●南京錠:なし●風雨耐性:なし●材質:真鍮●コード番号:221-5755 アズワン品番65-7972-84
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

SAM OUTILLAGE 南京錠。純黄銅製ボディ 小型サイズ
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:21mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:なし●材質:真鍮●コード番号:221-5757 アズワン品番65-7972-94
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

SAM OUTILLAGE 南京錠。純黄銅製ボディ 小型サイズ
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:9mm●シャックル長さ:28mm●南京錠:なし●風雨耐性:なし●材質:真鍮●コード番号:221-5760 アズワン品番65-7972-50
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

。マスターキー仕様 - 管理性と利便性 各南京錠(RS ; 788-7955 788-7955 )には専用の鍵があり、その鍵のみを、その南京錠に使用できます。 ただし、マスターキー仕様の南京錠すべてに使用できるマスタキーが存在します。 マスタキーは、そのスイートのすべての鍵に優先します。 学校、ジム、オフィスなどに便利です。 注: これは相違管理スイートではないため、同じスイートから大量の南京錠を購入すると、鍵の重複が起こり得ます。ABUS MK65/40シリーズマスタキー。仕上げ: ニッケルめっき MK65501 (65/50に適合) MK65401 (65/40に適合)
仕様●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:銀●内容量:1●コード番号:788-7952 アズワン品番65-7899-96
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

マスターキー仕様 - 管理性と利便性 各南京錠(RS ; 788-7958 788-7958 )には専用の鍵があり、その鍵のみを、その南京錠に使用できます。ただし、マスターキー仕様の南京錠すべてに使用できるマスタキーが存在します。マスタキーは、そのスイートのすべての鍵に優先します。学校、ジム、オフィスなどに便利です。 注: これは相違管理スイートではないため、同じスイートから大量の南京錠を購入すると、鍵の重複が起こり得ます。ABUS MK65/50シリーズマスタキー。仕上げ: ニッケルめっき MK65501 (65/50に適合) MK65401 (65/40に適合)
仕様●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:銀●内容量:1●コード番号:788-7961 アズワン品番65-7899-95
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

ABUS はプラグに装着され、南京錠で固定されています。プラグをソケットに挿入することはできません。機械又はシステムは主電源から安全に切断されます。高品質ポリプロブラ円、Durable 接着剤警告標識 シャックル直径が最大の南京錠に適しています 7 mm 軽量で便利、省スペースです
仕様●種類:産業用プラグロックアウト●材質:ポリカーボネート●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:55mm●取付けポイントの最大サイズ:27mm●ロックシャックル最大径:7mm●色:黄●コード番号:218-4741 アズワン品番65-7954-92
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

別売りの南京錠、品番 ; 625-485 625-485 を参照のこと。ヘビーデューティ南京錠、掛け金 / 留め金。のこぎり、ドリル、ハンマー、たがね、カッター、天候などに対し高い耐性を持つようにデザインされた、セキュリティ南京錠。この南京錠は保険会社の要件を満たす、「高
仕様●寸法:180 x 79mm●主要な穴径:14mm●長さ:180mm●幅:79mm●コード番号:625-491 アズワン品番65-7914-02
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

SAM OUTILLAGE 南京錠には、硬化スチール製のピンとハンドルが付属し、2 本のキーが付属します。純黄銅製ボディ 小型サイズ
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4mm●シャックル長さ:13mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:なし●材質:真鍮●コード番号:221-5754 アズワン品番65-7973-20
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ABUS は、ドア、Gates、食器棚、ロッカー、工具ボックス、セラーウィンドウ、倉庫、スイッチボックスなど ABUS アルミ製南京錠南京錠には、黒、赤、青、紫、黄、白、緑、紫、Orange があります。防水ペン又は彫刻でマーキングすることで、南京錠を独特にすることができます。共通鍵付きも用意 主要なシステムへの統合が可能です
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:38mm●南京錠:あり●屋内/屋外:アウトドア●材質:アルミニウム●ボディ幅:40mm●コード番号:218-4695 アズワン品番65-7908-28
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

。Raaco 安全ロックは、搬送中の中味を維持し、保護するのに役立ちます。この保持ロックは、南京錠又は気密シールを使用してロックできます。寸法は 100 x 148 x 14 mm です。ポリプロピレン製で、色は黒です
仕様●Bluetooth:なし●材質:ポリプロピレン●ボディ幅:148mm●コード番号:221-4715 アズワン品番65-7973-06
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Diskus掛け金 / 留め金。亜鉛めっきスチールの掛け金と留め金 O/Aサイズ: 120 x 56 mm 60、70、又は80 mmのDiskus南京錠への使用に最適 あらゆる形態の衝撃から保護するためにDiskusロックのシャックルを完全に隠すように設計 強度を上げるためのバッキングプレートと高テンションボルトが付属 適合する南京錠については、< 347-8068') 347-8068/を参照
仕様●材質:スチール●寸法:120 x 56mm●主要な穴径:12.5mm●長さ:120mm●幅:56mm●コード番号:205-0237 アズワン品番65-7961-34
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

ABUS ヒンジ式掛け金 / 留め金ABUS ヒンジ式掛け金 / 留め金は攻撃から保護するためのヒンジ付きピンを備えています。コーナーや角度の周辺での使用に最適です。特長と利点防食 隠しねじ 長さは 155 mm です ステープル穴の直径は 12.5 mm です 南京錠との併用に対応 幅は 4
仕様●材質:スチール●寸法:155 x 45mm●主要な穴径:12.5mm●長さ:155mm●幅:45mm●コード番号:205-0221 アズワン品番65-7962-40
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

セキュリティケーブルループ。133ストランドの頑丈なスチール合金でできたハイテクセキュリティデバイスです。両端のループを使って相互に連結したり、固定する品物の周りに巻き付けたりできます。南京錠をループに簡単に装着できます。ケーブルは透明プラスチック被覆のため、自転車からはじごまで多くの用途に使用できます。
仕様●チェーン直径:10mm●長さ:2m●材質:スチール●コード番号:242-1847 アズワン品番65-7960-82
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

ABUS LOTO 互換ソリューションは、ねじヒューズを固定します。E233 は D システムねじベースをカバーしますが、特殊な工具は必要ありません。 LOTO の理念に従って、南京錠で固定します。E27 及び E33 ねじ用の目盛り付きねじ径を備えています 黄色い特殊キーで取り付けや取り外しができます ロック 複数のねじベースをで直列に固定することができます ロープ又はケーブルロックを使用してフレキシブルに取り付けます
仕様●種類:ヒューズロックアウト●材質:ABS●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:61mm●取付けポイントの最大サイズ:84mm●ロックシャックル最大径:6.5mm●色:赤、黄●コード番号:218-4721 アズワン品番65-7956-59
1個
17,400 税込19,140
7日以内出荷

ABUS 打撃赤色と引き紐バッグは、軽量で Durable 材質でできています。 P616 コントロールパネルロックアウトデバイスの衝撃的で信号が赤く、意図的なアクセスと意図しないアクセスの両方を防ぎます。また、引き紐バッグは軽量で Durable な素材から作られています。ドロウ文字列を使用して閉じます。ドロウ文字列は南京錠で固定されています。軽量で Durable ポリエステル製です DrawString クロージャ 5 つの向かい合う金属製のアイを備えた引き紐で、柔軟に開閉できます
仕様●種類:ロックアウトバッグ●材質:ポリエステル●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:160mm●取付けポイントの最大サイズ:450mm●ロックシャックル最大径:7mm●色:赤●コード番号:218-4742 アズワン品番65-7904-45
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Master Lock No。6121RED ProSeries R 耐候型強靭 R カバー付きラミネート加工南京錠は、身体的な攻撃に耐える 54 mm 幅の重量のスチールボディと、高さ 29 mm、直径 8 mm の硬化ボロン合金シャックルを備え、耐切創性に優れています。この専用カバーは過酷な天候からこの南京錠を保護し、スプールピンのあるキー再発行可能な 5 ピンシリンダはほとんどピックできません。赤の高視認性カラーカバーにより、部門、従業員、アクセスなどを Ability で区別できます過酷な屋外環境に最適な耐候性 Tough R カバーは、水、氷、汚れ、埃からロックを保護します 部署、従業員、アクセスなどを区別する視認性の高い赤色のカバー 。 ProSeries R 南京錠は、商業 / 産業用途向けに設計されています 54 mm の重いスチール製ボディは物理的な攻撃に耐えることができます 高さ 29 mm で直径 8 mm のボロン合金硬鋼製シャックルにより、優れた耐切創性を実現しています デュアルボールロック機構で、引き回しやこじ開けを防止 スプールピン付きの高セキュリティ、再キー可能な 5 ピンシリンダは、ほとんどピックできません
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:赤●ボディ幅:54mm●内容量:6●コード番号:187-9836 アズワン品番65-7851-70
1箱(6個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

ABUS 御影石南京錠 ABUS 37/55 最も厳しいセキュリティ要件向けの南京錠です。37/55 granit は、ホール、ドア、Gates、コンテナ、トラックなどの固定に最適です。黒色の granit 耐腐食性コーティングにより、このロックは屋外用途に適しています。ABUS と Plus ディスクシリンダでロックが取りにくいのが特長です。37/55 は、高い欧州基準に従って製造され、CEN クラス 4 認定を取得しています。壮大なシリーズはドイツで完全に作られている。暗闇で快適に使用できるように、付属の 2 つのキーのうちの 1 つには LED ライトが装備されています。鍵を簡単に複製できるコードカード又は発行中のスペアキーの量を完全に制御できるセキュリティカードのいずれかを備えた granit ロックを用意しています。ABUS Plus ディスクシリンダは、操作に対する最高の保護性能を発揮します 硬化合金スチール製のボディとシャックル 黒色粒状コーティングにより、さらに耐腐食性が向上しています
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:11mm●シャックル長さ:16mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:アウトドア●材質:スチール●ボディ幅:62.5mm●コード番号:218-4686 アズワン品番65-7959-26
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

内容物は付属しません。 ポータブル南京錠ステーション Bradyのポータブル南京錠ステーションは、丈夫な防錆ポリプロピレン製です。ロック可能な半透明のカバーが付いており、過酷な環境から南京錠を保護します。ロックアウト南京錠ステーションは、南京錠を出し入れしやすく、必要なときにいつでも使用できます(ねじスロット内蔵で、必要に応じてステーションを壁に取り外せない方法で取り付け可能)。丈夫なハンドルにより持ち運びが容易です。また、小型設計のため、内容物が満杯でも持ち運びできます。
仕様●高さ:431.8 mm●幅:336.55mm●RoHS適合状況:未対応●コード番号:811-3050 アズワン品番68-4150-81
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

Master Lock No。6121YLW ProSeries R 耐候型強靭 R カバー付きラミネート加工南京錠は、身体からの攻撃に耐える 54 mm 幅の重量のスチールボディと、高さ 29 mm の直径 8 mm の硬化ボロン合金シャックルを備えていて、優れた耐切断性を実現しています。この専用カバーは過酷な天候からこの南京錠を保護し、スプールピンのあるキー再発行可能な 5 ピンシリンダはほとんどピックできません。黄色の高視認性カラーカバーにより、部門、従業員、アクセスなどを Ability で区別できます過酷な屋外環境に最適な耐候性 Tough R カバーは、水、氷、汚れ、埃からロックを保護します 黄色の高視認性カバーは、部署、従業員、アクセスなどを区別します。 ProSeries R 南京錠は商業 / 産業用途向けに設計されています 54 mm の重いスチール製ボディは物理的な攻撃に耐えることができます 高さ 29 mm で直径 8 mm のボロン合金硬鋼製シャックルにより、優れた耐切創性を実現しています デュアルボールロック機構で、引き回しやこじ開けを防止 スプールピン付きの高セキュリティ、再キー可能な 5 ピンシリンダは、ほとんどピックできません
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:黄●ボディ幅:54mm●内容量:6●コード番号:187-9838 アズワン品番65-7920-30
1箱(6個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

Master Lock No。6121GRN ProSeries R 耐候型強靭 R カバー付きラミネート式南京錠は、身体的な攻撃に耐える 54 mm 幅の重量のスチールボディと、高さ 29 mm、直径 8 mm の硬ボロン合金シャックルを備え、優れた耐切創性を発揮します。この専用カバーは過酷な天候からこの南京錠を保護し、スプールピンのあるキー再発行可能な 5 ピンシリンダはほとんどピックできません。緑色の高視認性カラーカバーにより、部門、従業員、アクセスなどを Ability で区別できます過酷な屋外環境に最適な耐候性 Tough R カバーは、水、氷、汚れ、埃からロックを保護します 部署、従業員、アクセスなどを区別するために、緑色で視認性の高いカバーを備えています 。 ProSeries R 南京錠は商業 / 産業用途向けに設計されています 54 mm の重いスチール製ボディは物理的な攻撃に耐えることができます 高さ 29 mm で直径 8 mm のボロン合金硬鋼製シャックルにより、優れた耐切創性を実現しています デュアルボールロック機構で、引っ張りやこじ開けを防止 スプールピン付きの高セキュリティ、再キー可能な 5 ピンシリンダは、ほとんどピックできませんキーが違います
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:緑●ボディ幅:54mm●内容量:6●コード番号:187-9833 アズワン品番65-7920-32
1箱(6個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

ABUS 被覆アルミ製安全南京錠は、被覆されたナノ保護スチールシャックルを備えています。ABUS 74 / 赤 40HB38 の安全南京錠で電気機器を記録できます。さまざまな実行 キーがトラップされました 機械式クロージャ
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:75mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム●ボディ幅:40mm●コード番号:218-4696 アズワン品番65-7906-13
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

。Sibelle F1 は、高さ 38 mm、直径 1.4 mm のケーブルワイヤ素材を備えたロックアウト南京錠用の追加シャックルです。ケーブルワイヤ材質
仕様●シャックル径:1.4mm●シャックル長さ:38mm●コード番号:218-6206 アズワン品番65-7906-06
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

。壁面 / アース Anchor。ヘビーデューティ構造 粒状南京錠及びヘビーデューティチェーン用 12 mm のヘビーデューティチェーンに対応 16 mm 径の硬化スチール製シャックル 損傷しないように設計されています
仕様●チェーン直径:16mm●材質:スチール●コード番号:719-1894 アズワン品番65-8051-81
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Master Lock No。6121BLU ProSeries R 耐候型 Tough R カバー付きラミネート加工南京錠は、身体からの攻撃に耐える 54 mm 幅の重量スチール製ボディと、高さ 29 mm、直径 8 mm の硬ボロン合金シャックルにより、優れた耐切創性を実現しています。この専用カバーは過酷な天候からこの南京錠を保護し、スプールピンのあるキー再発行可能な 5 ピンシリンダはほとんどピックできません。青色の高視認性カラーカバーにより、部門、従業員、アクセスなどを Ability で区
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:青●ボディ幅:54mm●内容量:6●コード番号:187-9834 アズワン品番65-7920-33
1箱(6個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

ABUS プラスチックコーティングが施された安全用南京錠は、感電、非磁性、ノンスパーク(防爆)を完全に防止します。温度環境や狭い場所での用途に最適です。ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。本体とシャックルは絶縁されてい ソリッドアルミコア:軽量 Durable
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:20mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム●ボディ幅:40mm●コード番号:218-4698 アズワン品番65-7952-19
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

。ABUS プラスチックコーティングが施された安全用南京錠は、感電、非磁性、ノンスパーク(防爆)を完全に防止します。温度環境や狭い場所での用途に最適です。ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。便利な自動ロック機能 9 種類のシャックルオプション ロックアウト要件に応じた 1 つのキー:作業員 1 人、ロック従業員 1 人、キー 1 人 キー保持:ロックされるまでキーをロックします
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:40mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:アウトドア●材質:アルミニウム●ボディ幅:40mm●コード番号:218-4699 アズワン品番65-7908-29
1個
14,600 税込16,060
7日以内出荷

Master Lock Excell R No。M1EURDLJ ラミネート式南京錠は、45 mm 幅のラミネート加工スチール製ボディを備え、強度と信頼性を最大限に高めています。また、周囲にステンレススチールと亜鉛の外装部品があり、耐候性に優れています。直径 8mm の八角シャックルは長さ 64 mm で、硬鋼より 50 % 硬質の Tough-Cut ボロンカーバイド製で、切断や切断に対して最大限の耐性を発揮します。この 4 ピンシリンダはピッキングを防止し、デュアルロックボールベアリングがてこや
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:64mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:銀●ボディ幅:45mm●内容量:4●コード番号:187-9830 アズワン品番65-7920-28
1箱(4個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

。高セキュリティ南京錠。腐食に対する耐性をさらに強化するためにニッケルめっきされた、硬鋼製のボディ及びシャックル ドリルやのこぎりに対する耐性 攻撃に対する抵抗力を持つダブルボールロックシャックル シリンダが取り外し可能で迅速なキー交換 凍結テスト済み。掛け金 / 留め金。黒色の耐腐食性仕上げの厚板めっきスチール製 2つの保護された硬鋼製のヒンジピンは、ノックスルーを防止するために中央のソリッドブロックで分離 掛け金の寸法: L150 mm、W60 mm 留め金の穴: 直径15 mm
仕様●材質:スチール●寸法:150 x 60mm●主要な穴径:15mm●長さ:150mm●幅:60mm●コード番号:339-9555 アズワン品番65-8051-53
1個
15,890 税込17,479
7日以内出荷

Master Lock Commercial Excell R No。M1STS ラミネート式スチール製南京錠は、ステンレススチール製ボディカバー付きで、44 mm 幅のラミネート加工スチールボディをステンレススチール製ボディカバーに収納し、最大限の強度と耐候性を実現しています。直径 8 mm の八角シャックルは、長さ 25 mm で、クロムめっきカーバイドのボロン製で、硬鋼より 50 % 硬さがあり、切断や切断に対して最大限の耐性を発揮します。この 4 ピンシリンダはピッキングを防止し、デュアルロックボールベアリングがてこやハンマーに対する最大の耐性を実現します。Commercial Excell R は、屋外、腐食性、腐食性環境における耐候性及びセキュリティの向上を実現しています。ステンレス鋼製ボディカバーと TOP プレート、ボトムプレートで水切り性を高めています 44 mm 幅のラミネート加工スチールボディで、優れた耐久性を実現 25 mm 八角形のボロンカーバイドシャックルは、硬鋼より 50 % 硬さがあります クロムめっきシャックルにより、耐錆性に優れています デュアルボールベアリングロックで、てこ比に優れています 既存の K1 又は WP4 エッジキー溝にキーイングできます
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:25mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:銀●ボディ幅:44mm●内容量:6●コード番号:187-9829 アズワン品番65-7920-20
1箱(6個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Master Lock Excell R No。M1KALF 積層南京錠は、同じキーで開錠した同一鍵の鍵式 Alike マルチロックです。ボディが 48 mm 幅のラミネート加工スチール製で、強度と信頼性を最大限に高め、周囲をステンレススチールと亜鉛製の外被保護部品で天候に耐えます。直径 8mm の八角シャックルは長さ 38mm で、硬鋼より 50% 硬質の Tough-Cut ボロンカーバイド製で、切断や切断に最大限の耐性を発揮します。この 4 ピンシリンダはピッキングを防止し、デュアルロックボールベアリングがてこやハンマーに対する最大の耐性を実現します。同一鍵で複数のロックを開ける形状 タフカット八角形のボロンカーバイドシャックルは、硬化鋼よりも 50% 硬い シャックル長は 38 mm で、さまざまな用途に使用できます Dual-Armor 保護: 48mm ラミネート加工スチールコア。ステンレススチールと亜鉛のアウターコンポーネントに囲まれて強度を高め、耐候性を実現 デュアルボールベアリングロックで、てこ比を最大限に高めています 強化ボディバンパーで傷に強い 4 ピンシリンダにより、ピック抵抗が向上しています 制限付き永久保証
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:38mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:銀●ボディ幅:48mm●内容量:4●コード番号:187-9831 アズワン品番65-7920-18
1箱(6個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Master Lock Excell R No。M1KALJ 積層南京錠は、同じキーで開いた同じキーを備え、48 mm 幅のラミネート加工スチールボディを備え、強度と信頼性を最大限に高めています。また、ステンレススチールと亜鉛外被構造の耐候性を備えています。直径 8mm の八角シャックルは長さ 64 mm で、硬鋼より 50 % 硬質の Tough-Cut ボロンカーバイド製で、切断や切断に対して最大限の耐性を発揮します。この 4 ピンシリンダはピッキングを防止し、デュアルロックボールベアリングがてこやハンマーに対する最大の耐性を実現します。同一鍵で複数のロックを開ける形状 タフカット八角形のボロンカーバイドシャックルは、硬化鋼よりも 50% 硬い シャックル長は 64 mm で、さまざまな用途に対応可能 Dual-Armor 保護: 44mm ラミネート加工スチールコア。ステンレススチールと亜鉛の外被素材に囲まれた強度で、耐候性を実現します デュアルボールベアリングロックで、てこ比を最大限に高めています 強化ボディバンパーで傷に強い 4 ピンシリンダにより、ピック抵抗が向上しています 制限付き永久保証
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:64mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:銀●ボディ幅:48mm●内容量:4●コード番号:187-9832 アズワン品番65-7851-42
1箱(6個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

ABUS の ABUS セキュリティチェーンは、共通のロックでロックできない高価これらの製品は、カット済みの長さ( 2、6、10 フィート)のものと、個別のニーズに合わせて足でカットした独自の長さのものを用意しています。防食 スチール製 隠しねじ
仕様●ロックタイプ:キー●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:スチール●ボディ幅:39mm●コード番号:218-4685 アズワン品番65-7907-07
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●ABB 南京錠の開放型開閉装置は、製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2●コード番号:192-0901 アズワン品番65-8038-65
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

。ABUS ソリッド黄銅ケース - NANO PROTECT 技術を採用したケース焼き入れスチールシャックル - さまざまな高さ( HB )のシャックル - 非腐食性素材製の内部部品 - ピン付きの精密シリンダ。高品質のピンタンブラー機構です セルフロック機構を備えています 幅: 45 mm シャックル直径 7 mm
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:24mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●ボディ幅:45mm●コード番号:218-4694 アズワン品番65-7906-73
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

Rittal ロックカバーはリードシール用に準備され、Rittal 固有のロックを備えたあらゆるタイプのエンクロージャで使用します。基本的に、あらゆるタイプのパッドロック又は複数のロックに使用されます。材質: ポリアミド エンクロージャに適合するには、AX と入力します RAL7035 カラー
仕様●屋内/屋外:インドア●材質:ポリアミド●色:グレー●シリーズ:AX, AX IT, Lead Seal KX E-Box●コード番号:202-3861 アズワン品番65-8026-68
1袋(2個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります