店舗什器・備品 :「印刷」の検索結果

店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
関連キーワード
1,727件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別店舗 文字のぼり 名刺 ハガキ チラシ ポスター カタログ 各種印刷
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷

赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター 付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド 適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode 質量(kg)1.15 消費電力(W)115以下 電源AC100V 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142 インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード 印字密度300dpi 最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時) 印字方式ダイレクトサーマル方式 使用環境温度(℃)10~35 印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速) 最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時) 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
27,980 税込30,778
欠品中

種別店舗 文字のぼり スピード印刷チラシ キレイ!!速い!!
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1箱(20巻)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このロール紙は、コアレス(芯なし)です。 モバイルプリンタに対応する汎用感熱レジロール。 遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
幅(mm)58 種別感熱紙 長さ(m)20 紙幅(mm)58 外径(Φmm)40 内径(Φmm)8 芯の有無無し 紙厚(μm)65 包装1巻毎に黒ポリ包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)
2,288 税込2,517
当日出荷

このロール紙は、国内原紙を使用し、日本国内で加工した高品質商品です。 遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
幅(mm)58 種別感熱紙 紙幅(mm)58 外径(Φmm)40 内径(Φmm)12 紙厚(μm)65 包装1巻毎に黒ポリ包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6巻)
849 税込934
当日出荷

ORIGINAL WORKS(ササガワ)プリンタ対応TAG
パソコンとプリンタで作成。ショップみたいな自分だけのTAGが完成。 プリンタでオリジナルデザインが印刷できるTAG作成用紙です。ホームページで配信している無料のテンプレートを使用すれば、文字の打ち替えだけで簡単にクオリティの高いオリジナルTAGが作成できます。予め台紙に加工がされているので、面倒な穴あけも不要!ミシン目に沿って折るだけ!ハサミでカットする必要がありません。 タグに屋号や二次元バーコードなどの情報を印刷!たくさんの作品が並ぶ「委託販売店」で効果的に作家情報をご案内できます。 テンプレートをダウンロードしてオリジナルデザインが簡単に作れます!Photoshop・Illustrator用上級者向けテンプレートも配布中!
サイズS シートサイズ(mm)210×148 寸法(縦×横)(mm)44×38
1冊(15枚×15シート)
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ORIGINAL WORKS(ササガワ)プリンタ対応TAG
パソコンとプリンタで作成。ショップみたいな自分だけのTAGが完成。 プリンタでオリジナルデザインが印刷できるTAG作成用紙です。ホームページで配信している無料のテンプレートを使用すれば、文字の打ち替えだけで簡単にクオリティの高いオリジナルTAGが作成できます。予め台紙に加工がされているので、面倒な穴あけも不要!ミシン目に沿って折るだけ!ハサミでカットする必要がありません。 商品管理ができる!ミシン目で切りとれるタイプ タグに屋号や二次元バーコードなどの情報を印刷!たくさんの作品が並ぶ「委託販売店」で効果的に作家情報をご案内できます。 テンプレートをダウンロードしてオリジナルデザインが簡単に作れます!Photoshop・Illustrator用上級者向けテンプレートも配布中!
サイズL シートサイズ(mm)210×148 寸法(縦×横)(mm)66×38
1冊(10枚×15シート)
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のブラックボードマーカーで何度でも書いて消せるリライタブルペーパー。アイデア次第で色々な用途に使用出来ます。紙の為、一般ゴミとして廃棄も出来ます。
1冊(4枚)ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(1000枚)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

不動産関連の募集看板に会社名や電話番号を名入れできます。周囲穴あけ加工があるので、フェンスなどにすぐに取付けられます。
用途オリジナル 名入れ 募集看板 不動産看板 材質アルミ複合板3mm サービス分類名入れ
1セット(10枚)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1パック(400枚)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

既製品の不動産募集看板です。手書きタイプで自由度抜群!。全14種類の中から自由に5枚選べます。両面テープ付きで取付簡単。水に強いターポリン製。
用途不動産看板 募集看板 材質ターポリン 寸法(mm)450×600 加工内容裏に両面テープ貼り6ヶ所
1セット(5枚)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1パック(1000枚)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

セイコーインスツルPOSプリンタ
RP-F10シリーズは1台で上面/前面排紙を兼用可能。レジ台の上、カウンタの下棚、また専用キット(オプション)による壁掛けなど、様々な場所に設置可能です。前面排紙設置時は防滴特性(IEC60529 IPX1相当)を有し、キッチンなどでも安心してご利用いただけます。印字スピードと印字品質の要求に対し、3つの印刷設定で対応します。レシートの先頭でバックフィードコマンドを指定することにより、上余白を最小約2mmまで削減可能です。異物などによりカッタ刃がロックした場合でも、用紙カバーを開けるだけでリカバリが可能です。
仕様●オートカッタ(cut):150万●キャッシュドロアー:2 Drivers(24V / 1A)●コマンド形式:ESC/POS(TM) 準拠●スピード (mm/sec)max:250●ソフトウェア:Printer Driver/SDK、 OPOS Driver、 POS for .NET Driver、Android(TM) SDK、 iOS SDK、 Linux(R) CUPS Filter/SDK●ドット密度(dpi):203(8dots/mm)●バーコード種類:UPC-A/E、 JAN(EAN)8/13、 ITF、 CODABAR、 Code39、 Code93、Code128、 QR、 PDF417、 MaxiCode、 Data Matrix、 GS1 Databar●入力バッファ:4kバイト●切断方式:スライド式●切断種類:フルカット・パーシャルカット(中央1点残し)●文字寸法(H×W mm):3.0×1.5、 3.0×3.0、 2.0×1.0、 2.0×2.0●文字構成(H×W dots):24×12、 24×24、 16×8、 16×16●文字種類:コードページ(14Page)、ユーザー定義文字セット、オプションフォント、、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、、特殊文字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字、外字●用紙外径(mm)max:Φ83●耐摩耗性(km):150 質量(g)840 電源(V)専用ACアダプタ、外部電源:24±10% 規格FCC、 CE、 VCCI 方式感熱ラインドット方式 用紙ロール紙/58mm(TP-E23C-1)、80mm(TP-B10CH) 通信方式USB Type-C+Bluetooth(NFC)+USB host※ディスプレイ(DSP-A01)との接続として使用頂けます。 サイズ(mm)127×127×127 紙幅(mm)58/80 印字幅(mm)54 / 72
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷

セイコーインスツルモバイルプリンター
小型・軽量の実現で、軽快なフットワークをサポート。充実した機能が、多彩なプリントソリューションを提供。使う人を考えて、簡単な操作、ハンドリングを実現。あらゆる使用シーンに溶け込むスタイリッシュなデザイン
規格FCC、 CE、 VCCI 電源オプション: 専用ACアダプタ・Li-ion充電池 方式感熱ラインドット方式
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シチズンシステムズレシートプリンター
コンパクトなエコノミーモデル
仕様●インプットバッファ:4k or 45バイト●ロゴ登録/印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●信頼性:プリントヘッド寿命/ 耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性 50km(常温、常湿、指定推奨紙)●印字幅(総ドット数):48mm/384ドット●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁、漢字フォントC/24桁●文字種類:英数字、国際文字、code 850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●最大印字速度:80mm/秒(最速、印字濃度100%)●行間隔:4.23mm(1/6inch) コマンドにより設定可能 付属品ACアダプター、サーマルロールペーパー、クイックスタートガイド 質量(g)430 適合規格VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、TUV、GS、CEマーキング 電源電圧(V)定格入力/AC 100~240、 50/60Hz、 DC 8.5 (DC 8.5は、ACアダプター使用せずDC電源入力時です) 用紙サーマルロール紙 58mm×Φ83mm、紙厚 0.065mm~0.075mm 印字方式ラインサーマルドット方式 文字寸法(mm)フォントA/1.5×3、フォントB/1.13×3、フォントC/1×2、漢字フォントA/3×3、漢字フォントC/2×2 バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93 サイズ(mm)106×170×116.5 ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(1000枚)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

シチズンシステムズレシートプリンター
LCD付きオペレーションパネルを搭載メーカー人気シリーズの堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。液晶画面による容易な設定変更と、最大500mm/秒※の印刷が可能。新たな機能を搭載。MAX500mm/秒を実現、業界最高速クラスの印字速度。リモート監視・メンテナンス機能に対応。省スペース設計
付属品サーマルロール紙、ACコード、ケーブルカバー、電源スイッチカバー、クイックスタートガイド 、ケーブルクランプ、2インチ用紙用パーティション、安全上の注意 質量(kg)2 消費電力(W)約60(印字時) / 約0.9~1.0(待機時)/ 約0.2~0.3(省電力時) 印字方式ラインサーマルドット方式 印字幅(mm)3インチ用紙(80、72、 68.25、64、2インチ用紙(54.5、54、52.5、48.75、48、45
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シチズンシステムズモバイルプリンター
スマートフォンやタブレットとの連携が可能。
付属品サーマルロール紙、ACアダプター、バッテリー、専用シリアルケーブル、ベルトクリップ インターフェースシリアル(RS-232C準拠)/USB 2.0(フルスピード)/ Bluetooth (4.2) 印字方式ラインサーマルドット方式
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TM-m30シリーズの進化系次世代モデル。凹凸がなく清掃がしやすい、抗菌素材を採用した新デザイン、スタイリッシュ&クリーンなデザインにリニューアル。手のひらサイズはそのままに、最大300mm/秒の高速印刷・ニアエンドセンサー搭載・レシート用紙の丸まり軽減機能搭載。タブレットPOSを支える高拡張性で安心の店舗運営に貢献。多様なOSに対応できる開発キットと各種ユーティリティー
仕様●MCBF:6500万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(中央1点切り残し)/フルカット●オートカッター寿命:パーシャルカット時:220万カット、フルカット時:150万カット ※カット方法混在利用時は、使用状況によりカット寿命は表記と異なります。●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、Code93、Code128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 AztecCode、 Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/576ドット(42/32 桁モード時:546ドット)、紙幅58mm時/420ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】48/35 桁モード時 48/57/64桁(ANK)24/28桁(漢字)、42/32 桁モード時42/54/60桁(ANK)21/27桁(漢字)、【紙幅58mm時】48/35 桁モード時 35/42/46桁(ANK)17/21桁(漢字)42/32 桁モード時 32/42/46桁(ANK)16/21桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●対応文字コード:JIS、Shift_JIS、Shift_JIS-2004、UTF-8●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字 付属品ACアダプター、ACケーブル、紙幅58mm用ロール紙ガイド 2枚1セット、ロール紙、セットアップガイド、製品保証書 質量(kg)1.3 消費電力(W)動作時/約30.6、待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。 電源電圧AC100V(ACアダプター(PS-190)・ACケーブル同梱) 印字密度203dpi×203dpi 印字方式ラインサーマル 印字速度最大300mm/秒 フォント12×24、10×24、9×17(ANK)/24×24、20×24(漢字) サイズ(mm)127×128×130 インターフェイス【通信】USB Type-C(USB2.0 High-Speed、USB PD対応 最大18W)、USB Type-B(USB 2.0 Full-Speed)、有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth(R)5.0 Dual mode(MFi認証型番:TM303H621W/TM303H622B)、【周辺機器】USB Type-A(USB2.0 High-Speed)×2、USB Type-C(USB2.0 High-Speed、最大1.5A)×1、USB Type-C(USB PD対応、通信ポート兼用)×1、ドロアーキック(外付けブザー接続可) 文字サイズ(mm)1.25(W)×3.00(H)/1.13(W)×3.00(H)/0.88(W)×2.13(H)(ANK)、3.00(W)×3.00(H)/2.50(W)×3.00(H)(漢字) 紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置くだけ簡単、大人気の屋外耐候両面スタンド看板です。樹脂製なので軽量かつ折り畳み式で収納も便利です。持ち運び便利な取っ手付です。
用途案内サインとして 幅(mm)330 質量(kg)2.8 奥行(mm)380 全高(mm)887
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シチズンシステムズレシートプリンター
コンパクトサイズながらオートカッターを標準装備。
仕様●ACアダプター:定格入力/AC100~240V、50/60Hz、1.0A定格出力/DC8.5V±5%、3A●データバッファー:4k/45バイト●ユーザーメモリー:256kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)●最大印字速度:80mm/秒 付属品ACアダプター、サーマルロールペーパー、クイックスタートガイド 質量(g)620 消費電力(W)待機時/約2、印字時/約18 (最大約26 インターフェースシリアルRS-232C準拠、USB(内部設定でプリンタークラスか仮想COMの選択可能) 印字方式ラインサーマルドット方式 サイズ(mm)106×180×105 印字幅(mm)48
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMシリーズ最速の最大500mm/秒の印字速度と52dBの静音性を実現。愛され続けるTM-T88シリーズは遂に第7世代へ。TMシリーズ最高速印刷・静音設計・見やすいLEDインジケーター採用。安心の2年保証。置き換えもスムーズに
仕様●MCBF:7000万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(左端1点切り残し)●オートカッター寿命:300万カット●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 Aztec Code、Two-dimensional GS1 DataBar、Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/標準桁モード時:512ドット、48桁モード時:480ドット、紙幅58mm時/標準桁モード時:360ドット、48桁モード時:360ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】標準桁モード時 42/56桁(ANK)、21桁(漢字)、 48桁モード時 48/53桁(ANK)、24桁(漢字)【紙幅58mm時】標準桁モード時30/40桁(ANK)、15桁(漢字)、 48桁モード時36/40桁(ANK)、18桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字 付属品ロール紙(動作確認用)、コネクターカバー、コネクターカバー取り付け用ネジ ×1、コネクターカバー下、コネクターカバー下取り付け用ネジ ×2、ロール紙ガイド、ロール紙ガイド取り付け用ネジ ×1、パワースイッチカバー、AC アダプター、AC ケーブル、TM-T88Ⅶ ユーザーズガイド 質量(kg)1.7 消費電力(W)動作時/約27.9、 待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。 電源電圧AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱) 印字密度180dpi×180dpi 印字方式ラインサーマル 印字速度紙幅80mm時 最大500mm/秒(初期設定値は最大450mm/秒)、紙幅58mm時 最大450mm/秒 フォント【標準桁モード時】12×24/9×17(ANK)、24×24(漢字)【48桁モード時】10×24/9×17(ANK)、20×24(漢字) 用紙サイズサーマルロール紙 紙幅80mm時 79.5±0.5(W) mm×Φ83.0mm、紙幅58mm時 57.5±0.5(W) mm×Φ83.0mm サイズ(mm)145×195×148 インターフェイス【通信】RS-232Cシリアル(RS-232C)/USB2.0準拠(12Mbps)(Type-B)/有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)/無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(OT-WL06使用時)※オプションの無線LANユニット「OT-WL06」が必要です。カスタマーディスプレイ(DM-D70W201/B211、DM-D30シリーズ)を使用する場合USBポートを使用するため、無線LAN接続はできません。、【周辺機器】USB(Type-A)×1/ドロアーキックor外付けブザーインターフェイス 文字サイズ(mm)【標準桁モード時】1.41(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、3.39(W)×3.39(H)(漢字)、【48桁モード時】1.27(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、2.82(W)×3.39(H)(漢字) 紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC接続で、簡単に”名入り””イメージ”をサテンリボンに印刷が可能なリボンプリンター。 プリンタードライバー、簡易ソフト付。
材質ABS 寸法(mm)200×264×189
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

日研工業印刷品名板
保管用ケース入り
用途デジプラネオ用品名板です。 材質エビロン
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シチズンシステムズドットレシートプリンター
一体型小型ドットプリンター。省スペース設計。用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせ
仕様●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下 付属品ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、ACアダプタ 質量(g)470 電源電圧定格入力/AC100V 定格出力/DC7V、1.6A 印字速度(行/秒(s))最大:約2.5 印字方式シリアルインパクトドット方式 サイズ(mm)106×180×88 用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

置くだけ簡単、大人気の屋外耐候両面スタンド看板です。樹脂製なので軽量かつ折り畳み式で収納も便利です。持ち運び便利な取っ手付です。
用途案内サインとして 幅(mm)330 質量(kg)2.8 奥行(mm)380 全高(mm)887
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

クレジットカード決済プリンタ用の感熱ロール紙です。高保存タイプ、58mm幅×20m巻きです。現在キャッシュレス決済が増えている中で、ニーズの高い商品です。またコアレス(紙管無)のため環境にやさしく、捨てる手間も省けます。
種別感熱紙 材質 幅(mm)紙:58 直径(Φmm)46 長さ(m)20 穴径(Φmm)18
1箱(10巻)
3,198 税込3,518
当日出荷

上品な価格表示で、小物・アクセサリーに適しています。
材質樹脂製 セット内容「\」10個_「1~4」各10個_「5」20個_「6~9」各10個_「0」60個「,」20個_「(税込)」10個
1セット
5,400 税込5,940
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シチズンシステムズサーマルパネルプリンター
計測・自動機器等あらゆる組込ニーズに対応する24V駆動のパネルプリンター。
消費電力1.9A(ピーク電流 約9.0A、待機時電流 約80mA) 電源電圧(V)DC24±10% インターフェースパラレルIEEE 1284準拠、シリアルRS-232C準拠、USB 印字方式ラインサーマルドット方式
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シチズンシステムズサーマルレシートプリンター
業界最小クラスサイズでフロントアクセスを実現した最大350mm/秒の高速印字モデル。
仕様●ACアダプター(電源内蔵):定格入力/AC100/240V、50/60Hz 定格出力/DC24V●データバッファー:4k/45バイト●ユーザーメモリー:384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)●最大印字速度:350mm/秒 階調印字時/160mm/秒(2インチ) 付属品サーマルロール紙、ACアダプター、ACコード、クイックスタートガイド、ケーブルカバー、パーティション 質量(kg)1.3 消費電力(W)通常印字時:約50、待機時:約2 印字方式ラインサーマルドット方式 サイズ(mm)125×165×108 印字幅(mm)3インチ=72、2インチ=52.5
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テラーメイトTix専用プリンター
T-ix2000にて計数した結果を印字することができます。計数結果を印字し、記録として残すことで、監査証跡となります。
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

種別店舗 文字のぼり スピード印刷名刺 キレイ!!速い!!
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

このロール紙は、コアレス(芯なし)です。 モバイルプリンタに対応する汎用感熱レジロール。 遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
幅(mm)58 種別感熱紙 長さ(m)20 紙幅(mm)58 外径(Φmm)40 内径(Φmm)8 芯の有無無し 紙厚(μm)65 包装1巻毎に黒ポリ包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5巻)
839 税込923
当日出荷

シチズンシステムズドットパネルプリンター
コンパクトな機器組み込み用ドットパネルプリンター。用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせ。コンパクト設計、メンテナンス性に優れ、組込及び壁面取付が容易。
仕様●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下 付属品ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、I/Fケーブル、ラック取付金具、取付金具固定用ねじ、ワイヤークランプ 質量(g)500 電源電圧DC5V±5%、2.5A(MAX 4A) 印字速度(行/秒(s))最大:約2.5 印字方式シリアルインパクトドット方式 サイズ(mm)115×119×65 用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦長のシルエットと丸型のハンドルが特徴のパッケージ。 つい手にとりたくなるようなプチギフトにオススメ。
用途印刷入りの商品で素材が透明なので、中の商品を見せられます。 組み立てタイプです。 材質PET 寸法(mm)70×70×110 透明
1箱(200枚)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別店舗 文字のぼり スピード印刷ハガキ キレイ!!速い!!
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります