店舗什器・備品 :「危険予知活動表スタンド」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
スタッキングが可能で、収納時に場所を取りません。A1・A2・B1・B2サイズのパネルにぴったりです。ワンタッチストッパー付なので、パネルの固定が簡単に行うことができます。底板に重りを置くことで転倒しにくくなっています。
材質スチール(クロームメッキ)
質量(kg)4.8
適合縦592~1160mm、横400~1100mm、厚み25mm以下のボード
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)720×510×981~1420
付属品バリウエイト小 グレー×1ケ付
材質スチール
質量(kg)約3.2
適合サイズ(mm)ヨコ450以上、タテ400~670(上段)・890~1100(下段)、パネル厚:30まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:510×300×960~1100
材質スチール
質量(g)394
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×390~720
TKG品番9-2034-0101
TKG品番(2017)6-1840-0101
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
トラスコ品番484-8403
材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PP
質量(g)約1250
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約48.4×約52.9×約103~132、折りたたみ時:約50.2×約6.8×約105
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様B1横置不可、角度固定式
材質スチールクロームメッキ仕上
質量(kg)3.5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:530×690×1050、最少:531×56×770、B1セット時:約H920、A1セット時:約H770、受け幅:30、受け幅ワイド:405
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
アジャスター・固定タイプ・木製タイプをそろえた「イーゼルシリーズ」。
材質本体:スチール(クロームメッキ)、キャスター:ウレタン
耐荷重(kg)7
キャスター径(Φmm)40
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。