店舗什器・備品 :「取り出し棒」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
小型の浅型網ですくいやすく、取り出しやすい!稲の隙間にも使いやすい。生産者さんの声を商品化しました。稲作の被害防止にジャンボタニシ取りに特化した専用ネットです。意匠登録出願中。浅型15cm幅のスモールネット。すくいやすく取り出しやすい浅型構造。棒の底の部分には卵落とし用のヘラ付(卵は水没すると孵化しないといわれています)。コンクリート壁面にはフラット面を、稲に付いた卵には櫛形の方でそぎ落とすことができます。軽量で長時間の作業も疲れにくい♪。エーワンD式ヘッド。交換用の網(D-15TN)を別売りしています。
用途ジャンボタニシの捕獲に
材質ナイロン、ABS、PP、スチール
質量(g)網:約130
寸法(cm)15.5×108×2
深さ(cm)網:約9
1本
¥699
税込¥769
9日以内出荷
仕様伸縮式
付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。
材質スチール・ポリプロピレン・ABS
全長(mm)1.6~3
横棒(mm)5×8×L1050
太さ(Φmm)上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35
和風の雰囲気を演出するのぼり竿
仕様伸縮式
付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。
材質スチール・ポリプロピレン・ABS
全長(mm)1.6~3
色和風(茶)
横棒(mm)4.5×7×L850
太さ(Φmm)上部パイプ:19、下部パイプ:22、下部キャップ:25、調節部分:31.7
1本
¥839
税込¥923
4日以内出荷
仕様伸縮式
付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。
材質スチール・ポリプロピレン・ABS
全長(mm)2.1~4
質量(kg)1.2
横棒(mm)5×8×L1050
太さ(Φmm)上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。