店舗什器・備品 :「受付チャイム」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
スイッチを押すと電子音でピンポーン・ピンポーンと2回、優しい音色で呼び出します。
お客様へのメッセージが本体に印刷されています。
ボリュームで音量調整が出来ます。
特殊なスベリ止めで安定しています。
付属品単3型乾電池(2本)
トラスコ品番400-6186
材質本体:再生ABS
質量(g)180
サイズ(mm)70×90×55
TKG品番7-1978-1201
TKG品番(2017)6-1880-1301
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
専用のインフォメーションテーブル付です。
材質テーブル:再生ABS、本体:金属
質量(g)135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×110×70
トラスコ品番400-6178
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マスクやパーティション越しでも相手の声がはっきり聞こえる窓口業務用マイク搭載スピーカーシステム。2つのハウリング防止回路で高度な信号処理を行い、スピーカーどうしを近づけた際の不快音を抑制します。親機/子機それぞれ2つのマイクを使って集音範囲を制御することで隣の窓口の会話を拾いにくくし環境ノイズも除去します。マスクやパーティションで減衰する音声を補正し人の声を聞き取りやすくします。凸凹の少ないシンプルな形状のデザインを採用。アルコール除菌シートで約10000回拭いても劣化や印刷剥がれが起きにくい材料を使用しています。マイク・スピーカー一体型のため、必要な接続は親機・子機間の通信ケーブル1本と親機へのACアダプター接続のみです。親機/子機それぞれの「音量スライドツマミ」でスピーカーから出る声を調整できます。親機側面の「お客様 音量」ボタン「+」「-」で子機(お客様側)の音量が調整できます。マイク入/切は親機/子機それぞれの「マイク入/切」ボタンを押します。本体底面に通信ケーブルの「巻き付け収納」が可能です。(約50cm)。お客様へマイクが搭載されている機器をお知らせする「メッセージシート」を付属しています。(お好きなメッセージシートを選択し、子機の底面に貼り付けてご使用ください)
用途窓口や受付業務、パーティション越しの打ち合わせや面会に。受付や各種相談窓口、カフェや飲食店、調剤薬局や医療施設受付、ホテルのフロント。
使用電源親機:DC12V(ACアダプター:AC100V 50/60Hz)、子機:DC6V(親機から供給)
消費電力親機:12.0V/0.3A、子機:6.0V/0.6A
最大出力(W)2(モノラル)
スピーカーΦ35mm、インピーダンス4Ω
内蔵マイクアナログMEMS×2
入力感度-38dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
範囲集音:最大60cm
使用温度範囲(℃)0~40
付属品ACアダプター(1.5m)×1個(親機用)、通信ケーブル(2m)×1本、メッセージシート(折り曲げ式)×3枚、取扱説明書(保証書付)、かんたんガイド
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×105×103
質量(g)約260(ACアダプター除く)
1セット
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

呼び出しベル
モノタロウ
¥499
税込¥549
材質(ベル)スチールメッキ、(土台)スチール黒塗装
直径(Φmm)85
高さ(mm)50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

呼び出しベル
モノタロウ
¥499
税込¥549
寸法(mm)Φ85×H60
1個
¥899
税込¥989
13日以内出荷
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。