店舗什器・備品 :「吊り 下げ ドア」の検索結果

店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な用途で使えるフリーラック。重ねて2段ラックとしても使える。スチール製だから熱いものも直接置ける。便利な吊り下げバー付き。収納コンパクト。収納バッグ付き。
用途シェルフ、テーブル、ラックとして。アウトドア、キャンプ、バーベキュー、インテリア。 材質フレーム:金属(スチール) 耐荷重(kg)20
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトなマルチスタンド。ランタンハンガー付属、小物ポケット付き、ストレージボックス+カラビナでゴミ袋等が吊り下げ可能。ストレージボックスは収納時のカバーになります。
材質構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト) 記事:ポリエステル 高さ(mm)(ランタンハンガーまで)約960 質量(g)700 収納寸法(mm)100×80×長さ390 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約460×440×375、ストレージ:約265×305×170
1台
5,298 税込5,828
翌々日出荷

便利なハンガーラック付きサイドテーブル。 高さ2段階調節可能。 便利なアジャスター付き(ハイテーブル時) 吊り下げ用のフック付き。
セット内容テーブル本体1、ジョイントパイプ4、フック4 材質甲板の表面材:合成樹脂化粧繊維板、表面加工:脚部:アルマイト、その他の材料:脚部:アルミニウム合金 質量(g)2600 耐荷重(kg)天板:30(均等)、ハンガーフレーム:6、フック:1.5 テーブル寸法(mm)600×450×610・270、【サイドテーブル】660×480×40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×990・650 収納寸法(mm)660×480×40
1台
6,798 税込7,478
翌々日出荷

スペースを有効活用しながら分類して整理。アウトドアではドライネットとして活用。吊り下げ場所のスペースに応じて下2段は取り外し可能。
材質本体生地:ポリエステル100%(裏面:PVC加工)、メッシュ:ポリエステル100%、テープ:ポリエステル100%、皮革部分:牛皮 寸法(mm)約300×300×高さ250~450(本体のみ) 質量(g)約510 収納時寸法(cm)約300×300×高さ80
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンド用おもりを商品の中心に付けるための専用吊り下げフックです。 正面からではおもりが目立ちにくく、イメージを損ないにくい。
用途屋外でのA型ボードやスタンド黒板設置時のウエイト(おもり)を吊り下げる専用フック。 仕様キズ防止硬質フェルト付 トラスコ品番835-8252 幅(mm)約140 高さ(mm)300 奥行(mm) アズワン品番64-5264-81
1個
479 税込527
当日出荷

スケーターポールポケット
テントポール等に取り付けて小物類をたっぷり収納。テントポールに巻くだけ!小物を使いやすく整理・収納。ポケット6個!鍵やカラビナ等に吊り下げベルト付き!
寸法(mm)約570×350 材質本体・吊りヒモ:綿、パイピング:ポリプロピレン タイプLIVE IN NATURE
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

高い難燃性・優れた耐熱性能。耐熱性が高く焚き火の際やスキレットなどを手に取る際に安全・安心。シリコングリップで滑りにくく、しっかりグリップ。フックなどを使えば、グローブを吊り下げできて便利なストラップ付き。
材質本体:表生地=アラミド繊維、裏生地=綿、グリップ:シリコーンゴム 寸法(mm)(約)全長270×中指の長さ90 質量(g)150
1組
2,498 税込2,748
翌々日出荷

AI-CL01 防水ソーラーキャンプライト エーインサイト 動画あり
ソーラーパネルを搭載し電池切れの悩みを解消したキャンプライト。花びらのようにライトが開き広い範囲を照らします。吊り下げ、自立、手持ちで懐中電灯と万能な使い良さがあります。LEDは調光・調色機能付きでシーンにあった光を演出できます。IP65相当の防水機能に加え、モバイルバッテリーとしても使用可能な多機能さも魅力です。
質量(g)約570 電源ソーラー+USB Type-C 寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×220(閉じた状態)、260×100(ソーラーを開いた状態) 機能キー機能:調色・調光 色温度(K)温白色(3000K)/中間色(4500K)/白色(6500K) ソーラーパネル出力DC5.5V/2W 充電時間(時間)ソーラー:約18、USB:約6~8 LED163個 バッテリー容量(mAh)8000 LED寿命(時間)約20000 防水保護等級IP65 連続点灯時間(時間)6~8
1台
9,898 税込10,888
8日以内出荷

木製の棚が付いたアウトドアハンガー。可動式フックハンガー4個付き。収納袋付き。
用途アウトドア時の吊り下げ収納に。 アウトドア キャンプ レジャー アウトドアテーブル ラック スタンド 2段 折りたたみ コンパクト 軽量 キャンピングラック 棚 インテリア 調味料ラック スパイスラック 仕様棚サイズ(cm):幅75×奥行20 材質天板:天然木(パイン材) / フレーム:金属(アルミニウム) 質量(kg)1.8 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×59×70
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

グリルに必要な基本ツールの完全版。デリケートな食材はスパチュラで裏返し、トングで掴む、そしてBBQソースを食材へ塗ってより高い風味をつける…このセットで基本をおさえることができます。3面に面取りを施したスパチュラ、ハンズフリーロック式トング、大型サイズのシリコン製バーベキューブラシを揃えたプレミアム 3ピースツールセット。吊り下げて収納できるメタルロープ付きで紐が切れる心配なし。2年間保証。
用途トング、フライ返し、はけ セット内容トング、スパチュラ、ブラシ 材質ステンレススチール製、シリコン製 質量(kg)1.25 使用後の手入方法食器洗浄機対応 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)トング:45.72×4.39×5.08、スパチュラ:45.72×10.8×5.4、ブラシ:40.64×4.32×2.54
1セット
6,898 税込7,588
6日以内出荷

開口部を76cmと広くとったゆったりサイズのフィッティングルーム。 同伴での試着が可能です。 天板はついていませんミラーが2面に配置されているので、試着の確認に便利です。 吊り下げ式の扉で段差がなく安心です。 組立式で外からはドア錠解除専用キーコインで解錠できます。 裏面も化粧仕上げしています。
仕様鏡×2個付きハンガー掛けバー付きドア錠付き(内カギ) 材質木/強化コート紙貼り 厚さ(mm)(鏡)5 質量(kg)155 板厚(mm)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×120×210 寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面50×120、開口部76×202
1台
229,980 税込252,978
翌日出荷

プレミアム グリルトング&スパチュラセットは、より洗練されたデザインで優れた性能を発揮します。どちらも耐久性の高いステンレス製で、グリップ性に優れ、細かいものから大きな食事まで直感的操作が可能です。ハンズフリーロック式トングは先端部が平らな設計になっており、崩れやすい食品を持ち上げたり、裏返したりする際に安定したグリップを提供します。 スパチュラのエッジには3面に面取りが施され、デリケートな食材の下にも簡単に滑り込ませることができます。どちらのツールも食器洗浄機で洗浄でき、簡単にお手入れできます。吊り下げて収納できるメタルロープ付きで紐が切れる心配なし。2年間保証。
用途トング、フライ返し セット内容トング、スパチュラ 材質ステンレススチール製 質量(g)860 使用後の手入方法食器洗浄機対応 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)トング:45.72×4.39×5.08、スパチュラ:本体寸法45.72×10.8×5.4
1セット
5,498 税込6,048
6日以内出荷

持ち運びができるポータブルシャワー。 海水浴やキャンプ、BBQに!災害時用としても。 20リットルの大容量なのに、コンパクトに折りたたんで簡単に持ち運びができるポータブルシャワー! 海水浴やキャンプ、バーベキューなどのアウトドアのお供に。 また災害時の緊急用にもお使いいただけます。 フック付ロープで簡単に吊り下げることができるので、いろんな場所で設置が可能です。 太陽光の熱を黒色が吸収するので、水を温めてご利用いただけます。
用途海水浴やキャンプ、BBQ、災害時用としても セット内容本体、フック付ロープ 材質本体・ホース部:塩化ビニル樹脂(PVC)、ポリエチレン シャワーヘッド部:ABS樹脂 フック付ロープ:ABS樹脂、ポリエステル 寸法(cm)本体:60×41、ホース部:37、シャワーヘッド部:20、フック付ロープ:110~
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ワンタッチの簡単組み立て!わずか60秒で簡単設営。250×250cm、大人4人入っても広々ゆったりサイズ。横からの日差しを遮る横幕テント付き。取り外し可能で風向きや天候に合わせて自由に取り付け可能です。自在ロープやペグ付きだから届いたらすぐに設営できます。紫外線からお肌を守るUPF30+。耐水性にも優れていて急な雨でも安心です。天井にはランタンや扇風機が吊り下げられるループフック付き。コンパクトに収納可能な専用バック付き。充実した機能で居心地よく、アウトドアをより楽しめます。
セット内容本体×1、自在ロープ×4、ペグ×8、横幕×1、収納袋×1 材質ポリエステル 質量(kg)3.5 サイズ(cm)幅255×奥行き255×高さ200 収納時寸法(cm)幅120×奥行き12×高さ12
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:ポリエステル、ワイヤー:ポリエチレン、おもり:ポリプロピレン 寸法(mm)(約)外径210×全長1100(吊り下げ使用時) 質量(g)約40
1個
899 税込989
翌々日出荷

ポケットサイズで4機能を装備。
材質ステンレス鋼 寸法(mm)約58×28×厚さ8 耐荷重(kg)1、機能/スマホスタンド、栓抜き、キーホール、吊り下げ可能(※吊り下げ使用orリングハンガー使用)、触れたくないものを押せる。
1個
809 税込890
7日以内出荷

ポケットサイズで4機能を装備。
材質ステンレス鋼 寸法(mm)約58×28×厚さ8 耐荷重(kg)1、機能/スマホスタンド、栓抜き、キーホール、吊り下げ可能(※吊り下げ使用orリングハンガー使用)、触れたくないものを押せる。
1個
809 税込890
7日以内出荷

DOD(ディーオーディー)ソロリチューボー
ソロだけど、いやソロだからこそこだわりたい快適さ。ソロキャンプでも余裕のあるテーブルで快適に調理したい。そんな願いを叶える、広いのに薄く畳めるロースタイルテーブル。
材質フレーム:アルミ合金 天板:MDF・スチール 吊り下げ棚:ポリエステル(PVCコーティング) 耐熱温度(℃)天板:150※MDF天板、メッシュ天板いずれも。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)91×40×25 静止耐荷重(kg)天板:30 吊り下げ棚:3 収納時寸法(cm)(約)W40×D6×H31 総質量(kg)(約)2.4
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング