店舗什器・備品 :「固定ピン」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
関連キーワード
ジュニアから大人まで使えるかわいいレジャーシート。固定ピン付き。ピクニック、バーベキュー、ビーチなどの行楽や、子供の運動会での敷物、遠足マットに大活躍。4隅にハトメ穴加工があり、付属の固定ピン4本を使うことで、シートが風で飛ばされるのを防ぎます。コンパクトにたためてリュックやレジャーバッグにすっぽり入ります。
材質マット本体/ポリエチレン、ポリプロピレン マットピン/ポリプロピレン
色ひょっこりフルーツ
質量(g)197
寸法(縦×横)(cm)88×180
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
ボタニカル柄がオシャレな90×180cmレジャーシート。行楽や、子供の運動会での敷物、遠足マットに大活躍。4隅ハトメ穴加工と固定ピン4本のストッパー付き。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン
色ハイド&シーク
寸法(cm)縦90×横180×厚さ0.1
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
ボタニカル柄がオシャレな180×180cmレジャーシート。行楽や、子供の運動会での敷物、遠足マットに大活躍。4隅ハトメ穴加工と固定ピン4本のストッパー付き。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン
色ハイド&シーク
寸法(cm)縦180×横180×厚さ0.1
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。
1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます!
ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に!
驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました!
旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです!
伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー
セット内容旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本
色シルバー
対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
サイズ(mm)48.6(単管)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
端のピンは地面に差し込んで固定できます
折りたたんで持ち運びに便利
用途簡易的な風除けに
付属品収納袋付き
材質本体:アルミニウム 表面加工:アルマイト加工 収納袋:ポリエステル
壁に簡単固定!置き場所に困りがちな熊手や福笹・ドライフラワーなどを簡単に収納することができます。お好きな位置
に付けることができ、設置も簡単。熊手 熊手を壁面に飾れます。福笹 付属パーツを福笹の上部に取り付けることで
福笹を垂らすことなく飾ることが可能です。七夕 ドライフラワー 飾る場所に困る七夕の笹飾りやドライフラワーにも。
付属の石こうボード用プッシュピン・木ネジで本体を固定!上部は留め具で固定!※押しピンは付属しません。
仕様設置可能な場所 板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード
付属品木ネジ×4 石こうボード用プッシュピン×2
材質本体・留め具:スチール(粉体塗装)
質量(g)約125
耐荷重(kg)約1.5
寸法(cm)約4×4×13.2(本体)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約3.8×3.8×9.8 留め具:約3.8×3.8
古着や帽子などの防犯対策に!
ピンで商品に固定します。プラスチックで何度でも回収して使用できるので経済的。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×48×23
ピン長さ(mm)15
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。壁面什器や中島のエンド什器に最適です。背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ボードタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1
色ホワイト
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。
ピン無し単管に使用できます!ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に!
驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました!
旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです!
伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です。
伸縮ストッパーを下向きにすることで雨が入りにくい設計です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー
セット内容旗支持棒1本、伸縮棒1本、キャップ1個、下段リング1個、旗止めクリップ2個、固定用ボルト5本
色シルバー
対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
中央什器、島什器として活用下さい。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・本体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1
種別本体
ベース高(mm)110
シンプルなデザインに堅牢さを兼ね備えた展示台です。天板はピンワークの他、天板下地の合板が23mmあり、彫刻作品の固定も可能です。Lmロックタイプは天板と土台が分かれる構造になっており、作品に直接手を触れることなく、天板ごと交換できます。また天板はロック型ですので、防犯対策も兼ね備えています。アクリルケースを使用する際は、施錠も可能です。土台にはウェイトを入れられるので、店頭対策を施せます。
材質メラミン化粧板、木、アクリル5mm(AC)
色ホワイト
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
中央什器、島什器として活用下さい。
仕様背面ボードタイプ・連結タイプ
セット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1
種別セミ
ベース高(mm)110
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・連結タイプ
セット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 キックプレート× 、上連結× 、下連結× 、ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1
種別セミ
ベース高(mm)110
什器の奥行を変更できる部材です。
本体は2セット、連結は1セット必要です。
セット内容継ぎ脚×1、固定ピン×1
材質/仕上スチール/焼付塗装
片面什器を簡単に両面什器にできる商品です。
セット内容両面脚×1 固定ピン×1
材質/仕上スチール/焼付塗装
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
40×40のスリット付の前柱を設定し安定感のあるボリューム陳列ができます。
色ホワイト
仕様背面ボードタイプ・連結タイプ
セット内容W900・1200:柱×1 柱キャップ×1 前柱×2 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1 アーム×2 パラペット×4、W1800・2400:柱×2 柱キャップ×2 前柱×2 棚板(床板)×4 両面脚×2 固定ピン×2 上連結×2 下連結×2 柱パネル受×4 背面ボード×2 アーム×2 パラペット×4
種別セミ
取扱説明書
ベース高(mm)110
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
40×40のスリット付の前柱を設定し安定感のあるボリューム陳列ができます。
色ホワイト
仕様背面ボードタイプ・単体タイプ
セット内容W900・1200:柱×2 柱キャップ×2 前柱×4 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1 アーム×4 パラペット×4、W1800・2400:柱×3 柱キャップ×3 前柱×4 棚板(床板)×4 両面脚×3 固定ピン×3 上連結×2 下連結×2 柱パネル受×4 背面ボード×2 アーム×4 パラペット×4
種別本体
取扱説明書
ベース高(mm)110
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
40×40のスリット付の前柱を設定し安定感のあるボリューム陳列ができます。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
色ホワイト
仕様背面ネットタイプ・連結タイプ
セット内容W900・1200:柱×1 柱キャップ×1 前柱×2 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1 アーム×2 パラペット×4、W1800・2400:柱×2 柱キャップ×2 前柱×2 棚板(床板)×4 両面脚×2 固定ピン×2 上連結×2 下連結×2 ネット用クリップ×4(H2100、2400×8) 背面ネット×2 アーム×2 パラペット×4
種別セミ
取扱説明書
ベース高(mm)110
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
40×40のスリット付の前柱を設定し安定感のあるボリューム陳列ができます。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
色ホワイト
仕様背面ネットタイプ・単体タイプ
セット内容W900・1200:柱×2 柱キャップ×2 前柱×4 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1 アーム×4 パラペット×4、W1800・2400:柱×3 柱キャップ×3 前柱×4 棚板(床板)×4 両面脚×3 固定ピン×3 上連結×2 下連結×2 ネット用クリップ×4(H2100、2400×8) 背面ネット×2 アーム×4 パラペット×4
種別本体
取扱説明書
ベース高(mm)110
26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。
スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
色ホワイト
仕様背面ネットタイプ・連結タイプ
セット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100×4) 背面ネット×1
種別セミ
取扱説明書
ベース高(mm)110
26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。
スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。
色ホワイト
仕様背面ボードタイプ・連結タイプ
セット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1
種別連結
取扱説明書
ベース高(mm)110
26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。
スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。
色ホワイト
仕様背面ボードタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1
種別本体
取扱説明書
ベース高(mm)110
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ボードタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1
種別本体
ベース高(mm)110
26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。
スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
色ホワイト
仕様背面ネットタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100×4) 背面ネット×1
種別本体
取扱説明書
ベース高(mm)110
ひったくり、鞄の置き忘れの防止に!コイルロープ側を自分の服のベルト通しなどに取付け、ブザー本体を鞄にセットしておくと、鞄と離れた際にコイルロープが伸びきるとピンが抜けて、ブザーが鳴り響くとともに白色LEDライトが点滅し、音と光で知らせます。ライトスイッチを押すと白色LEDが点滅します。雨の日でも安心な防水構造。(公財)全国防犯協会連合会推奨(第17H211号)
仕様●音量:97db(測定距離1m)●連続吹鳴時間:約120分●材質:本体/ABS樹脂・鉄・ゴム金具/鉄、コイルロープ/ウレタン●電池:単四乾電池2本(テスト用電池付属)●光源:白色LED●サイズ:円筒型 39×36×長さ88mm(金具部含めず)●重量:64g(電池含む)●ライトスイッチ:押しボタン式でON/OFF切り替え可能(点灯状態で固定可能)●ブザーピン:紛失防止のため、抜けきらない仕様●カラー:アッシュシルバー
付属品固定具8セット(土台:8個、キャップ:8個、ピン:24本)
材質土台:ABS樹脂、キャップ:ポリエチレン、ピン:ステンレス
材質(本体)ポリエチレン樹脂
寸法H(cm)100
寸法W(cm)100
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。