店舗什器・備品 :「圧縮袋 旅行」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
ブロワ、ランタン、ポータブルバッテリーの3機能が一体化。吹き飛ばし・吸い込みができるブロワ機能、計2色3段階の調光が可能な照明機能、USB充電が可能なバッテリー機能を備えた、1台で何役もこなせる優れもの。片手で持てるハンディタイプで携帯性も抜群。サイズや形状の異なる全5種類のブロワノズルを標準搭載。臨機応変に対応できます。ブロワノズルをサイドの送風口に装着すると送風機能に、トップの吸気口に装着すると吸気機能になります。USB充電可能。4000mAhの大容量バッテリー。ソーラー発電も可能なため、いざという時の防災用品としてもおすすめ(※ソーラーパネルのみで満充電にするためには、日差しが強い日でも数日かかります。ソーラーパネルは補助的にお使いください)
用途火起こし、テントの水滴飛ばし、エアーベッド・浮き輪の空気入れ、空気抜き、車内掃除、パソコンのほこり掃除、圧縮袋の空気抜きなどに。フィールド/ギア/ランプ/LED/野外/屋外/作業/家/災害/防災/台風/大雨/地震/天災/万が一/備え/常備/車/トランク/ウォータープルーフ/海/川/山/ハイキング/登山/バーベキュー/BBQ/グランピング/旅行/圧縮袋/ギフト/プレゼント/庭/ガーデニング
仕様ブロア&バキューム:モード強4.5kpa/モード弱2.5kpa、LEDライト:クール/0.5W 6000-6500K、ウォーム/0.5W 2600-2800K
付属品ブロワノズル5種類、USBケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書
バッテリーポリマーリチウム充電池
バッテリー電圧(V)3.7
ソーラーパネル出力0.3W
充電時間(時間)(USBケーブル充電)約3
モードライト:3段階調光(高/中/低)、2調色(クール/ウォーム)
バッテリー容量(mAh)4000
防水性IPX4(生活防水)
電圧×電流(VA)5×2
かさばる衣類を自動で圧縮できます。
収納スペースを約50%カットできます。
※収縮率は衣類の材質により異なります。
電池式なので持ち運びにも便利です。
色ホワイト
質量(g)142
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×110×49
アズワン品番65-0530-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
かさばる衣類を自動で圧縮できます。(TVR60別売)
収納スペースを約50%カットできます。
※収縮率は衣類の材質により異なります。
材質ナイロン、ポリエチレン、ABS
質量(g)Mサイズ:約60/枚、Lサイズ:約80/枚
使用の目安【吸引時間の目安】Mサイズ:2~3分、Lサイズ:3~4分 ※衣類の材質、量によって異なります。
アズワン品番65-0530-13
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×高さH)(cm)Mサイズ:約59×40、Lサイズ:約69×50
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。