店舗什器・備品 :「安全包丁」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
マナ板に包丁を収納した2点セット。マナ板には国産ひのきを使用。コンパクトで安全に持ち運びにも便利。マナ板:国産ひのき。柾目。包丁の落下防止磁石付き。三徳包丁:ディンプル加工。バランスに優れた本通し。丈夫な3本ビス打ち。
材質マナ板:天然木 包丁:刃身=ステンレス鋼、ハンドル=ABS樹脂(耐熱温度90度)
寸法(mm)マナ板:約300×240×厚さ18(本体のみ)包丁:(約)全長245、刃長124
質量(g)700
収納寸法(mm)300×120×厚さ35(本体のみ)
1セット
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
軽くてコンパクト、場所をとりません、簡単に切れ、大変便利です。誰でも簡単に扱え、まとめて3~4本カット出来ます、自動的に包丁が移動します。包丁の上げ下げにより、自動的に右から左へ移動します、カット巾(切り巾)が自由自在!包丁を上げる高さにより、カット巾が自在に変わります。カット巾 約1.5~10mmまで調整可能、ゴム板は水洗い出来ます。ゴムは食品衛生法合格品を使用し、水洗いが出来ます。安全装置が付いていないので、ハンドルを上げた状態で絶対に手を離さないで下さい。手や指の上などに包丁が落下してくると大変危険です。使用しない場合や移動する際は、必ず包丁にカバーをして、包丁は下げた状態にしてください。
仕様●包丁刃長:270mm(SUS-440A)●作業台サイズ:300×600mm、ゴム製●台の材質:アルミニウム●ハンドル:木製
アズワン品番67-9261-53
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。