店舗什器・備品 :「専用用紙」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
関連キーワード
フィーネ缶専用グラシン紙です。
クッキーが割れにくくなり、上からカバーもできるので衛生的。
材質片段グラシン紙
寸法(mm)160×64×H43、全長220
色白
1枚(6枚)
¥459
税込¥505
4日以内出荷
Candy缶スクエア専用グラシン紙です。
クッキーが割れにくくなり、上からカバーもできるので衛生的。
材質片段グラシン紙
寸法(mm)底面:120×120×H32、全長320
色白
1枚(1枚)
¥109
税込¥120
4日以内出荷
ミニ缶専用グラシン紙です。
クッキーが割れにくくなり、上からカバーもできるので衛生的。
材質片段グラシン紙
寸法(mm)底面84×84×H34、全長260
色白
1枚(100枚)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
K-3缶専用のヤッコ型中敷き紙です。
材質白グラシン・5号段/片段
寸法(mm)438×195
色白
1枚(1枚)
¥99
税込¥109
4日以内出荷
材質チョコグラシン+シリコン樹脂
寸法(mm)底面:116×116×H32、全長320
1枚(100枚)
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
材質白グラシン+上質紙
寸法(mm)底面:116×116×H32、全長320
1枚(100枚)
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
プレーン缶 角 96L専用グラシン紙です。
クッキーが割れにくくなり、上からカバーもできるので衛生的。
材質片段白グラシン紙
寸法(mm)底面118×118×H43、全長340
1枚(100枚)
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
幅(mm)57
ピッチ(mm)80
枚数450/1巻
呼出し番号出力発券機の感熱ロール紙。
材質感熱紙(普通保存)
幅(mm)58
長さ(m)65
外径(Φmm)80
コード41614754
アズワン品番65-0373-18
1パック(5巻)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
Bluetoothインターフェース・白モデル。導入後も安心の『2年無償保証』対象機種。2インチ(58mm)用紙専用機なので、設置面積が小さい。
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm●最大印字速度:300mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、2400dots lines/秒)
アズワン品番65-5702-96
1台
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
1台
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
ファクシミリ用感熱専用紙を使用してますのでヘッドの摩耗も少なく、描画も印字も鮮明です。
適合機種トヨコム、芝浦等
寸法(mm)57.5×300×35
素材感熱紙
1箱(5巻)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
オリジナル抽選箱を作ろう!「印刷した紙をスッと挟むだけ!簡単!世界に1つしかないキレイでツヤのある抽選箱が作成できます!」透明の箱に紙の抽選箱を差し込むことで実現しました。専用用紙付き!マイクロミシン入。実用新案出願中。豊富なテンプレート!30種類以上のテンプレートが無料で使えます!さまざまな種類のテンプレートがタカのホームページより無料ダウンロードできます。折りたためます。
仕様組立式、陳列に便利なヘッダ付袋入り
セット内容白箱(内箱)底ボール紙付、透明箱(外箱)底板付、OA用紙(側面用4枚、〈マイクロミシン入り/165×165mm〉、天面用ミシン目抜き1枚〈穴あき直径95mm〉、テスト印刷用紙(側面用天面用各1枚)
材質ポリプロピレン他
厚さ(mm)0.3
寸法(mm)(出し入れ口)直径95
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(白箱)165×165×165、(透明箱)167×167×167
寸法(縦×横)(mm)(OA用紙)257×182
1セット
¥849
税込¥934
当日出荷
キッチンプリンタ専用ロール紙
材質感熱紙
寸法(mm)80×25.4
寸法(m)100
食券やチケット、発券機に広く利用されている券売機専用ロール紙です。ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
幅(mm)57.5
種別感熱紙
長さ(m)300
巻き芯内径(mm)35
外径(mm)245
紙厚(mm)0.145
芯の有無有り
印刷印字面:裏
包装形態1巻毎黒PE袋
領収書プリンタ〈領太くん〉(NS-RY1N)専用の感熱ロールペーパー
長さ(m)約16
仕様芯なし
厚さ(mm)0.08
色白
種類高保存
直径×幅W(mm)40×58
厚さ(g/m2)63
1箱
¥999
税込¥1,099
当日出荷
無地缶 レクタングル専用グラシン紙です。
クッキーが割れにくくなり、上からカバーもできるので衛生的。
材質片段グラシン紙
寸法(mm)底面135×85×H50、全長240
色白
1枚(5枚)
¥399
税込¥439
欠品中
コンパクト・省スペースを追求した58mm用紙専用プリンター
付属品電源ケーブル、ACアダプター(PS60A-24C アダプターセット)、サンプルロール紙
質量(kg)約0.8(ロール紙含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×113×100
電源電圧(V)DC24V±10%
用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:58mm、巻径:最大Φ50mm、厚さ:53~75μm
印字方式ダイレクトラインサーマル
印字速度最大100mm/秒
カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:100万回カット(推奨紙)
レイアウト平置き(用紙前排出専用)
印字部(mm)54、50.8、48
食券やチケット、発券機に広く利用されている券売機専用ロール紙です。ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
種別感熱紙
幅(mm)57.5
長さ(m)300
包装形態1巻毎黒PE袋
印刷印字面:裏
紙厚(mm)0.145
巻き芯内径(mm)35
外径(mm)245
芯の有無有り
生花札・樒・供物札・行灯・歓迎看板など、各種セレモニーの表示物を手書きを凌ぐ味わい深い筆文字で素早く美しく仕上げます。
最高出力速度35mm/秒というハイスピードを実現。急ぎの仕事や原稿内容の変更にもスピーディに対応できます。また、ボディは418(W)×298(D)×246(H)mmとコンパクト、狭い店頭はもちろんセレモニー会場に持ち込んでの筆耕作業にも活用できます。
印刷の前に「消耗品確認窓」からセットされている用紙の幅と種類をひと目で確認でき、消耗品の入れ間違いによるムダを防ぎます。
印刷中に文字の間違いに気づいた場合は、印刷停止ボタンを押して速やかに印刷を中止することができます。
ネットワーク(LAN)につなげば、パソコンと離れた場所にプリンタを設置したり、複数のパソコンから共用のプリンタとして出力できます。パソコンのない作業室に設置したプリンタから出力したい場合や、筆耕作業が立て込み作業を分担したい場合に大変便利です。
高級感のある演出ができる厚手コート紙、糊不要ですぐに貼れる木目シール紙、コストパフォーマンスに優れた木目紙、半透明で行灯や道案内看板など幅広い用途に適したシートフィルム紙と多彩な専用紙をラインナップ。用途やシーンに合わせて選べます。
仕様自動裁断、9枚までコピー可能
型式卓上型
質量(kg)12.5
規格VCCI Class B
消費電力(W)160
対応OSWindows 8 / 7 / Vista (64bit版は8/7のみ対応)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×298×246
電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
速度最大35mm/秒
印字密度203dpi
使用環境湿度:30~85%、室温:10~35℃
適合幅(mm)305mm幅ロール紙 最大291mm260mm幅ロール紙 最大250mm200mm幅ロール紙 最大190mm195mm幅ロール紙 最大185mm150mm幅ロール紙 最大140mm
給紙方法ロール紙連続給紙
印刷方式感熱方式
インターフェイスLAN(100BASE-TX,10BASE-T)/USB2.0(フルスピード)
作図範囲(mm)「書家の筆」SF-600:最大10m、「筆フローリスト」HF-200:最大1.1m
1台
¥589,800
税込¥648,780
5日以内出荷
FX3-LX/FX3-LX Plus専用です。用紙の一部を残してカットできます。
対象機種FX3-LX/FX3-LX Plus
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
紙製プライスボード専用の数字シールセットです。※こちらの商品は数字のみです。
用途カーディーラー様におすすめ!。展示車の価格表示に!
材質紙
FX3-LX/FX3-LX Plus専用です。用紙を自動で指定枚数ごとにカットできます。
対象機種FX3-LX/FX3-LX Plus
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
淡いピンクがかわいいカフェ柄ファンシーレジ用紙です。
喫茶店・カフェ・飲食店専用レシート用紙です。
注目度も高いので、お店のイメージアップに最適です。
今までに無いレシートで、差別化を図れます。
豊富なカラーと絵柄を取り揃えておりますので、お店にあったレシートを選べます。
用途全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。
幅(mm)58
種別感熱紙
長さ(m)63
巻き芯内径(mm)12
外径(Φmm)80以下
材質国産紙
色ピンク
淡い青がかわいいカフェ柄ファンシーレジ用紙です。
喫茶店・カフェ・飲食店専用レシート用紙です。
注目度も高いので、お店のイメージアップに最適です。
今までに無いレシートで、差別化を図れます。
豊富なカラーと絵柄を取り揃えておりますので、お店にあったレシートを選べます。
用途全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。
幅(mm)58
種別感熱紙
長さ(m)63
巻き芯内径(mm)12
外径(Φmm)80以下
材質国産紙
色青
食券やチケット、発券機に広く利用されている券売機専用ロール紙です。ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
幅(mm)57.5
種別感熱紙
長さ(m)300
巻き芯内径(mm)35
外径(mm)245
紙厚(mm)0.145
芯の有無有り
印刷印字面:裏
包装形態1巻毎黒PE袋
導入後も安心の『2年無償保証』対象機種。2インチ(58mm)用紙専用機なので、設置面積が小さい。
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm●最大印字速度:300mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、2400dots lines/秒)
導入後も安心の『2年無償保証』対象機種。2インチ(58mm)用紙専用機なので、設置面積が小さい。
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm●最大印字速度:300mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、2400dots lines/秒)
178mm 幅以下のラベル紙専用の自動の巻き取り機です。
市販のラベルプリンターから印字後のラベル帯を巻き芯に巻き取ります。
巻き取ったロール状のラベルは、ラベルディスペンサーにセットして使用可能です。
トラスコ品番835-8248
セット内容ACアダプタ、ガイドプレート、3インチコア、L型六角レンチ
材質/仕上本体:アルミ
質量(g)3.9kg
ラベルサイズ(mm)幅6~178、内径:Φ32/Φ76
電源仕様ACアダプタ 入力AC100~240V 出力12V
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
メーカーレジスター(シリアルプリンター/普通紙使用プリンター)搭載の専用インクローラーです(EPSON製)。他社のレジスターにおいても推奨型番が一致の場合、汎用性がありますので使用は可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シンプルでしっかりとした厚み!画材用紙サイズのアルミパネル
用途画材用紙サイズ専用のアルミパネルです
フレーム色シルバー
ひねって開くフロントオープンタイプ!画用紙サイズのアルミパネル
用途画材用紙サイズ専用のアルミパネルです
フレーム色シルバー
赤黒、2色印字が可能。
最大148mm/秒の高速印字。
高耐久のオートカッタ搭載。
バーコード(23規格)対応。
場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
パソコンでレイアウト自由自在。
Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター
付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド
適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode
質量(kg)1.15
消費電力(W)115以下
電源AC100V 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142
インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード
印字密度300dpi
最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)
印字方式ダイレクトサーマル方式
使用環境温度(℃)10~35
印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)
最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
1
2
次へ
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。