店舗什器・備品 :「店舗什器 フック」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
8Φの丸鋼を使った一般的なフックです。重たい商品にご使用下さい。
径(Φmm)8
材質/仕上スチール/クロムメッキ
樹脂の値札付ホルダーです
材質ABS
軸径(Φmm)6
色白
線径(Φmm)3.8程度
適合寸法(mm)ネットサイズ:50以内、厚み:2
角バーに引っかけてフック陳列。人気の「スリムフックハンガー」。
コの字金具の幅が従来品(30mm)よりもスリムな20mmなので、見た目スッキリ! 幅の狭い商品を効率良く陳列できます。
用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質スチール/クロームメッキ
径(Φmm)4
耐荷重(kg)2
径(Φmm)5
材質スチール
耐荷重(kg)1
仕様ネットピッチ5cmまで対応、カードホルダー別売
サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
仕様カードホルダー別売
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
材質スチール(クロームメッキ)
幅(mm)28
耐荷重(kg)2
仕様表記の長さは有効寸法です。、※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。
サイズフック部
耐荷重1
素材樹脂製
サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。
材質スチール製 粉体塗装
直径(Φmm)フック部:6
耐荷重(kg)2
3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)0.5
材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ
フック径(mm)4
タイプフック
シングルフックにプライスカードを表示できる、後付けタイプのホルダーです。
ホッパーホルダーのベース位置が調節でき、フックの長さに合わせてカットできます。調節位置が分かる目盛り付きです。
プライスホルダーがフラップ式なので商品の取り出しの邪魔になりません。
プライスホルダーが左右に45°ごとに角度換え可能です。横幅の狭い小物商品の小ピッチ陳列に最適です。
材質(本体)PS、POM、(プライスホルダー)PS
適合径(Φmm)6
6Φの丸鋼を使った一般的なフックです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
径(Φmm)6
エンドメッシュなどに引っ掛けて使う、関連商品のスポット販売に効果的なツールです。
背面のつり穴にヒモを通しての使用も可能です。
自由なサイズのPOP紙やPET板材を取付けられるヘッダー付です。
本体は上下に連結できます。
材質(本体)PP
関連部品EL773,EL774
耐荷重(g)(均等)各フック150
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
アクセサリーなどに適したクロームメッキ仕上げの細いネットフックです。
材質スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)フック部:3
耐荷重(kg)1
耐荷重(kg)2
材質スチール製クロームメッキ
寸法(mm)本体:W28、フック部:Φ5
1本
¥109
税込¥120
当日出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
陳列に使い易いフック
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)
色シルバー
耐荷重(kg)2
ネットフックをサイズバリエーション豊富に品揃えしました。
径(Φmm)5
耐荷重(kg)2
仕様※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。
サイズフック先端
耐荷重1
素材樹脂製
有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。L10cm:お菓子、L15cm:スマホケース、L20cm:トートバッグ等の1点掛け
材質スチール/クロームメッキ
直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)
色クローム
仕様ネットピッチ5cmまで対応
サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
材質スチール製
幅(mm)29
高さ(mm)75
質量(g)16.5
奥行(mm)47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×30×72
TKG品番9-0810-0901
TKG品番(2017)6-0722-0901
1セット(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
材質スチール製
幅(mm)27
高さ(mm)66
質量(g)15
奥行(mm)44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×30×65
TKG品番9-0810-0801
TKG品番(2017)6-0722-0801
1袋(2個)
¥329
税込¥362
当日出荷
使用範囲の広い便利グッズの定番です。
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)
耐荷重(kg)約3
寸法(縦×横)(mm)110×70
コード41553732
アズワン品番65-0371-80
フック線径(Φmm)3
1パック(10本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
材質スチール/スチール/粉体塗装
直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)
フック先端角度45°・90°兼用。約1mm厚までのカードをはさめます。
種別Φ6mmフック専用
材質樹脂製
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。