店舗什器・備品 :「店舗什器 棚」の検索結果

店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
1,289件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。 ブラケットの取付で3段階(0°、15°、30°)に角度に設定できます。 ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2 材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
1セット
2,598 税込2,858
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワカフェステーション カウンター
「オフィスにカフェを!」をコンセプトにつくられたカフェステーションカウンター。
ナチュラル 寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×556 天板厚さ(mm)18 総耐荷重(kg)(天板)30、(棚板)5
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて使いやすいネット棚タイプ。
仕様キャスター:ストッパー付き×2個、無し×2個 セット内容本体×1、ネット棚×4 材質スチール製、粉体塗装 タイプ組立式 耐荷重(kg)(全体)50、(1段)10 寸法(cm)(前面こぼれ止)H5.5 キャスター径(Φmm)50 ネット目ピッチ50mm 奥行き(cm)40
1個
27,300 税込30,030
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光る棚セット AC100V (2棚セット)(シアン/マゼンタ) ハヤノ産業 動画あり
2棚分に必要な器具が一式揃ったお得なセットです。 導光テープを通してコンセントにつなぐことで色鮮やかな光が陳列商品を際立たせます。 導光テープは人気のシアンとマゼンタを標準で付属しています。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。 シアン/マゼンタ 電源(V)AC100V 関連資料電源供給例
1セット
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

吸水性が高い紙に樹脂を含浸させ、強度を強めた木目調の化粧板仕上げの木棚です。 他の仕上げに比べてローコストです。 つなぎ目が少なく仕上がりがキレイです。 (表面とワイド方向の木口をラッピング加工で巻き込んでいます。)
用途シリーズ什器/スタンダードフレーム(SF)等の適応サイズにご使用いただけます。 セット内容木棚×1 ブラケット×2 材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ サイズW59.8×D35cm 棚厚:26mm 耐荷重(kg)30 色(柄)ラスティック柄
1セット
4,898 税込5,388
翌日出荷

自由に組み合わせ可能。木の風合いと小口の美しさを生かした什器。 ロイヤル製チャンネルサポート仕様。
セット内容本体H1350片面×1台、ストッカー×1台、棚板D340×2枚、D400×1枚 タイプキャスター仕様 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×450×1350
1セット
76,980 税込84,678
16日以内出荷

高さが28cmと低く、陳列スペースを有効に使えます。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。 材質木製 強化コート紙貼り 質量(kg)8 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×37×28、内寸:80.4×33×18
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素朴な木の素材感を生かしたシステム什器 ストッカー付 キャスター付 棚板3枚(D340×2枚 D400×1枚)付
用途空間演出 商品陳列 幅(cm)90 高さ(cm)135 奥行き(cm)45
1台
79,980 税込87,978
11日以内出荷

キャスター付きワイヤーワゴン。
材質スチール 段数2段
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

素朴な木の素材感を生かしたシステムラック 側パネル2枚付 アジャスター付 クロスバー付
用途空間演出 商品陳列 幅(cm)90 奥行き(cm)40
1台
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー製のスチール什器の棚板にご使用いただける棚受です。適合に記載の奥行の棚板にご使用ください
材質スチール ホワイト 角度調整範囲水平・15°(2段階)
1枚ほか
299 税込329
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タテヤマアドバンススチール棚用モール
棚板に差し込むだけでコーナー感や季節感が演出が出来る商品です。 KV棚、KV重量用棚板、KVスライド棚板用です。
種別ストレート用 材質塩化ビニール0.3t
1枚
85 税込94
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TRシリーズ什器専用下部収納です。
材質木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄) 耐荷重(kg)20
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベース棚用のネットのセット
用途ベース棚用のネットのセット クローム
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

河淳SRF棚
薄茶 材質(本体)ABS、アルミ 均等耐荷重(kg)水平時50、傾斜時25
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体がスライド式で高さ調整可能です。
セット内容本体×1、ラック×2 材質スチール 質量(kg)8 耐荷重(kg)20(ラック1個/10) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500~750×610×400~415
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

セット内容スチール棚×1 補強ビーム(W方向)・棚受けパーツ(D方向)×各2 材質スチール製 メラミン焼付塗装 耐荷重(kg)200/段 棚板厚さ(mm)35
1セット
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストア・エキスプレススリムネットラック 本体
レジ前や店頭の省スペースで商品を訴求するのに適した、小型のネットラックです。 高さは3段階で固定することができます。 脚部フラットバーの取り付け方向を変えることで、什器の下に差し込めます。 棚は5cm間隔で取り付けできます。
材質スチール/粉体塗装 質量(kg)7.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×20×90/100/110(高さは3段階で固定できます) ピッチ(cm)5(ネット) 寸法(幅W×奥行D)(cm)40.5×12.5
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 角度(°)腕金具0.75アップ
1セット
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質 仕上焼付塗装 耐荷重N(kgf)392(40)/1本
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。 中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット 材質(爪部)スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 タイプ中間受け 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質スチール製 幅(mm)234 高さ(mm)75 質量(g)211 奥行(mm)98 TKG品番9-0810-1301 TKG品番(2017)6-0722-1301
1個
659 税込725
当日出荷

ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。
材質 種類棚柱 仕上焼付塗装 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容棚板×1、棚受×2左右セット 材質スチール ホワイト 耐荷重(kg)150
1セット
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様SL使用不可 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
特価
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストア・エキスプレスネット用棚カゴ
ネット用の網かごです。 W27cm・W42cm・W54cm・W84cmの4サイズ。 黒のご用意もございます。
材質スチール/粉体塗装 径(Φmm)ネット径:外枠5、ネット部分3 耐荷重(kg)5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具 Aホワイト 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 角度(°)0.75アップ 爪数2
1セット
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中間受け専用の木棚用ブラケット。 自動ロック式抜け止め仕様です。
材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途ガラス棚専用ブラケット 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚板
材質集成材MDF両面貼(EBコート) 厚さ(mm)20
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き) 付属品クッション 適合(振れ止め)SL 材質スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂 厚さ(mm)2.6 角度(°)腕金具0.75アップ
1個
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用押さえ
RoHS
仕様ベッカー取付不可 材質スチール 厚さ(mm)3 ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下穴用の棚受金具。
用途家具などの棚の保持 材質亜鉛合金 仕上ニッケルメッキ
1セット(100個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6、(爪部)3.0 クローム 角度(°)腕金具0.75アップ 材質(ねじ部)(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付 傾斜角度(°)0~90 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質スチール製 幅(mm)303 高さ(mm)67 質量(g)145 奥行(mm)114 TKG品番9-0810-1401 TKG品番(2017)6-0722-1401
1個
659 税込725
当日出荷


自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具 Aブラック 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 角度(°)0.75アップ 爪数2
1セット
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります