店舗什器・備品 :「店舗用 陳列棚」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
強度・機能性に優れた商品陳列什器です。背面がボードタイプのスタンダードな商品陳列什器です。別売の棚板、バー、フックを組み合わせて様々な商品陳列や保管ができ、スペースの有効活用が出来ます。
用途ショールーム、店舗や倉庫での商品陳列や保管、整理に。生産ラインでの工具類の保管、整理整頓などに。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ボード:樹脂
タイプ単体
色(本体)ブラック
最大積載量(kg/台)250
素朴な木の素材感を生かしたシステム什器 ストッカー付 キャスター付 棚板3枚(D340×2枚 D400×1枚)付
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)90
高さ(cm)135
奥行き(cm)45
1台
¥79,980
税込¥87,978
11日以内出荷
3棚分に必要な器具が一式揃ったお得なセットです。
導光テープを通してコンセントにつなぐことで色鮮やかな光が陳列商品を際立たせます。
導光テープは人気のシアンとマゼンタを標準で付属しています。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
電源(V)AC100V
色シアン/マゼンタ
関連資料電源供給例
材質(本体)スチール、(棚板)ABS、アルミ、(キャスター)ナイロン
色薄茶
寸法W(mm)1200
キャスター径(Φmm)75(4輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)合計180、各棚(水平時)50、(傾斜時)25(最下段のみ50)
関連部品GAA091BL,GAA090BL,GAA075BL,JD770
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
キズ・汚れに強い! 食器などの商品陳列にオススメです。表面がメラミン樹脂で覆われているため、表面硬度が高くキズが付きにくい木棚です。また耐熱性・耐摩耗性・耐汚染性にも優れています。 木口面には2mm厚の樹脂テープを採用し、面取り処理を施すことで、角部の安全性にも配慮しています。フラッシュ構造を採用。枠組みの隙間に蜂の巣状のペーパーハニカムを挟むことで、強度を保ちつつ、軽量化しています。 。ストア・エキスプレスオリジナル什器シリーズ「スタンダードフレーム(SF)」「ベーシックラック(BR)」「リスタプラス」等に対応します。
セット内容木棚×1 ブラケット×2
材質棚:木製 低圧メラミン化粧板 ブラケット:スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)スリット芯々88.8cm時:30 スリット芯々118.8cm時:15
棚板厚さ(mm)26
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
色ホワイト
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料(1.87MB) 組立説明書(0.68MB)
スペースの有効活用に適したコンパクト什器です。
組立が簡単で、パーツを取付るだけで使用可能です。(画像参照)
棚板の取付高さも変更できます。
レジ前や狭いスペースにも商品陳列が可能です。
シンプルなデザインで、オフィスの受付でも活用できます。
電話やタブレットだけでなく、パンフレット・ノベルティなども陳列できます。
最下段の棚板を外すと、ストックスペースがあります。
詰め替え用消毒液タンクなども収納・保管ができます。
セット内容本体×1、 棚板セット×1 、三方枠棚板セット×1、 金具×1
奥行(mm)200
間口(mm)355
様々な店舗から事務所まで幅広くお使い頂ける高さ850mmのスチール製カウンターです。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
狭小店舗でなどで前面に小物バスケットなどで陳列できる便利なカウンターです。
可動中棚2枚付き。
直付柱S付・柱芯々寸法=W-12。
呼び寸法D(mm)500
呼び寸法H(mm)850
色ホワイト
材質/仕上天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)100(天板部)
取扱説明書
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
タイプスタート
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール、(ボード)樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料システム什器(基本パーツ)組立説明書 システム什器(オプションパーツ)組立説明書 組立説明書(0.68MB)
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のユニットラック。
仕様●セット内容●▼壁面タイプ本体(61-14-7-1):W90×H210cm ×1●▼壁面タイプ連結(61-14-8-1):W90×H210cm ×2●▼木棚セット(61-777-37-5):W90×D40cm ×6●▼貫通式ミニ角バーセット(61-751-62-4):W90×D25cm ×3●▼木製収納トロッコW90cm用(61-751-69-5)×3●▼壁面タイプ用上部ネット(61-540-7-2)×3●※必ず背面に壁や什器がある状態で設置してください。●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。
アズワン品番67-2189-15
1セット
¥273,000
税込¥300,300
7日以内出荷
強度・機能性に優れた商品陳列什器です。背面がボードタイプのスタンダードな商品陳列什器です。別売の棚板、バー、フックを組み合わせて様々な商品陳列や保管ができ、スペースの有効活用が出来ます。
用途ショールーム、店舗や倉庫での商品陳列や保管、整理に。生産ラインでの工具類の保管、整理整頓などに。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ボード:樹脂
タイプ連結
色(本体)ブラック
最大積載量(kg/台)250
25角のフレームにはスリットもあり、角バー等パーツの取付も可能です。
50ピッチのネットで両端の什器への取付で棚板陳列の商品のこぼれ止めの機能もあります。
セット内容エンドネット×1 上金具×1 下金具×2
材質/仕上スチール/焼付塗装
セット内容棚板×1、棚受×2左右セット
材質スチール
色ホワイト
耐荷重(kg)150
4棚分に必要な器具が一式揃ったお得なセットです。
導光テープを通してコンセントにつなぐことで色鮮やかな光が陳列商品を際立たせます。
導光テープは人気のシアンとマゼンタを標準で付属しています。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
色シアン/マゼンタ
電源(V)AC100V
関連資料電源供給例
丈夫なPET樹脂製の、透明仕切板です。
4つの角を丸く、R加工しております。
用途店頭ディスプレイ、棚陳列の仕切り板として。
材質PET
色透明
寸法a(mm)50
寸法b(mm)100
厚さ(mm)1
仕様R加工(4角)。表面保護シール(両面)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
省スペースでボリューム陳列可能な2段ハンガー。 10cm間隔・5段階で高さ調節できる上段バー上段バーは貫通孔で固定されるので、ロングコートやオーバーなど重量品も安心。 上段ハンガーパイプはH147.3~187.3cmの間で高さ調節ができます。 肉厚パイプを採用し、強度を大幅にUP!(40kg/段)外パイプ径を3.2mm太くし、キャスターも強化。 カンタンに取り外せる下段ハンガー。後付けできる下段ハンガーで、陳列商品に合わせて2段・1段と使い分けができます。 下段ハンガーパイプはH91~182cmの間で高さ調節ができます。
用途樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w
種別幅90cmタイプ
材質スチール製 クロームメッキ 焼付塗装
質量(kg)7.5
直径(Φmm)上段・下段ハンガーパイプ:25.4、外パイプ:28.6
耐荷重(kg/段)40
幅(cm)バー内寸:87.5
耐荷重(kg)全体:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×45×150~213
平冷ケース前や陳列棚のエンドサイドなど、空いたスペースを活用して売場にできる簡易商品陳列ワゴンです。
バスケットは水平と傾斜にセットできます。
材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロン
色黒
キャスター径(Φmm)40(4輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)各バスケット20
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
秋の味覚を彩った造花アレンジです。
テーブルや陳列棚に置くだけで簡単に秋らしい店舗装飾になります。
仕様●素材:ポリスチレン・ポリエステル・不織布●サイズ:幅18×奥行12×高さ18cm
アズワン品番67-7116-13
1セット(2個)
¥3,390
税込¥3,729
7日以内出荷
各格子が印象的なラック。
ユニークな形状で演出効果を高めクロスMD展開での少量販売なのに最適です。
冷ケースや陳列棚内でも使用できます。
均等耐荷重(kg)30
材質(本体)スチール
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
曲線が印象的なラック。
ユニークな形状で演出効果を高めクロスMID展開での少量販売なのでに最適です。冷ケースや陳列棚内でも使用できます。
均等耐荷重(kg)12
材質(本体)スチール
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
陳列棚最上段のストック商品を隠す目隠しパネルを支える器具です。
棚板のレールに取り付けるだけで簡単に設置ができます。パネル掲示は2 段階の角度調節ができます。
材質(本体)PC
適合厚さ(mm)1.5~5
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
併用可能同一レベルブラケット:A-78S
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能)
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3t
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
レジカウンターなど卓上のちょっとしたスペースで商品を訴求できます。陳列棚の最上段や、レジ周りで活躍する回転ネットディスプレーのローコストな樹脂製タイプ!プラスチック素材なので、金属製よりも軽くて移動に便利です。
種別ディスプレーボックス 3個
材質プラスチック製
耐荷重(kg)2/枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.9×9.6×6.3
アズワン品番62-2142-77
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.6×7.7×5.7
1セット(3個)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
店舗陳列用のシンプルなディスプレイパーツです。ディスプレイ棚受けパーツ。店舗陳列用パーツ。ディスプレイ棚用支柱です。
材質鉄・塩ビ
寸法(mm)900
色クローム
コード98344
アズワン品番64-7753-41
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
陳列棚のエンドやアイランドのステージとして簡単に多彩なレイアウトができるユニット式のステージです。
樹脂製なので軽量で持ち運びやレイアウト変更が楽です。
オプションの脚を付けると高さ調節ができます。
脚を付けて下段のタートルステージと組み合わせができます。
積み重ね可能です。
脚を天板の裏側に収納できます。脚の紛失を防ぎます。
連結金具を天板に収納できます。連結金具の紛失を防ぎます。
材質(本体)PP
ピッチ(mm)75
店舗什器の陳列商品を棚から落ちにくくする簡易免震装置です。
店舗什器のアジャスターの下に敷いてください。
色(本体)カバー:オレンジ
最大積載量(kg/台)300
トラスコ品番164-1374
セット内容ユレいなす本体:4個、下敷きシート:4枚、エンド什器固定用インシュロック:2本
材質プレート:スチール製特殊コーティング、カバー:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂
質量(kg)0.45
高さ(mm)11.5
間口(mm)外径83.5
1箱(4セット)
¥6,584
税込¥7,242
翌々日出荷
棚板からの陳列物の落下防止に。
色クリア
材質塩ビ
寸法H(mm)35
より小さな物を数多く陳列する際の追加棚板です。
棚受は3段分本体に付属します。
用途追加棚
材質(棚板)アクリル
棚板の厚みは12mmの薄型で陳列スペースをより確保できるスリムな棚板セットです。
色ホワイト
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)50(1200サイズは30)
おすすめワインの銘柄を立てて目立たせ、ワンセラーのように寝かせて陳列できる卓上型ワインラックです。
均等耐荷重(kg)10
材質(本体)スチール
関連部品EL747,EL748
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
高さ調節(98~158cm)でロング丈も陳列可能なハンガーラック。小さすぎず、締めやすいサイズのローレットネジなので女性でも簡単に高さ調整ができます。
仕様●素材:スチール製 黒革風塗装●サイズ:W139×D42.6×H126~186cm、バー内寸/約W120cm、ハンガーパイプ/直径21.3mm、外パイプ/直径25.4mm●重量:7.1kg●耐荷重:20kg●10cm間隔で7段階の高さ調節ができます。●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●※商品特性上キズが付きやすく、サビが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
アズワン品番65-5561-78
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
商品の陳列・整理をアシスト。狭い棚を有効活用。マグネット付で傾斜面にも使用可能。
材質ポリスチロール樹脂
CD陳列用什器です。
シンプルなデザインで、分類陳列可能な機能性に優れたラック。
棚板は、背陳列で大量収納。面陳列でディスプレイ陳列も可能です。
[収納数]※CDは背幅11mmとして算出。
CD W900:869枚
間口(mm)900
高さ(mm)2150
奥行(mm)372
段数11段
耐荷重(kg)120
タイプスタート
セット内容片面支柱×2 支柱キャップ×2 連結材×2 抜け止めクリップ×2 CD棚板×11 ブラケットLR×11セット 仕切板×88
色ダークグレー
取扱説明書(2.7MB)
1台
¥83,980
税込¥92,378
30日以内出荷
1
2
3
4
次へ
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。