店舗什器・備品 :「強風」の検索結果

店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ45cm角×H40cm 内径 質量(kg)7 アズワン品番61-7250-62 素材スチール製
1個
7,560 税込8,316
4日以内出荷

1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

3段伸縮式!ジャンボのぼり対応! ステンレスで錆びにくく長持ちします。
材質パイプ:ステンレス、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン) シルバー 寸法(m)1.5~4.0 長さ(mm)横棒:1200 直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
1本
1,598 税込1,758
欠品中

仕様伸縮式 付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。 材質スチール・ポリプロピレン・ABS 全長(mm)1.6~3 横棒(mm)5×8×L1050 太さ(Φmm)上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)L2160×4000 材質ステンレス、樹脂 寸法(mm)上部パイプ:Φ22×L1915、下部パイプ:Φ25×L1990、横棒:1095 質量(kg)1.3
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷

・風に強いターボ炎 ターボ式なので強風コンディションでも点火が可能。 市販のガスライター用のガスを注入するだけで繰り返し使用できるので、使い捨てのライターとは異なりとても経済的です。 ・CR(チャイルドレジスタンス機構) 小さなお子様による事故を防止するため、着火レバーを重くしてあります。
タイプターボライター 保証期間2年 種別ガス注入式
1個(1.2g)
339 税込373
当日出荷

ファーストテクニカル電子式ライター USB充電
ガス・オイルなど燃料不要。炎が出ないので風に強い。電池残量がひと目でわかるLEDランプ付き。
用途ライターとして。点火用/電気/無炎/火起こし/繰り返し使用/電池残量表示/LEDランプ/キャンドル/花火/線香/プラズマ/ターボ/強風/防風/防災/レジャー/墓/お供え/彼岸/盆コンロ/軽量/小型/ミニ/モバイル/おしゃれ/シンプル 仕様安全設計:保護カバー付き点火ボタン 付属品USB Type-C 充電ケーブル付属 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×1.6×1.1 バッテリー容量(mAh)220 1充電当たりの作業量1回の充電で約280秒使用可能 (1回7秒×40回換算)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ペットボトルを設置できる強風に強いポスタースタンドです。ポスター入り口は4辺開閉できフレームでしっかり保持。パネル部分はフレキシブルに調整可能
用途ポスター/掲示/案内板 仕様(ペットボトル設置可能数)2本まで 高さ調節【支柱】520~1000mm
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライテック優火ジェット2
2年間保証付き、ガスが補充できるので繰り返し使用できます。強風にも負けない強力ジェット炎なので、束の線香にもらくらく着火できます。立てて置くことができるガス注入式点火棒です。
種別ガス注入式
1個
499 税込549
翌々日出荷

のぼり旗のポール専用の「タンク式のぼりポールスタンド角型持ち手付」専用の。 ウエイトです。大型のぼりや強風の場所でのウエイトとして活躍します。他の製品には取付ができません。
用途のぼりポールの土台に最適です。 材質ポリエチレン樹脂 外寸(mm)490×490×120 本体質量(kg)1 満水時質量(kg)10
1台ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトル2本設置で強風に強く抜群の安定感。 消毒液やリーフレットを置けるトレーつき。 A4ポスター部分は反射しにくいツヤ消しタイプ。 ブラックボード部分はマーカー、チョーク対応。 畳んでコンパクトに収納可能。
用途ポスタースタンド 消毒液台 ブラックボード 耐荷重(kg)約1.5(トレー)/約5(ペットボトルトレー) 質量(kg)約3.8 材質フレーム:天然木/パネルカバー:PVC/裏版:MDF タイプ片面 規格A4(ポスターパネル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×410×1100(設置時、突起部、トレー含まず) 設置方法2Lのペットボトル4本を重しとして使用(ペットボトルは付属していません) 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)295×205(ポスターパネル部)/295×635(ブラックボード部) トレー寸法(mm)W385×D200
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)と。 ウエイトのセットです。大型のぼりや強風の場所でのウエイトとして活躍します。 差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。 砂や小石を入れると更に重量がアップします。 両側に取っ手がついているので、両手で持ち運びが出来ます。女性にもやさしい配慮です。
用途のぼりポールの土台に最適です。 適合ポール外径(Φmm)16~30 仕様差込口ねじ式 材質ポリエチレン樹脂 外寸(mm)490×490×250 本体質量(kg)1.4 満水時質量(kg)30
1セット(6台)ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強風に強い転倒防止機能付きポスタースタンド。2Lのペットボトルを4本(5本)おけるから重し対策が不要です。 この看板はパネル枠にはアルミニウムを採用している為丈夫です。 更にペットボトルを置くトレーの材質にもスチール、アルミニウムを使用して強度を持たせています。 人気の木製枠転倒防止シリーズよりも材質の点で耐久性が高い商品となっています。 折りたたむとスリムになり収納する際にも場所をとりません。 4辺の開閉フレームで入れ替えが簡単
用途ポスターなどの掲示、展示
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様組立式 ・携帯用収納袋付き、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。 質量(kg)約1 サイズW81×D75×H175cm ボード受け 耐荷重約3
1個
9,060 税込9,966
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。 素材本体
1個
30,200 税込33,220
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ約40cm角×H20cm 仕様寒冷地では冬場は水の代わりに砂をお入れください。、※61-234-4強風型ポールにはご使用になれません。 素材ポリエチレン製
1個ほか
2,550 税込2,805
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚ほか
13,500 税込14,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様組立式 ・高さは調整可能です。、屋内用、※使用例のポスターは販売していません。、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。 素材樹脂製
1個
7,750 税込8,525
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受けはH34~51cmの間で、4ヶ所(5.5cm間隔)で調節可能です。
仕様●素材:木製●サイズ:W60×D50×H100cmボード受け:D2.2cmまで●重量:0.5kg●耐荷重:約2kg●屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。 アズワン品番65-8873-47
1個
3,280 税込3,608
7日以内出荷

人気のアルミ製イーゼル、丈夫です!
仕様●素材:アルミ●サイズ:W57×D57×H142cm、ボード受け/D2.1cmまで●重量:4.5kg●耐荷重:約6kg●受けはH37~125cmの間で調節可能です。●屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。
1セット
12,200 税込13,420
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様組立式、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。、※プラスドライバー必要 種別W55.8×D41.3×H102.4cm 画面寸法 質量(kg)4.5(水なしの場合) 水タンク注水の場合は12 アズワン品番61-7247-68 素材アルミ・アクリル
1個
29,000 税込31,900
4日以内出荷

用途・当店のガーデンコテージの交換用部材です。・メッシュカバーのみの販売です。・製品の標準セットにも含まれている部材です。・汚れ、破れ等でご使用いただけなくなった際に、交換用としてお買い求めください。 付属品ガスケット 材質高密度ポリエチレン 耐久性(年)5 耐風速(m/s)15(※強風時のご使用はお控えください。)
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ30cm角×H30cm 仕様※61-234-4強風型ポールにはご使用になれません。 質量(kg)2.5 アズワン品番61-7250-72
1個
5,290 税込5,819
7日以内出荷

サイズW41×D32×H31cm(パイプ部分含む) パイプ 仕様※61-234-4強風型ポールにはご使用になれません。 質量(kg)約23 アズワン品番61-7250-73 素材本体表面
1個
10,300 税込11,330
10日以内出荷

仕様※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。 素材本体
1個
24,200 税込26,620
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様折りたたみ式、61-218-8-1キューブウェイトをご利用いただけます。、※使用例のパネルは販売していません。、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。 質量(kg)1.9 サイズW49.3×D42.5×H106cm ボード受け 耐荷重6 アズワン品番61-7246-50 素材スチール製
1個
13,200 税込14,520
翌々日出荷

仕様組立式、アジャスター付き、南京錠×1個付き(鍵×2本)、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での利用はお避け下さい。 質量(kg)14 サイズW45×D39×H160cm コルクサイズ アズワン品番61-7216-89 素材スチール製 粉体塗装 天板
1個
52,900 税込58,190
5日以内出荷

人気のポスタースタンドがリニューアル!。背面にはアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。※完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温かみのある木目調で馴染みやすいデザインのポスタースタンドです。フロントオープンタイプでポスターの入れ替えが簡単にできます。アルミ製なので屋外での設置も可能です。※完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様61-218-8-1キューブウェイトをご利用いただけます。、※使用例のパネルは販売していません。、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。 質量(kg)1.1 サイズW44×D38.5×H96cm ボード受け 耐荷重2.8 アズワン品番61-7246-49 素材スチール製 粉体塗装
1個
12,800 税込14,080
翌々日出荷

両面にパネルを掲示できるキャスター付きのスタンド。B3ヨコ~A1タテまで対応しています。
仕様●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W40.6×D42×H85.2~135cm、パネル受け/D3cmまで●重量:3.8kg●耐荷重:片面約6kg●キャスター付き(ストッパー付き・無し×各2個)●※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。●※使用例のポップなどは販売していません。
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
17,800 税込19,580
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング