店舗什器・備品 :「手荷物置き台」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
お客様の鞄などの手荷物置き台として非常便利な前面棚です。
呼び寸法D(mm)185
色ホワイト
材質天板:木/化粧板仕上 ブラケット部:スチール/焼付塗装仕上
耐荷重(kg)20
取扱説明書
バッグや雑誌などのちょっと置きに便利なトレー型。デスク周りやホテルのフロントなどに最適!
外寸(mm)430×250×H510
内寸(mm)H40
材質本体=PVC(塩ビ)、フレーム=スチール(表面黒ツヤ消し塗装)、底板=プラダン(ポリプロピレン)
サッと開いてすぐ置けるカバン置き。テレワークやフリーアドレスのデスクサイド・デスク下に。
マガジンラックとして使用したり、ご家庭でのちょっとした収納にも便利。
使わない時はたためてコンパクト。
表面はしっかりとした、ハリのある撥水加工のポリエステル生地。水や汚れに強く、安心して使えます。
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×290×400
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×25×490
質量(g)約890
耐荷重(kg)約3
材質ポリエステル、スチール
材質ナイロン、PVC(塩ビ)、スチール(クロームメッキ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)39(本体:25)×43×25
バッグや手荷物を床に直接置かずにちょい置きできるボックス
折りたたんでコンパクトに収納可能
バスケット部とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能
中身が分かりやすい、シースルーのメッシュ仕様
用途飲食店やレストランなどで、手荷物を収納できるバスケット。かばん置き、かばん収納ラック、収納ボックスとして。
材質本体:ナイロン、底板中材:繊維板、フレーム:スチール
組立時間5分
取り外し、洗濯OK。
折りたたみ可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×260×270
木目調フレームの荷物置き
用途荷物置きとして
材質フレーム:アルミパイプに熱転写仕上、ベルト:ナイロン
質量(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約470×400×500
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。