店舗什器・備品 :「掲示用テープ」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
関連キーワード
発泡パネルを立体的に掲示両面テープ付なので貼りつけるだけでOK!
仕様両面テープ付/屋内仕様
材質片面白AF段ボール製(約5mm厚)
傾斜角度(°)70(組立設置時)
ガラス面に設置可能な吸着式ポスターパネルです。ポスターはガラス面の内側と外側の両面掲示可能です。四方に特殊な粘着テープを採用し強力な吸着力でガラス面を傷付けることなく跡も残りません。耐熱性にも優れています。マグネット開閉システムを採用しポスターの交換の手間を減らします。
厚さ(mm)3
キレイに仕上がるのり付パネル。 コピー機などで出力したチラシやPOPも、パネルに貼ればキレイなディスプレイに早変わり。 ショールーム・展示会・店頭POPなど、さまざまなシーンでお使いいただけます。 剥離紙をはがせばのりがついていますから、そこに出力したデザインを貼るだけ。 必要な大きさに切り取って、壁や掲示板・ディスプレイ台などに両面テープで貼ればプロ仕様のディスプレイが完成。 剥離紙には、切り取るときの目安になる方眼が印刷されていますので曲がったりして失敗するのを防ぎます。 パネルの本体は発泡素材ですの
用途キレイに仕上がるのり付パネル
入数(枚)5
剥離紙紙
材質(パネル)(本体)再生発泡PS
ポスターパネル背面にマグネットシートが付いているのでエレベーター内のスチール壁面に簡単に設置が可能です。ビスや両面テープが不要なので壁面をキズつけない仕様です。ポスターパネルは丈夫さと使いやすさを兼ね備えたポスターグリップシリーズを使用しています。4辺開閉式なので掲示物が簡単に交換が可能です。
用途ポスター掲示用としてお使いください。
厚さ(mm)20
透明ガラスの外・内側に晴れて両面印刷のチラシやポスターを掲示することができます。
裏面の枠に透明両面テープが貼ってあり、取り付けも簡単です。
A4サイズのコピー用紙約10枚をいれることができます。
裏面に板がないので両面お使いいただけます。
用途店舗などでの印刷物をPR、案内掲示できます
材質ポリスチレン
サイズA4
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm6×224×303
中紙サイズ(mm)297×210
アズワン品番65-0323-44
1個
¥819
税込¥901
3日以内出荷
バナーを手軽に掲示できるシンプル機構のメディアホルダー
[メディアの取付け方]
メディア素材へ両面テープを付け、ホルダーパイプを包み込むようにして貼り付けます。本体にホルダーパイプとDJ吊り金具を挿入し、エンドキャップを取付けます。
付属品DJ吊り金具×2ケ、エンドキャップ×2ケ
材質本体:アルミアルマイト仕上、ホルダーパイプ:アルミアルマイト仕上、DJ吊り金具:アルミアルマイト仕上、エンドキャップ:ポリカーボネート成型品
薄くて軽量。スタイリッシュなデザインのポスター用パネル
用途【圧迫感の無い薄型のパネル】背面がフラットなので、壁に貼り付けるような使用方法も可能※両面テープは付属しておりません。壁面のポスターの掲示に
材質面板:アルミ複合板(ブラック)
色ブラック
奥行(mm)10
材質(カバー)アクリル板透明1.5mm厚
フレーム幅(mm)15
フレーム厚さ(mm)10
薄くて軽量。スタイリッシュなデザインのポスター用パネル
用途【圧迫感の無い薄型のパネル】背面がフラットなので、壁に貼り付けるような使用方法も可能※両面テープは付属しておりません。壁面のポスターの掲示に
材質面板:アルミ複合板(ホワイト)
色ホワイト
奥行(mm)10
材質(カバー)アクリル板透明1.5mm厚
フレーム幅(mm)15
フレーム厚さ(mm)10
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。