店舗什器・備品 :「携帯用冷却」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
家庭の冷凍庫で凍らせて、携帯アイシング用保冷剤として。手のひら冷却で熱中症対策に最適です。気温30~35℃の環境下で2~3時間、青色単色面で体感温度10~15℃を維持します(目安であり保証値ではありません、使用環境により変動します)。
用途首筋やほっぺたにあててのリフレッシュや「手のひら冷却」で熱中症対策に。猛暑の中での運動やスポーツ観戦、通勤(最寄り駅まで、オフィスまで)、ジョギングやお散歩時の体温上昇抑制・発汗抑制対策に。
色青/白
材質(本体)水、塩化ナトリウム、ゲル化剤(外装:ポリウレタンフィルム)
質量(g)約180
温度(℃)【本体体感】青色単色面:約10~15、青白混色面:約20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×155×18
保冷時間(時間)1~2(目安であり保証値ではありません)/気温30~35℃
IceBattery(R)はアイ・ティ・イー(株)が開発した高性能保冷剤。アイスバッテリー専用バッグの追加保冷剤(保冷時間延長)や交換用スペアとして新発売【Gembaシリーズ】。アイスバッテリー専用バッグ併用で、気温35℃の真夏日、猛暑日の暑さの中でも、冷たさがピタッと一定温度で保冷できる!!。アイスバッテリーミニ高性能保冷剤がコンシューマー向け商品として新発売!!。アイスバッテリーは、アイ・ティ・イー(株)が開発した保冷技術。形状記憶シャツはシャツの形を記憶しますが、アイスバッテリーは温度を一定範囲で記憶します。現在、血液・ワクチン、細胞等の陸海空輸送に使われている技術を家庭用に改良しました。別売りの専用バッグには、今までの家庭商品にはなかった、医薬品輸送に使用される特殊な断熱材を使用しています。専用バックを使用し、アイスバッテリー本体の枚数を増やすことで保冷時間が長持ちできます。1枚追加、2枚使用すると保冷時間が約2倍になります。※バッグ内をピタッと一定温度範囲(5~10℃)に長時間維持出来ることが一般の保冷剤と違う大きな特長です。世界に類のない保冷技術です。またスポーツ時のアイシングや一般保冷剤としてもご使用いただけます。
用途アイスバッテリー専用バッグ用、高性能保冷剤。専用バッグ併用で飲料水やサラダ・冷たい麺類等をを低温保存できます(5~10℃、外気温30℃で約3時間)。スポーツ時のアイシングや熱中症時の緊急冷却保冷剤として。
材質外装容器ポリエチレン・水・塩化ナトリウム・ゲル化剤
色ピンク
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約265×約185×約15/枚
時間【保冷剤本体冷凍】10~12時間
質量(g/枚)約600
使用期限使用開始後2年もしくは冷凍回数約700回(目安であり、保証値ではありません)
急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)「急冷タイプ」と「持続タイプ」の保冷剤を組み合わせたハイブリッド保冷パックです。「急冷タイプ」でクーラーボックス内の温度を急速に下げ、その温度を「持続タイプ」で長くキープします。外装は3層構造で、破れにくく丈夫です。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質外装/PP(抗菌剤入)、ナイロン、PE、内容物/CMC化合物+天然高分子
寸法(mm)210×165
質量(g)300
アズワン品番1-8650-06
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品!
使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。
農産、畜産、水産などに。
材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フィルム厚さ(μm)55
スピード凍結を実現するロゴスの強力保冷剤。ドライアイスのように冷凍食品などの保管が可能です。一般的な保冷剤の約8倍の保冷力をキープ。家庭用の冷凍冷蔵庫で約18-24時間で凍結が完了します。
用途食べ物や飲み物はもちろん、冷凍食品やアイスクリームまで保存できます。
材質(内容物)植物性天然高分子、(容器)ポリエチレン
繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。強保冷タイプ(-13℃)
用途繰り返し搬送される配送など。
材質(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)天然系高分子化合物、無機物
厚さ(mm)33
「手のひらから体温を素早く下げる体の仕組み」に着目して開発。絶妙な低温が約2時間続く。
「2つの体感温度(青面15℃、ロゴ面25℃)を持ち、使用時の感覚で使いわけが出来る。
熱中症対策はもちろん、夏の寝苦しい夜に「寝つきを良くする、睡眠グッズ」としても使える。
手にもつだけで「放熱が促され、深い眠りに誘われる」新発明グッズとして国内外のメディアが紹介。
「発熱・ホットフラッシュ(発汗・のぼせ・ほてり)」時の冷却としても使えるので一年中役立つ。
用途昼間の熱中症予防に身体のクーリング(手のひら冷却)
熱帯夜など寝苦しい夏夜に体温を素早くさげ深い眠りへ導く。
ホットフラッシュ発生時に症状軽減(発汗・のぼせ・ほてり)
発熱時の熱さまし(冷却)
ワクチン接種や注射後の副反応予防(腕のはれ・発熱・倦怠感)
トラスコ品番390-3882
材質外装素材:ポリウレタン、内装:保冷剤 容器 ポリエチレン、ミナマット断熱材、内容成分:水、塩化ナトリウム、ゲル化剤
厚さ(mm)25
縦(mm)155
横(mm)105
保冷時間(時間)1~2(外気温35℃を想定。)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。