店舗什器・備品 :「旗固定」の検索結果

店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質プラスチック 寸法(mm)クリップ:L45mm、内径:Φ23、ストッパー:L15、内径:Φ19
1袋(5組)
399 税込439
当日出荷

のぼり旗のチチをしっかり固定して、風による巻き上がりを防止します。 外径Φ22mm用
材質プラスチック
1セット(10個)
249 税込274
当日出荷

風対策商品。調節式固定ベルト/1ケ (支柱上部をアンカーや重量物等に繋ぐ時に使用します。) 。
TKG品番9-1030-0701
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ジャストコーポレーション旗竿固定ストッパー
旗竿固定ストッパーを、穴直径 Φ32mmのぼりスタンドに差し込み、標準のぼり用ポール(Φ22mm)をストッパーに差し込めばしっかり固定ができます。
材質パイプ:スチールメッキ、ストッパーノブ:ABS、ストッパーホルダー:ナイロン サイズ(cm)23.6 外径×内径(Φmm)ストッパー:40×26 外管径(Φmm)31.8
1本
759 税込835
当日出荷

のぼり旗の巻き上がりや絡みつき防止用ストッパー!旗がきれいになびきます!
仕様下部パイプ直径22mm用 材質ABS樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)24×36.8、(ストッパー)19×15
1個
249 税込274
当日出荷

幟の風による巻き上りや絡みつきを防止します。
材質プラスチック 適合ポール外径(Φmm)22 アズワン品番61-6855-76
1セット(5個)
899 税込989
当日出荷

展示会などで使われている支柱に、のぼり旗(直径22mm)を挟んで固定する為のクリップです。ステンレス製で強度に優れ錆も無く、繰り返し使用が出来ます。単独でクリップとしての使用も可能な万能クリップです。
用途作業効率の向上に。 仕様のぼり旗(直径22mm)用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59×20×16 引張強度14K 入数(個)10 太さ(mm)2
1袋
6,398 税込7,038
4日以内出荷

アンカーや立て台不要、単管にのぼり旗を立てる時に役立ちます。挟んで差し込むだけでしっかり固定、短い施工の時間で設置ができます。単管にのぼり旗を立てた時のグラグラがなくなり、風が吹いても動きません。
用途のぼりの単管設置のぐらつき緩和に。のぼりの単管設置に。 長さ(mm)100 穴径(Φmm)【竿用】直径20 直径(mm)上部:45、下部:38
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます! ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー セット内容旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本 シルバー 対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大) サイズ(mm)48.6(単管)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 ピン無し単管に使用できます!ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です。 伸縮ストッパーを下向きにすることで雨が入りにくい設計です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー セット内容旗支持棒1本、伸縮棒1本、キャップ1個、下段リング1個、旗止めクリップ2個、固定用ボルト5本 シルバー 対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷

のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(丸型)です。 差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。 砂や小石を入れると更に重量がアップします。のぼり専用のタンク式スタンド。お水を入れてご使用ください。
用途のぼりポールの土台に最適です。 適合ポール外径(Φmm)16~30 仕様差込口ねじ式 材質ポリエチレン樹脂 外寸(mm)Φ440×290 本体質量(kg)1 満水時質量(kg)13.5
1台ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(丸型)です。 差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。 砂や小石を入れると更に重量がアップします。のぼり専用のタンク式スタンド。お水を入れてご使用ください。
用途のぼりポールの土台に最適です。 適合ポール外径(Φmm)16~30 仕様差込口ねじ式 材質ポリエチレン樹脂 外寸(mm)Φ440×290 本体質量(kg)1 セット数30 満水時質量(kg)13.5
1セット(30台)
68,980 税込75,878
3日以内出荷

のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)です。差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。 砂や小石を入れると更に重量がアップします。 両側に取っ手がついているので、両手で持ち運びが出来ます。女性にもやさしい配慮です。
用途のぼりポールの土台に最適です。 適合ポール外径(Φmm)16~30 仕様差込口ねじ式 材質ポリエチレン樹脂 外寸(mm)410×410×250 本体質量(kg)1.4 満水時質量(kg)20
1セット(6台)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)と。 ウエイトのセットです。大型のぼりや強風の場所でのウエイトとして活躍します。 差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。 砂や小石を入れると更に重量がアップします。 両側に取っ手がついているので、両手で持ち運びが出来ます。女性にもやさしい配慮です。
用途のぼりポールの土台に最適です。 適合ポール外径(Φmm)16~30 仕様差込口ねじ式 材質ポリエチレン樹脂 外寸(mm)490×490×250 本体質量(kg)1.4 満水時質量(kg)30
1セット(6台)ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒です! ピン無し単管に使用できます! 本体もボルトもステンレスタイプのため錆びにくく、鉄製のクリップは部品交換が可能です! 70mmのワイドクリップで旗も破れにくく長持ち! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付き。 伸縮ストッパーも付いているため、旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー セット内容旗支持棒1本、伸縮棒1本、キャップ1個、下段リング1個、旗止めクリップ2個、固定用ボルト4本 材質旗支持棒:ステンレス 伸縮棒:ステンレス 下部紐結束部品:ステンレス キャップ:ステンレス ワイドクリップ:スチール、シリコンゴム シルバー 対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

日本緑十字社ノボリ用鉄杭
エコ商品
地面に打ち込むだけで、しっかり固定できるノボリ用の鉄杭です。全高1090mm、スチール製で優れた耐久性と安定性があります。白色で清潔感があり、旗のデザインを邪魔しません。L型ベースの先端形状で、打ち込みやすく地面への定着力が高いです。シンプル構造で、誰でも簡単に設置・撤去ができます。
用途屋外イベントや販売促進でのノボリ設置に。地面に直接差し込んで設置できる簡易広告表示に。駐車場や仮設会場での案内・誘導に。 トラスコ品番705-8430 材質スチール 全高(mm)1090×50×50 リング内径(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります