店舗什器・備品 :「日除けパラソル」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
熱中症対策に取り組んでいると一目でわかる「熱中症注意」の文字を入れております!
直射日光を防ぐ角度調整も可能。紫外線に強いUV対策品です!
ボタンを押しての開閉が可能
ポールの伸縮も可能に
別売りの折り畳み式のパラソルスタンドと一緒にご使用下さい!
用途工事・作業現場用パラソル
材質パラソル:ポリエステルUVカット仕様 / ポール:スチール・PE
全長(mm)全開時パラソル:約1750
質量(kg)1.8
色パラソル:ブルー/ポール:白
高さ(mm)約1200~2100
直径(mm)32
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
色グリーン
直径(Φcm)200
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(UVカット生地使用)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ22、下部Φ25
組立寸法(mm)(約)径2000×高さ2100
1本
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
色ブルー
直径(Φcm)240
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨:グラスファイバー、中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)約2.0
収納時寸法(mm)(約)外径100×高さ1300
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ2400×2200
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
色Mグリーン×Lグリーン
直径(Φcm)240
材質傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ32、下部Φ32
組立寸法(mm)(約)径2400×高さ2400
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
無駄な装飾がなく、カラーも落ち着きのあるシンプルなパラソルです。
UVカット率は97.2%で夏の強い日差しを防いでくれます。
クランクを回すだけで開閉できるので、女性やお子様でも安心して扱えます。
日差しの角度に合わせて傾けられる「チルト機能」もついています。
ボタンを押して傾けるだけ!左右2段階ずつ倒れます。
用途ガーデン、パラソル、日よけ、日除けとして。
材質アルミニウム
塗装粉体塗装
いつもの傘のように押し上げると開くガーデンパラソル。アルミ製のフレームのため、軽くて長持ちです。
別売りで替布も用意しているので、色褪せや気分によって交換が可能です。
※替布の型番は『SHR-A25○K』となっています。パラソル本体は『SHR-A25○』です。
用途ガーデニングシーンで日差しを防ぎます。
紫外線防御率(%)UVカット率:約95~99
遮光率(%)約95~99
風通しがよい2段パラソル。
チルト式ボタンを押してパラソルの上部を傾けられる。
シルバーコーティングが紫外線をカット。
色ブラウン
直径(Φcm)200
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨:グラスファイバー、中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)径2000×高さ2100
質量(kg)1.8
棒径(Φmm)(中棒)上部:22、下部:25
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハンドルを廻すことで開閉が可能です。
用途パラソルの下空間が広く取れ、使い勝手の良いパラソルです。
付属品ウェイト4個・じょうご:1個・アンカーボルトセット8個
構造組立式
寸法(cm)親骨:約126
機能クランク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約250×300×260
お庭、ベランダ、バルコニーなどの日除けに便利な木製パラソル。紐を引くだけで簡単に設置。
パラソルの開き具合はお好みで3段階調節。雨にぬれても水を弾くので、お手入れも簡単。
用途日よけパラソルとして。
材質支柱:天然木、生地:ポリエステル
支柱径(Φmm)37
仕様パラソルのポール外径Φ19mm~Φ35mmまで使用可能、水を入れた時の重量(約)19kg
材質本体・ポール受け・注入口キャンプ:ポリエチレン
質量(kg)約1.3
組立寸法(mm)(約)幅460×奥行460×高さ285
材質傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
直径(Φcm)180
外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ19、下部Φ22
組立寸法(mm)(約)径1800×高さ1950
差し込み口にはサイズ調整用のキャップが付いており、パラソル以外にものぼりポールなど用途に合わせて利用可能!
スタンドにはペグ・ロープ杭などを打ち込めるΦ10mmの穴が8ヶ所あります!
用途現場用日よけパラソル用の折り畳みスタンド
質量(kg)1.8
色グレーメタリック
脚長さ(mm)約850
収納サイズ(縦×横×高さ)(mm)130×130×410
差込口Φ32、サイズ調整用キャップ使用時:Φ26
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
パラソル用ベースです。水、砂で満たして使用できます。パラソルSUNLINE NEOをしっかりとホールドします。
用途パラソルSUNLINE NEO(防水タイプ)用。より重量のあるベースを必要とするパラソルに。
材質高密度ポリエチレン
色黒
紫外線とカビに強い生地と頑丈なフレームを備えた高品質な日よけパラソルです。直射日光に合わせてフレームを傾斜させて遮光できます。軽雨であれば雨をしのぐ雨傘としても使用可能です(※本来の用途は日差し除けです)。
用途夏場の日差し対策に。
材質パラソル生地:ポリエステル(PE)、フレーム:スチール(粉体塗装)
紫外線とカビに強い生地と頑丈なフレームを備えた高品質な角形の日よけパラソルです。直射日光に合わせてフレームを傾斜させて遮光できます。完全防水タイプで雨傘としても使用できます。傘部分は継ぎ目のない一枚物で、取り外して洗うことができます。スタンダードタイプに比べ、防水タイプのUVカットレベルのほうがハイグレードです。
用途夏場の日差しおよび雨対策に。
材質パラソル生地:ポリエステル(PE)、フレーム:スチール(粉体塗装)
直径(Φmm)開傘:1850×1200
高さ(mm)2430(通常)、2480(傾斜時)
色グリーン
直径(Φcm)170
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(UVカット生地使用)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ19、下部Φ22
組立寸法(mm)(約)径1700×高さ1850
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
キャンプ・バーベキュー・スポーツ観戦などに最適。
色ブルー
直径(Φcm)200
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
組立寸法(mm)径2000×高さ1900
収納寸法(mm)径80×高さ720、中棒22・25・28
1本
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
色グリーン
仕様パラソルのポール外径Φ19mm~Φ35mmまで使用可能、水を入れた時の重量(約)19kg
材質本体・ポール受け・注入口キャンプ:ポリエチレン
質量(kg)約1.3
組立寸法(mm)(約)幅460×奥行460×高さ285
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
現場用日よけパラソルのスタンドとしてご使用下さい。
差し込み口にはサイズ調整用のキャップが付いており、パラソル以外にも、のぼりポール用のスタンドとしても使用できます。
ペグ・ロープ杭などを打ち込んでいただけるΦ10mmの穴があります。
用途パラソルやのぼり用のスタンドとして
材質本体:スチール、キャップ:PE
質量(kg)1.8
色グレーメタリック
径(Φmm)差込口:小26/大32
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×850×430
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
日除けに欠かせないおしゃれなパラソルです。色・柄・サイズも豊富に取り揃えています。
用途ガーデンパラソル
材質生地:ポリエステル、支柱:Φ32スチールパイプ、骨数:8本
寸法(mm)直径:Φ1650、全長:H2130
直径(Φcm)165
日除けに欠かせないおしゃれなパラソルです。色・柄・サイズも豊富に取り揃えています。
用途ガーデンパラソル
材質生地:アクリル、支柱:Φ32アルミパイプ、骨数:10本
寸法(mm)直径:Φ1850、全長:H2300
直径(Φcm)185
日よけ・暑さ対策に最適なパラソル
直径(Φcm)244
材質生地:スパンクリリック(ポリエステル)、支柱:Φ38グラスファイバー
質量(kg)約15
直径×長さL(Φmm×mm)直径:2440、全長:2400(骨数8本)
日除け・暑さ対策に最適なおしゃれなパラソルです。滑車付きでひもを引っ張るだけでラクに開閉できます。
用途ガーデンパラソル
材質生地:オ・ブラビア(ポリエステル)、支柱:Φ38アルミ(コーヒー色)
全長(mm)2440(骨数8本)
質量(kg)4.5
色ホワイト
直径(Φcm)240
1台
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
直径300cmの大型パラソル。
ハンドルを回すだけで簡単に開閉ができます。
パラソル生地は撥水加工、UV加工が施されているため雨除け、日除けとしてご使用いただけます。
パラソルベースには3種類のアジャスターが付属されており、支柱径の合う他社のパラソルの設置にもご使用いただけます。
材質フレーム)アルミ、スチール/静電塗装、(生地)ポリエステル/UVコーティング
質量(kg)8.2
色ブラック
直径(Φcm)30
ポール径(Φmm)38
寸法(Φ×高さH)(cm)(使用時)300×222 /(収納時)17×150
1台
¥17,500
税込¥19,250
9日以内出荷
中心に支柱がこないスッキリとした見た目のパラソル。
日差しの向き・角度に合わせて、傘部分の高さを5段階で調節可能です。
ハンドルを回すとパラソルの支柱が回転するので、向き調整も楽々。
パラソル生地は撥水加工、UV加工が施されているため雨除け、日除けとしてご使用いただけます。
サイドポール・パラソルベース ブラックと必ずセットでご使用ください。
色ブラック
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。