店舗什器・備品 :「木支柱」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
関連キーワード
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス
頭径(Φmm)6
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス
頭径(Φmm)6
色Aブラック
適合ビット2番
ダイニングテーブルセットもすっぽりと覆う直径2.7mのワイドサイズ。支柱は天然木、パラソル生地はポリエステルで、紫外線を約99%カット。撥水加工を施しています。
用途紫外線をしっかりカットし、お庭に爽やかな木陰を作るガーデンパラソル。
直径(Φcm)270
材質本体:天然木、生地:ポリエステル
質量(kg)約7
構造組立式
寸法(cm)親骨:約137
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約270 × 270 × 252
遮光率(%)約99
支柱径(Φmm)直径:38
直径×高さ(cm)約270×252
紫外線カット約99%
ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能
用途木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(座金セパレート型ロコポイント系製品)
付属品皿ビス(軸径4Φ×30mm)
材質真鍮挽物
タイプ軽量用
ねじピッチ(mm)1.0
ねじサイズM6
コポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能
用途木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(芯金先固定式ロコポイント系製品)
付属品2mmレンチ、皿ビス(軸径4.5Φ×45mm)
材質真鍮挽物
色クローム
タイプ軽量用
ねじピッチ(mm)1.0
ねじサイズM6
ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能
サイズ80mm以上にはロコポイント補強用座金(LTZ呼び名32)標準装備
PS座金カバーセット(PSS・PSR呼び名19)と共通座金(ロコポイント着脱壁面制作可能)
用途木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(外ネジ座金、先固定式ロコポイント系製品)
付属品皿ビス(サイズ60まで軸径4Φ×30mm、サイズ80以上軸径4Φ×50mm)
材質真鍮挽物
色クローム
タイプ軽量用
ねじピッチ(mm)1
ねじサイズM6
RoHS指令(10物質対応)対応
お庭、ベランダ、バルコニーなどの日除けに便利な木製パラソル。紐を引くだけで簡単に設置。
パラソルの開き具合はお好みで3段階調節。雨にぬれても水を弾くので、お手入れも簡単。
用途日よけパラソルとして。
材質支柱:天然木、生地:ポリエステル
支柱径(Φmm)37
木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(芯金先固定式ロコポイント系製品)
用途ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能
付属品皿ビス(軸径4.5Φ×45mm)、2mmレンチ
材質真鍮挽物
タイプ軽量用
ねじピッチ(mm)1.0
ねじサイズM6
四方開閉タイプ。天然木の質感を再現した高耐候シートをラッピングしたアルミ支柱
材質フレーム=アルミ、高耐候シートラッピング仕上、表示面=ポスターパネル・アルミフレームブラック、ベース=ボンデ鋼板
使用場所屋内用
ガラス棚設置、および木棚板設置兼用(ガラス棚は腕金具の内側へ納める仕様、木棚板は腕金具両端のクッション材を取り外した部位へ嵌め込み装着のため、あらかじめそれに合致する溝加工が必要)
ナローダボシステム用基礎支柱(NR-6など)への装着も可能
のみ寸0限定
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの棚設置用腕金具(軽量用)
仕様ガラス棚、木棚兼用
付属品クッション
材質スチール
厚さ(mm)1.6
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
木のトレーが取り外し可能。
便利な回転式のアクセサリートレー5段。
必要な段のトレーをスライドさせれば、簡単に収納したものを取り出せます。
木蓋は取り外し自由で、トレーとしても使用できます。
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×10×12.5
材質本体・台座:ABS樹脂、台座・支柱:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木、マット:フェルト
質量(g)約440
内寸(cm)トレー1つあたり:約直径9.5×高さ1.8
1個
¥2,500
税込¥2,750
9日以内出荷
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。