店舗什器・備品 :「案内 表示板」の検索結果

店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見学順路を案内する表示板です。順路の文字はあらかじめ印刷されていて。マグネットの矢印シールを任意の方向に貼るだけのシンプルな表示板です。
寸法(mm)ベース:Φ200×16t×H1200、サインパネル:Φ200×1.6t 質量(kg)5.3 セット内容ベース、サインパネル、矢印マーク(マグネット赤)1枚
1台
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スナップ式フレームで掲示物の出し入れ簡単な案内板。ボード面はタテにもヨコにも使用可能です。ボード面の角度は固定(約60度)です。透明カバーで掲示物を守ります。屋内でご利用ください。
材質ベース:スチール(粉体塗装) フレーム・脚部:アルミ 表面:PET シルバー
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で上下2段、両面使用で最大4面の表示が可能。エントランスをすっきりした印象にする案内板です。
用途案内板 材質本体:スチールに粉体塗装、パネル:アクリル(透明) 質量(kg)6.5 ホワイト サイズW278×D230×H1200mm
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

各種飲食店の待ち合いスペースの必需品。 天板には環境に配慮した集成材を使用。 A3の用紙を置けるサイズなので、A4ならペンホルダーや、はんこなどを置くスペースも充分にあります。 書くときにちょうど良い角度に設定しました。 天板にはクリップ付。ベースにはアジャスタ―付。
材質天板/集成材 本体/スチール焼付塗装 寸法(幅W×高さH)(mm)天板/440×335 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/440×350×1000
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配送時にかさばらない形状です。大量使用するFCチェーン等向きのT型カード立。タテ式、ヨコ式の2タイプがございます。両面使用のPOP立やメニュー立にお使いいただけます。折り目を外側へ90°に曲げて使用します。
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジャストコーポレーションプラスチックA型看板S
コンパクト・軽量なので持ち運びしやすく設置・撤収がサッと行えます。表面と裏面に表示板ついているため両方向から表示が可能です。
用途案内看板・注意看板・店頭・イベント会場・駐車場 材質プラスチック(イエロー) 寸法(mm)表示板:上辺190×下辺240×高さ345 [×2枚(表裏)] 質量(kg)0.7 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(上)210(下)300×630×415
1台
1,098 税込1,208
4日以内出荷

環境に配慮した再生PET樹脂を100%使用しています
用途会議等での名前や案内板や表示板に。メニューやPOP表示に 材質再生PET樹脂 透明
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルモード (ベルク)記名台 2379
安定感抜群
用途記名台 適合サイズ350角 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)350×350 全高(mm)990 仕様組立式 付属品Sカン2ヶ 質量(kg)7.8 奥行(mm)350 間口(mm)350
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適な両面表示が可能なT型タイプ。POP立やメニュー表示など幅広くご利用いただけます。
材質アクリル透明 厚さ(mm)1.5
1個
519 税込571
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファーストメニューサイン
スタンド土台の円形部分にサイン装飾や案内表示ができます。ワンポイントのアクセントが可愛らしいメニュースタンドです。丸型面板付き!かわいいフォルムで1台2役、案内表示とメニュースタンド。丸型面板にプラスアルファの案内が可能。1.面板部角度調整可能。0°・20°・40°・60°・90°に固定可能です。2.面板取り外し。丸型面板にある切り欠き部分をツメの位置まで移動させ、斜め上にスライドさせてサイン部分を取り外します。3.アクリル挟み込みタイプ。上部面板は飾りネジで固定されています。工具を使わず、簡単に表示内容を交換して頂けます。4.上部面板部。面板部分は、タテ/ヨコ組み換えが可能です。
用途店頭や店先のメニュー置きに。 仕様上部面板部角度調整可能、タテ/ヨコ組み換え可能 高さ(mm)1074 奥行(mm)300 横幅(mm)450 有効サイズ上部面板:A3対応
1台
57,980 税込63,778
7日以内出荷

ファーストメニューサイン
スタンド土台の円形部分にサイン装飾や案内表示ができます。ワンポイントのアクセントが可愛らしいメニュースタンドです。丸型面板付き!かわいいフォルムで1台2役、案内表示とメニュースタンド。丸型面板にプラスアルファの案内が可能。1.面板部角度調整可能。0°・20°・40°・60°・90°に固定可能です。2.面板取り外し。丸型面板にある切り欠き部分をツメの位置まで移動させ、。斜め上にスライドさせてサイン部分を取り外します。3.メニュー押さえ中心棒はネジを締めて固定ができ、メニューの落下を防ぎます。
用途店頭や店先のメニュー置きに。 仕様メニュー押さえ付、メニュー角度調整可能 高さ(mm)1044 奥行(mm)300 横幅(mm)480 適合サイズメニュー:A3サイズ対応 適合厚さ(mm)メニュー:25まで
1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷

スタンド土台の円形部分にサイン装飾や案内表示ができます。ワンポイントのアクセントが可愛らしいメニュースタンドです。丸型面板付き!かわいいフォルムで1台2役、案内表示とメニュースタンド。丸型面板にプラスアルファの案内が可能。1.ポスター交換。印刷物を付属のスチレンボードと透明板の間に挟み、パネル上部の溝より、スライドして交換します。2.面板部角度調整可能。0°・20°・40°・60°・90°に固定可能です。3.面板取り外し。丸型面板にある切り欠き部分をツメの位置まで移動させ、斜め上にスライドさせてサイン部分を取り外します。
用途店頭や店先のメニュー置きに。 仕様上部面板部角度調整可能 ブラック 奥行(mm)(製品)300
1台
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファーストメニューサイン
スタンド土台の円形部分にサイン装飾や案内表示ができます。ワンポイントのアクセントが可愛らしいメニュースタンドです。丸型面板付き!かわいいフォルムで1台2役、案内表示とメニュースタンド。丸型面板にプラスアルファの案内が可能。1.面板部角度調整可能。0°・20°・40°・60°・90°に固定可能です。2.面板取り外し。丸型面板にある切り欠き部分をツメの位置まで移動させ、斜め上にスライドさせてサイン部分を取り外します。3.メニュー受け部。メニューブック等を置くための受けがついています。厚み30mmまで対応します。
用途店頭や店先のメニュー置きに。 仕様メニュー角度調整可能 高さ(mm)1044 奥行(mm)300 横幅(mm)480 適合サイズメニュー:A3サイズ対応 適合厚さ(mm)メニュー:30まで
1台
51,980 税込57,178
7日以内出荷

使い方いろいろウェルカムボード。タイムリーな情報をさまざまな使い方で表示・掲示できます! テーブル付でサンプルの展示や献立の表示をすることが可能です。テーブルは収納可能なため、折りたたんで案内板としても使用可能です。(ディスプレイ耐荷重:3kg以下)
内寸(幅W×高さH)(mm)上部ボード:564×407、下部ボード:530×340、テーブル面:526×336 仕様【ボード面】上部ボード:スチールホワイトボード 材質枠:アルミ、ベース:スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×480×1300
1台
34,980 税込38,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BS-WDOW-N165 屋外壁掛けデジタルサイネージ bitstrong 動画あり
[手間・コストの削減] ポスターや看板のように貼り替え・付け替えの必要がないため、手間やコストを削減できます。 [高い視認性・訴求性] 紙のポスターや看板と比べ、鮮やかで動きがある広告・宣伝はインパクトが高く、音楽や音声も併せて使用することでより多くの方々へ効果的に広告表示ができます。 [案内、告知に活用] 広告宣伝だけでなく、施設や会社エントランスで案内板としてもご活用いただけます。 [防水機能] 屋外での使用に適しています。
用途宣伝・インフォメーション 質量(kg)150 タイプ(デジタルサイネージ)屋外型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1600.8×1007×250 設置方法壁掛け式 耐水性IP55 画面サイズ65インチ横型 関連資料屋外壁掛けデジタルサイネージ(65インチ)仕様書(0.96MB) 屋外壁掛け設置説明書(1.3MB) 搭載OSWindows 10
1台
1,098,000 税込1,207,800
61日以内出荷

[手間・コストの削減] ポスターや看板のように貼り替え・付け替えの必要がないため、手間やコストを削減できます。[高い視認性・訴求性] 紙のポスターや看板と比べ、鮮やかで動きがある広告・宣伝はインパクトが高く、音楽や音声も併せて使用することでより多くの方々へ効果的に広告表示ができます。[案内、告知に活用] 広告宣伝だけでなく、施設や会社エントランスで案内板としてもご活用いただけます。[設置工事不要] 設置したその日から動画や静止画の配信ができます。Windows搭載。CMS(コンテンツ管理ソフトウェア)付属。無線LANアンテナ付属
用途宣伝・インフォメーション 仕様デジタルサイネージ:屋内型 設置方法自立式 関連資料(0.66MB) 搭載OSWindows 10 取扱説明書(1.15MB)
1台
279,800 税込307,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前面フレーム4方開閉式で、ポスター類の取り替えが簡単です。 脱着ワンタッチの簡単パネルフレーム。(グリーン適合法適合商品) セットが簡単!開くフレーム。4辺のフレームを開き、透明アクリル板を外してポスター等をセットするだけ! ネジ等の部品を見えない所にまとめ、外観がすっきり美しくなりました。 フレームと、コーナー部品のコーディネートにより、色々な組み合わせができます。 コーナーをカド丸仕上げにし、安全性を高めました。 壁に固定する場合:吊下げ金具を取り外しパネル表面からネジで固定します。 壁に吊下げる場合:縦用2ケ所、横用2ケ所、吊下げ金具がビス止めされています。同梱のヒモをセットしてご利用下さい。 立てかける場合:構造がしっかりしているので、安心して持ち運びできます。イーゼルなどを利用して店頭表示したり、イベント会場で案内板に使ったりと、幅広い用途にご使用いただけます
グリーン購入法適合
1枚
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング