店舗什器・備品 :「棚 幅90」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
中間棚はスチール製棚枠仕様。2.5cm間隔で高さを調節できます。 。棚はダボで受けているので、高さ調整が可能です。また、棚がずれにくいように、ダボには透明の樹脂コーティングを施しています。
耐荷重(kg)30
省スペースでボリューム陳列可能な2段ハンガー。 10cm間隔・5段階で高さ調節できる上段バー上段バーは貫通孔で固定されるので、ロングコートやオーバーなど重量品も安心。 上段ハンガーパイプはH147.3~187.3cmの間で高さ調節ができます。 肉厚パイプを採用し、強度を大幅にUP!(40kg/段)外パイプ径を3.2mm太くし、キャスターも強化。 カンタンに取り外せる下段ハンガー。後付けできる下段ハンガーで、陳列商品に合わせて2段・1段と使い分けができます。 下段ハンガーパイプはH91~182cmの間で高さ調節ができます。
用途樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w
種別幅90cmタイプ
材質スチール製 クロームメッキ 焼付塗装
質量(kg)7.5
直径(Φmm)上段・下段ハンガーパイプ:25.4、外パイプ:28.6
耐荷重(kg/段)40
幅(cm)バー内寸:87.5
耐荷重(kg)全体:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×45×150~213
【商品特徴】組み合わせ自在のレジ台&カウンター。 付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
用途【注意】棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。
材質木製 低圧メラミン化粧板
質量(kg)6
耐荷重(kg)10
棚板厚さ(mm)(サブ)18
寸法(幅W×奥行D)(cm)116.2×55
【商品特徴】組み合わせ自在のレジ台&カウンター。 付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
用途【注意】棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。
材質木製 低圧メラミン化粧板
質量(kg)4
耐荷重(kg)20
棚板厚さ(mm)(サブ)18
寸法(幅W×奥行D)(cm)86.2×55
【商品特徴】セール販売の必需品! 豊富なオプションであらゆる売場に対応可能! ストックに便利なネット収納棚付き。丈夫でホコリがたまりにくいスチール製ネット収納棚を装備。折りたたみもカンタン! ※連結金具は付いていません。
用途【特記】樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M10
材質本体:スチール製 サンド塗装 底板:合板 テント:ポリエステル
質量(kg)17.7
耐荷重(kg)本体:65 / 収納棚:30
寸法(cm)本体:幅90×奥行60×高さ83 テント:前面幅84×高さ55(取付時46.3) 側面幅21.4×高さ55(取付時46.3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【折りたたみ】91×12.5×83
深さ(cm)【カゴ】13.5
【商品特徴】セール販売の必需品! 豊富なオプションであらゆる売場に対応可能! ストックに便利なネット収納棚付き。丈夫でホコリがたまりにくいスチール製ネット収納棚を装備。折りたたみもカンタン! ※連結金具は付いていません。
用途【特記事項】樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M10
天然木ならではのやさしい雰囲気が、ぬくもりのある心地良い空間を演出します。 引き出しは錠付きです。
用途「本体」:可動棚は9.6cmで8ヶ所に取り付けできます。 コード穴付き 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き ※キャスターは取り付けできません。
厚さ(mm)18
【商品特徴】組み合わせ自在のレジ台&カウンター。 付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
用途【注意】可動棚は9.6cm間隔で8ヶ所に取り付けできます。(棚別売 メーカー品番:5236-3240/3241/3242/3243 をご利用ください。) 配線キャップ付き アジャスター付き ※キャスターは取り付けできません。
材質木製 低圧メラミン化粧板
質量(kg)20
耐荷重(kg)20
天板厚さ(mm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×101.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86×56.8×98
耐水性や耐久性に優れる竹製天板を使用したアイアンラック。アウトドアの小物や調理道具の置き場に。インテリアとしても使用できる。収納バッグ付き。
用途アウトドアテーブル、ラック、簡易テーブル、インテリアとして。アウトドア、キャンプ、バーベキュー、コンパクト、折りたたみ、持ち運び、マルチラック。
材質天板:竹、フレーム:金属(スチール)
質量(kg)5.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×34×44、収納時:90×36×5
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
バスケットがついたアイアンラック(バスケットは取り外しが可能)。耐水性や耐久性に優れる竹製天板を使用。バスケットになっているから分別も可能。インテリアとしても使用可能。収納バッグ付き。
用途アウトドアテーブル、ラック、簡易テーブル、インテリアとして。アウトドア、キャンプ、バーベキュー、コンパクト、折りたたみ、持ち運び、マルチラック。
材質天板:竹、フレーム:金属(スチール)
質量(kg)5.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×34×44、収納時:90×37×9、バスケット:18×26×13
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
素朴な木の素材感を生かしたシステムラック 側パネル2枚付 アジャスター付 クロスバー付
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)90
奥行き(cm)40
レジ前や店頭の省スペースで商品を訴求するのに適した、小型のネットラックです。
高さは3段階で固定することができます。
脚部フラットバーの取り付け方向を変えることで、什器の下に差し込めます。
棚は5cm間隔で取り付けできます。
材質スチール/粉体塗装
質量(kg)7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×20×90/100/110(高さは3段階で固定できます)
ピッチ(cm)5(ネット)
寸法(幅W×奥行D)(cm)40.5×12.5
中間棚はスチール製棚枠仕様。2.5cm間隔で高さを調節できます。 。棚はダボで受けているので、高さ調整が可能です。また、棚がずれにくいように、ダボには透明の樹脂コーティングを施しています。
耐荷重(kg)30
中間棚はスチール製棚枠仕様。2.5cm間隔で高さを調節できます。 。棚はダボで受けているので、高さ調整が可能です。また、棚がずれにくいように、ダボには透明の樹脂コーティングを施しています。
耐荷重(kg)30
中間棚はスチール製棚枠仕様。2.5cm間隔で高さを調節できます。 。棚はダボで受けているので、高さ調整が可能です。また、棚がずれにくいように、ダボには透明の樹脂コーティングを施しています。
耐荷重(kg)30
木棚の受け金具をリニューアルしました!
受け金具をサイドフレームにのせて木棚をセットするだけの簡単組立!
追加棚をセットできます。
材質フレーム:スチール/粉体塗装、棚:木/強化コート紙貼り(ラスティック柄)
厚さ(mm)棚26
寸法(mm)角柱:19角
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D)(cm)棚90×30
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
ハンガーラックに後付けすることで2段陳列ができます。
色シルバー
径(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
幅(cm)60~90
耐荷重(kg)20
寸法(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
ハンガーラックに後付けすることで2段陳列ができます。
色シルバー
径(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
幅(cm)60~90
耐荷重(kg)30
寸法(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
奥行45cmのスリムカウンター。キャスター付きで移動がラクラク。
静止する場合にはアジャスターを有効になるまで回してください。
可動棚×2枚付き 棚は3cm間隔で取り付けできます。
樹脂製単輪キャスター:直径6.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) 。アジャスター付き
材質スチール製 焼付塗装 天板:メラミン化粧板
耐荷重(kg)全体:100
高さ(cm)100
奥行き(cm)45
素朴な木の素材感を生かしたシステムラック 側パネル2枚付 アジャスター付 ストッカー付 クロスバー付 棚板4枚付
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)90
高さ(cm)180
奥行き(cm)40
1台
¥65,980
税込¥72,578
11日以内出荷
大人気のコレクションラック【-Luke-ルーク】のロータイプ!
空間をスマートに、広く見せてくれる奥行きと高さは、圧迫感を押さえて自然にお部屋に溶け込みます
高級感あふれるガラス棚でコレクションを美しく
背板ストッパーで転倒防止対策もばっちり!
用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。
材質ガラス:強化ガラス(扉・棚)/パーチクルボード、MDF、プリント化粧合板
質量(kg)約26
耐荷重(kg)約5(一枚分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×19(ボトムステージを含むと:29.5)×90
省スペースながら、奥行きを生かした収納力が魅力のコレクションラック!
ロータイプだから空間広々
背板ストッパーで転倒防止対策もばっちり!
安定した設置ができるボトムステージ装備
用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。
材質ガラス:強化ガラス(扉・棚)/パーチクルボード、MDF、プリント化粧合板
質量(kg)(約)35
幅(cm)90
耐荷重(kg)5(1枚あたり)
高さ(cm)90
奥行き(cm)29.5
マルシェ簡易フレーム専用のトレー棚です。トレー型なので商品がこぼれおちる心配がありません。マルシェ簡易フレーム本体ホワイト(メーカー品番:2171-2120)専用
用途「中間トレー棚」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。 ※上部に取り付けることはできません。
セット内容トレー棚×1 ブラケット×2
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
マルシェ簡易フレーム専用のトレー棚です。トレー型なので商品がこぼれおちる心配がありません。自然な木目が美しく、節がアクセントとなるラーチ合板を使用した木棚・トレーが新登場!。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。マルシェ簡易フレーム本体ホワイト(メーカー品番:2171-2120)専用
用途「中間トレー棚」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。 ※上部に取り付けることはできません。
セット内容トレー棚×1 ブラケット×2
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87.4×37.6×9
マルシェ簡易フレーム専用のトレー棚です。トレー型なので商品がこぼれおちる心配がありません。マルシェ簡易フレーム本体ブラック(メーカー品番:2171-2110)専用
用途「中間トレー棚」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。 ※上部に取り付けることはできません。
セット内容トレー棚×1 ブラケット×2
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。
セット内容トレー・受け金具×各1
材質本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗装仕上げ
質量(kg)11
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トレー:90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
選びやすいセット販売です。レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。
用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無しx各2個) ボルト径:3/8w セット内容:本体×1 トレー 受け金具×各3
材質本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗料仕上げ
耐荷重(kg)最上部カゴ:30、中間・底カゴ:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)全体:94×40×91、トレー:90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。
セット内容トレー・受け金具×各1
材質本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗料仕上げ
質量(kg)11
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トレー:90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
マルシェ簡易フレーム専用のトレー棚です。トレー型なので商品がこぼれおちる心配がありません。自然な木目が美しく、節がアクセントとなるラーチ合板を使用した木棚・トレーが新登場!。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。マルシェ簡易フレーム本体ブラック(メーカー品番:2171-2110)専用
用途「中間トレー棚」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。 ※上部に取り付けることはできません。
セット内容トレー棚×1 ブラケット×2
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87.4×37.6×9
選びやすいセット販売です。レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。
用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無しx各2個) ボルト径:3/8w セット内容:本体×1 トレー 受け金具×各3
材質本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗料仕上げ
耐荷重(kg)最上部カゴ:30、中間・底カゴ:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)全体:94×40×91、トレー:90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
1
2
3
次へ
店舗什器・備品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。