店舗什器・備品 :「棚受 黒」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質鋼
仕上焼付塗装
耐荷重N(kgf)392(40)/1本
61-37-7~8専用のブラケットです。棚の色・サイズに合わせてお選びください。
材質スチール製 粉体塗装
プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質鋼
仕上焼付塗装
耐荷重N(kgf)588(60)/1本
材質鋼
質量(g)134
仕上焼付塗装
シンプルですが、アンティークの雰囲気もある棚受けです。棚板と一緒にDIYしていただければ、簡単にオシャレな壁棚が完成します。
材質キャストアイアン
ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。
材質鋼
種類棚柱
仕上焼付塗装
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ、安全固定ネジ:黒
材質スチール、安全固定ネジ:プラスチック
仕様安全固定ネジ付
クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット
用途ガラス棚専用ブラケット
色Aブラック
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3
材質(クッション)EVA樹脂
クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット
用途ガラス棚専用ブラケット
色Aブラック
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3
材質(クッション)EVA樹脂
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
仕様背面ボードタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1
種別本体
ベース高(mm)110
A4判幅広に対応しています。前受が高いため、パンフレットが腰折れすることがありません。ブックラックが最下段にあるため、分厚い書籍や予備のカタログをストックできます。折り畳み式なので、組立が不要です。
材質本体:スチール、キャスター:ナイロン
色ブラック
サイズA4
高さ(mm)1605
奥行(mm)560
キャスター大型双輪キャスター(ストッパー付2個、ストッパーなし2個)
収納寸法・奥行(mm)40
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
仕様背面ボードタイプ・連結タイプ
セット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1
種別セミ
耐荷重(kg)(床板)250
ベース高(mm)110
シンプルなデザインの棚受けです。アンティーク調の色合いです。棚板と一緒にDIYしていただければ、簡単にオシャレな壁棚が完成します。
材質アイアン
アンティーク調のシンプルなデザインの棚受けです。簡単に棚を自作できるので、DIYにも大活躍いたします。
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
中央什器、島什器として活用下さい。
仕様背面ボードタイプ・連結タイプ
セット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1
種別セミ
ベース高(mm)110
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ボードタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1
種別本体
ベース高(mm)110
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。