店舗什器・備品 :「棚受け 什器」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
仕様NA
付属品棚受け2枚付
材質天板表裏面:木調3Dシート、天板木端面:PVC
色ナチュラル
耐荷重(kg)20
試験方法破壊強度試験済
棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚をベース棚として取付できます。
材質/仕上棚板:スチール/焼付塗装 ベース受け:スチール/メッキげ
色ホワイト
奥行(mm)400
間口(mm)900
メーカー製のスチール什器の棚板にご使用いただける棚受です。適合に記載の奥行の棚板にご使用ください
材質スチール
色ホワイト
角度調整範囲水平・15°(2段階)
中間受け専用の木棚板専用水平ブラケットAタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
色Aブラック
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)0.75アップ
セット内容棚板×1、棚受×2左右セット
材質スチール
色ホワイト
耐荷重(kg)150
中間受け専用の木棚用ブラケット。
自動ロック式抜け止め仕様です。
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。
中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット
材質(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
タイプ中間受け
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質鋼
仕上焼付塗装
耐荷重N(kgf)588(60)/1本
壁面に直接取付できる棚柱です。
KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
棚板の厚みは12mmの薄型で陳列スペースをより確保できるスリムな棚板セットです。
色ホワイト
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)50(1200サイズは30)
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
色ホワイト
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料(1.87MB) 組立説明書(0.68MB)
耐荷重(kg)15
付属品棚受左右、プラダボ×4、キャップ×2、拡散カバー
シリーズDWood series木棚
付属品棚受左右、プラダボ×4
耐荷重(kg)15
シリーズDWood series木棚
仕様ワイヤー貫通可
付属品ガラス受け用パッキン付
材質真鍮、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
耐荷重(kg)30
付属品棚受左右セット、プラダボ4個
シリーズDWood series木棚
板厚(mm)26
耐荷重(kg)30
付属品棚受左右セット、プラダボ4個
シリーズDWood series木棚
板厚(mm)26
耐荷重(kg)15
付属品棚受左右セット、プラダボ4個
シリーズDWood series木棚
板厚(mm)26
耐荷重(kg)15
付属品棚受左右セット、プラダボ4個
シリーズDWood series木棚
板厚(mm)26
スペースの有効活用に適したコンパクト什器です。
組立が簡単で、パーツを取付るだけで使用可能です。(画像参照)
棚板の取付高さも変更できます。
レジ前や狭いスペースにも商品陳列が可能です。
シンプルなデザインで、オフィスの受付でも活用できます。
電話やタブレットだけでなく、パンフレット・ノベルティなども陳列できます。
最下段の棚板を外すと、ストックスペースがあります。
詰め替え用消毒液タンクなども収納・保管ができます。
セット内容本体×1、 棚板セット×1 、三方枠棚板セット×1、 金具×1
奥行(mm)200
間口(mm)355
付属品棚受左右セット、プラダボ4個
シリーズDWood series木棚
耐荷重(kg)30
板厚(mm)26
棚・バーには単体・連結使いするための受け金具を必要数セットしています。
耐荷重(kg)20
棚板厚さ(mm)18
プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質鋼
仕上焼付塗装
耐荷重N(kgf)392(40)/1本
受け金具は6.5cmの高さがあるので、側面のこぼれ止めになります
セット内容スチール棚×1 受け金具×2
種別W75cm
材質スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)75
棚板厚さ(mm)23.7
寸法(幅W×奥行D)(cm)74.8×35
受け金具は6.5cmの高さがあるので、側面のこぼれ止めになりますW90×D35cmの木棚(強化コート紙・メラミン)も取付可能です。
セット内容スチール棚×1 受け金具×2
種別W90cm
材質スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)75
棚板厚さ(mm)23.7
寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×35
用途4点受け什器のガラス棚対応
セット内容4個(左右×各2)
材質スチール製ユニクロメッキガラス面接地部:軟質樹脂
1セット
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
セット内容スチール棚×1 補強ビーム(W方向)・棚受けパーツ(D方向)×各2
材質スチール製 メラミン焼付塗装
耐荷重(kg)200/段
棚板厚さ(mm)35
屋根材などに用いられるガルバリウム鋼板を棚板に。インパクトのある見栄えで軽量・高耐荷重。3枚に分割でき、コンパクトに保管できます。
セット内容ガルバリウム分割棚×3(D10cm×1・D12.5cm×2) 受け金具×2
材質ガルバリウム
耐荷重(kg)75
棚板厚さ(mm)26
セット内容スチール棚×1 受け金具×2
材質スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)75
棚板厚さ(mm)23.7
セット内容ガルバリウム分割棚×3(D10cm×1・D12.5cm×2) 受け金具×2
材質ガルバリウム
耐荷重(kg)75
棚板厚さ(mm)26
セット内容スチール棚×1 補強ビーム(W方向)・棚受けパーツ(D方向)×各2
材質スチール製 メラミン焼付塗装
耐荷重(kg)200/段
棚板厚さ(mm)35
セット内容木天板×1 棚受けパーツ(D方向)×2
材質木製 OSB材
棚板厚さ(mm)24
写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です
仕様●セット内容;本体・天板・本体用中間棚・本体用底板・上部フレーム・上部フレーム用テント・上部フレーム用中間棚D35・上部フレーム用中間棚D40・テント受け金具・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1●素材:本体・ブラケット・テント受け金具/スチール製・粉体塗装、天板/塩化ビニルシート貼り、木棚/低圧メラミン化粧板、パネル/木製・強化コート紙貼り●サイズ:本体/W94×D44.5×H90cm(上部フレームを追加するとH180cm)、天板/W89.8×D44.4cm 、棚・底板/W89.8×D40cm、棚厚/26mm●耐荷重:50kg●樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●※使用例の木目はエクリュ色ですが実際はラスティック色です。
アズワン品番65-8119-53
1セット
¥147,000
税込¥161,700
7日以内出荷
TWシリーズ什器にお使いいただける棚です。W90×D35cmの木棚が取り付け可能です。食料品等の陳列にもお使いいただける耐荷重です。
寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×35
写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です
仕様●セット内容:本体・天板・本体用中間棚・本体用底板・上部フレーム・上部フレーム用テント・上部フレーム用中間棚D35・上部フレーム用中間棚D40・テント受け金具・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1●素材:本体・ブラケット・テント受け金具/スチール製・粉体塗装、天板/塩化ビニルシート貼り、木棚/低圧メラミン化粧板、パネル/木製・強化コート紙貼り●サイズ:本体/W94×D44.5×H90cm(上部フレームを追加するとH180cm)、天板/W89.8×D44.4cm 、棚・底板/W89.8×D40cm、棚厚/26mm●耐荷重:50kg●樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●※使用例のネット、サイドハンドルは別売りです。●※使用例の天板はトレー棚を使用していますが実際はフラットな木棚です。
アズワン品番65-8119-51
1セット
¥147,000
税込¥161,700
7日以内出荷
写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です
仕様●セット内容:本体・天板・本体用中間棚・本体用底板・上部フレーム・上部フレーム用テント・上部フレーム用中間棚D35・上部フレーム用中間棚D40・テント受け金具・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1●素材:本体・ブラケット・テント受け金具/スチール製・粉体塗装、天板/塩化ビニルシート貼り、木棚/低圧メラミン化粧板、パネル/木製・強化コート紙貼り●サイズ:本体/W94×D44.5×H90cm(上部フレームを追加するとH180cm)、天板/W89.8×D44.4cm 、棚・底板/W89.8×D40cm、棚厚/26mm●耐荷重:50kg●樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w
アズワン品番65-8119-54
1セット
¥130,000
税込¥143,000
7日以内出荷
セット内容木天板×1 棚受けパーツ(D方向)×2
材質木製 OSB材
棚板厚さ(mm)24
写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です
仕様●セット内容:本体・天板・本体用中間棚・本体用底板・上部フレーム・上部フレーム用テント・上部フレーム用中間棚D35・上部フレーム用中間棚D40・テント受け金具・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1●素材:本体・ブラケット・テント受け金具/スチール製・粉体塗装、天板/塩化ビニルシート貼り、木棚/低圧メラミン化粧板、パネル/木製・強化コート紙貼り●サイズ:本体/W94×D44.5×H90cm(上部フレームを追加するとH180cm)、天板/W89.8×D44.4cm 、棚・底板/W89.8×D40cm、棚厚/26mm●耐荷重:50kg●樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●※使用例のネット、サイドハンドルは別売りです。●※使用例の天板はトレー棚を使用していますが実際はフラットな木棚です。●※使用例の木目はラスティック色ですが実際はエクリュ色です。
アズワン品番65-8119-52
1セット
¥130,000
税込¥143,000
7日以内出荷
。写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です
仕様●セット内容:本体・トレー天板・上部フレーム・上部フレーム用テント・上部フレーム用中間棚D35・上部フレーム用中間棚D40・テント受け金具・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1●素材:本体・ブラケット・テント受け金具/スチール製・粉体塗装、天板/塩化ビニルシート貼り、木棚/低圧メラミン化粧板、パネル/木製・強化コート紙貼り●サイズ:本体/W94×D44.5×H90cm(上部フレームを追加するとH180cm)、トレー天板外寸/W89.8×D60×H8cm、内寸/W87.4×D57.6×H6cm●耐荷重:50kg●樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●※使用例のネット、サイドハンドルは別売りです。
アズワン品番65-8119-50
1セット
¥127,000
税込¥139,700
7日以内出荷
1
2
3
次へ
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。