店舗什器・備品 :「棚固定 金具」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
関連キーワード
グローブやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイラックです。段数を減らすことで、絵画等も陳列可能です。付属する仕切板を棚板に設置することで、様々なものをきれいに陳列することが可能です。奥行がスリムなため、スペースの有効活用が可能です。
セット内容片面支柱×2・支柱キャップ×2・連結材×2・抜け止めクリップ×2・棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる 壁面固定金具×1
色ダークグレー
高さ(mm)2000
タイプスタート
奥行(mm)368
段数7段
関連資料(2.72MB)
※連結タイプのみでの使用はできません。単体タイプと組み合わせてご利用ください。グローブやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイラックです。段数を減らすことで、絵画等も陳列可能です。付属する仕切板を棚板に設置することで、様々なものをきれいに陳列することが可能です。奥行がスリムなため、スペースの有効活用が可能です。
セット内容片面支柱×1・支柱キャップ×1・連結材×2・抜け止めクリップ×2・棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる 壁面固定金具×1
色ダークグレー
高さ(mm)1550
タイプアドオン
奥行(mm)368
段数6段
関連資料(2.72MB)
グローブやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイラックです。段数を減らすことで、絵画等も陳列可能です。付属する仕切板を棚板に設置することで、様々なものをきれいに陳列することが可能です。奥行がスリムなため、スペースの有効活用が可能です。
セット内容片面支柱×2・支柱キャップ×2・連結材×2・抜け止めクリップ×2・棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる 壁面固定金具×1
色ダークグレー
高さ(mm)2150
タイプスタート
奥行(mm)368
段数8段
関連資料(2.72MB)
グローブやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイラックです。段数を減らすことで、絵画等も陳列可能です。付属する仕切板を棚板に設置することで、様々なものをきれいに陳列することが可能です。奥行がスリムなため、スペースの有効活用が可能です。
セット内容片面支柱×2・支柱キャップ×2・連結材×2・抜け止めクリップ×2・棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる 壁面固定金具×1
色ダークグレー
高さ(mm)1550
タイプスタート
奥行(mm)368
段数6段
関連資料(2.72MB)
※連結タイプのみでの使用はできません。単体タイプと組み合わせてご利用ください。グローブやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイラックです。段数を減らすことで、絵画等も陳列可能です。付属する仕切板を棚板に設置することで、様々なものをきれいに陳列することが可能です。奥行がスリムなため、スペースの有効活用が可能です。
セット内容片面支柱×1・支柱キャップ×1・連結材×2・抜け止めクリップ×2・棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる 壁面固定金具×1
色ダークグレー
高さ(mm)2150
タイプアドオン
奥行(mm)368
段数8段
関連資料(2.72MB)
※連結タイプのみでの使用はできません。単体タイプと組み合わせてご利用ください。グローブやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイラックです。段数を減らすことで、絵画等も陳列可能です。付属する仕切板を棚板に設置することで、様々なものをきれいに陳列することが可能です。奥行がスリムなため、スペースの有効活用が可能です。
セット内容片面支柱×1・支柱キャップ×1・連結材×2・抜け止めクリップ×2・棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる 壁面固定金具×1
色ダークグレー
高さ(mm)2000
タイプアドオン
奥行(mm)368
段数7段
関連資料(2.72MB)
24V電源レールを固定するサドル。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
幅(mm)17.2
高さ(mm)17
奥行(mm)24
関連資料電源供給例
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚
取付ドライバータイプ:SW6 六角レンチ、目隠し取付
材質スチール、偏芯スリーブ・壁面固定プラグ:PA
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚
取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付
仕上亜鉛メッキ
材質スチール、偏芯スリーブ:PA、壁面固定プラグ:PA
セット内容サポートボルト、ネジ止めプレート付 1 個偏芯スリーブ、取付け済 2 個ユニバーサルダボ 10×60mm 1 個
Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6、(爪部)3.0
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(ねじ部)(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付
傾斜角度(°)0~90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ、安全固定ネジ:黒
材質スチール、安全固定ネジ:プラスチック
仕様安全固定ネジ付
選びやすいセット販売です。レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。
用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無しx各2個) ボルト径:3/8w セット内容:本体×1 トレー 受け金具×各3
材質本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗料仕上げ
耐荷重(kg)最上部カゴ:30、中間・底カゴ:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)全体:94×40×91、トレー:90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
選びやすいセット販売です。レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。
用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無しx各2個) ボルト径:3/8w セット内容:本体×1 トレー 受け金具×各3
材質本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗料仕上げ
耐荷重(kg)最上部カゴ:30、中間・底カゴ:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)全体:94×40×91、トレー:90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
Aタイプブラケット
棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
寸法(mm)357
色ホワイト
呼び350
角度(°)(腕金具)0.75アップ
ねじ穴数4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥978
税込¥1,076
当日出荷
木棚インロー式固定金具
材質スチール
色ユニクロ
プレート厚(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)16×16×1.6t
レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。
セット内容本体・トレー・受け金具×各1
材質本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗料仕上げ
質量(kg)11
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94×40×91
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。
セット内容トレー・受け金具×各1
材質本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗装仕上げ
質量(kg)11
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トレー:90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。
セット内容トレー・受け金具×各1
材質本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗料仕上げ
質量(kg)11
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トレー:90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
木棚インロー式固定金具
材質スチール
色ユニクロ
プレート厚(mm)3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)19×19×1.6t
棚やボックスの補強や固定などに使用します。
木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。
厚みのある特厚金折は強度もあるので厚めの棚などの設置もでき、
重厚感あふれるインテリアとしても仕上げることが可能です。
色オフホワイト
板厚(mm)3
使用ビス径(mm)3.8
棚やボックスの補強や固定などに使用します。
木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。
ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、
キッチンやリビングなどをシンプルな中に
洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。
色ブラック
使用ビス径(mm)2.7
用途施工現場において、適合する木棚用ブラケットまたはLダボ(LD)を簡易固定ダボ式製品にカスタマイズするための専用ダボ
付属品ワッシャー付き鍋頭ネジM4(0.7P)
材質真鍮挽物
色クローム
ねじピッチ(mm)0.7
ねじサイズM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥639
税込¥703
当日出荷
棚やボックスの補強や固定などに使用します。
木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。
ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、
キッチンやリビングなどをシンプルな中に
洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。
色オフホワイト
使用ビス径(mm)2.7
ガラスの飾り棚などに使用します、
用途飾り棚
厚さ(mm)1.5
取付サポートエレメントをネジ止め、棚は棚受サポートの上に設置
仕上ヘアライン
材質棚受サポート:ステンレス、皿頭木ネジ:スチール、壁面固定プラグ:プラスチック
セット内容サポートボルト、ヘッド付 1 個べ-ス 1 個木ネジ皿頭 6×60 1 個取付説明書 1 部
仕様耐荷重:10 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受サポート 2 個と棚サイズ 200×1000mm で耐荷重 20 kg
1個
¥8,498
税込¥9,348
23日以内出荷
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。高さ210・240は壁面固定金具付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
間口(cm)93
色シルキー
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。高さ210・240は壁面固定金具付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
間口(cm)120
色シルキー
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。高さ210・240は壁面固定金具付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
間口(cm)123
色シルキー
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。高さ210・240は壁面固定金具付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。高さ210*奥行37の連結タイプと高さ240の全奥行の連結タイプは壁固定金具付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
間口(cm)93
色シルキー
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。高さ210*奥行37の連結タイプと高さ240の全奥行の連結タイプは壁固定金具付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
間口(cm)75
色シルキー
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。高さ210*奥行37の連結タイプと高さ240の全奥行の連結タイプは壁固定金具付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
間口(cm)78
色シルキー
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。高さ210*奥行37の連結タイプと高さ240の全奥行の連結タイプは壁固定金具付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
1
2
次へ
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。