店舗什器・備品 :「水筒ケース」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
500mlの水筒・ペットボトルの持ち運びに便利なケースです。ショルダー付きです。
用途水筒やボトルの持ち運びに
寸法(mm)70×70×290(持ち手含む)
質量(g)350
適合容量(mL)500
寸法(幅W×高さH)(cm)使用可能:7×25
クールボトル用の専用部品です。
材質本体:表地=アルミ蒸着シート、裏地=PVC(ホワイト)、断熱材=ポリエチレンフォーム(6mm厚)
寸法(mm)(約)Φ90×140
質量(g)約120
1個
¥629
税込¥692
欠品中
夏の快適作業に欠かせない水分補給のマストアイテム!
内側に保冷効果のあるアルミシートを採用
500mlまでのペットボトルが収納可能
容量(mL)500
材質ポリエステル、アルミ蒸着フィルム
寸法(mm)200×145
バックル付で、吊り下げ可能なペットボトルカバー。
材質表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム
寸法(mm)60×105×230
質量(g)45
ペットボトルやステンレスボトルの携帯に便利なボトルホルダー。ベルトを外せば、カラビナでスボンやザックのベルトループに取り付けが可能です。ペットボトル500ml~ステンレスボトル500ml程度を持ち運べます。ショルダーベルトも長さ調節でき、子どもから大人まで使用可能。
材質表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム、ベルト:ポリプロピレン、カラビナ:アルミニウム合金
寸法(mm)本体:70×70×160、ベルト:幅25×長さ550~1050
色オリーブ×グリーン
質量(g)70
適合寸法(mm)ボトル:外径65~73×高さ170~250程度
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ペットボトルのサイズに合わせて高さが変えられるペットボトルホルダーです。500mL以下のペットボトルに使えます。内面はアルミ加工で飲み物の温度をキープ。「冷」「温」どちらもOKです。フック付きで持ち運びにも便利です。
容量(mL)500
材質外側生地:ポリエステル、内側生地:アルミ、ひも:ポリプロピレン
質量(g)約35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×85×85
500ml・600mlペットボトルが入るペットボトルクーラー、保冷効果が抜群の真空二重構造、持ち運びに便利な取っ手つき、カラフルなデザインでとてもおしゃれ、アウトドアにも便利
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×8.5×20.5
質量(g)294
材質本体:ステンレス鋼、カバー:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、底部保護ゴム:シリコーンゴム(耐熱温度180度)
防水生地を使用したペットボトルホルダ-です。カラビナ付きですので引っ掛けやすいです。特殊加工の防水生地を使用してますので結露がでにくいです。
用途ドリンクホルダ-として。必要に応じて自由に使い分けできる機能ツールケースとして。
トラスコ品番161-1158
幅(mm)90
色ブラック
高さ(mm)205
質量(g)62
奥行(mm)90
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
材質本体生地:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
ステンレスクールボトル用の専用部品です。
保温・保冷機能付き。 500mlペットボトル用。
材質外側生地/ポリエステル 内側生地/アルミ 中芯/ポリウレタンフォーム ひも/ポリプロピレン
色ブラック
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)8×8×19.5
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
カップ&ダイレクトの2WAYタイプ。
ダイレクト栓使用時⇒保冷専用
中栓使用時⇒保温&保冷
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造で、飲み物の温度を保ちます。
保温効力(中栓使用時):46度以上(24時間)、72度以上(6時間)
保冷効力(中栓使用時):10度以下(6時間)
容量(L)0.8
材質ステンレス鋼、肩部・コップ・中栓・キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)535
寸法(cm)11.7×10.2×25.7
商品タイプコップ付き
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
そのまま飲める直飲みタイプで、スポーツ時などの水分補給に最適なダイレクトボトルです。保冷専用です。真空二重構造のため、冷たさを保ち、飲み物を保冷できます。口径50mmで、大きな氷もラクラク入ります。衝撃に強い底面設計です。ロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。肩から掛けられるストラップ付きポーチが付属されており、持ち運びに便利です。スペアパッキンが1組付いているため、汚れたり破損した際にすぐに交換することができます。
材質本体:ステンレス鋼(外側 アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、ストラップ:ナイロン、ポーチ:EVA
コップ飲みも直飲みもOK!保温・保冷水筒「中せん・コップ」と「ワンタッチダイレクト栓」をつけ替えることで、「コップ付きのステンレスボトル」にも「直飲みスポーツボトル」にもなる保温・保冷両用2WAYボトル。
熱を逃がない断熱二重構造で冷たさも温かさもキープ!丈夫なステンレス製&専用ポーチ付き。ワンタッチダイレクト栓の開閉は片手で簡単。
ロック機能付きでバッグの中に入れても安心。冷たい飲み物を、飲みたいときにすばやく飲める直飲み形状。
プッシュ栓&カップ使用時は温かい飲み物が楽しめる。肩掛けベルト付きで持ち運びに便利。
容量(mL)800
材質内ビン・胴部・口金/ステンレス鋼、コップ・中栓本体・キャップ本体/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム
質量(g)570
寸法(cm)11.5×10×高さ26.5
スポーツに最適!素早く水分チャージできるステンレス水筒ステンレス真空断熱の魔法瓶構造で、強力保冷!
スポーツボトル。保冷専用。部活・クラブ活動、スポーツ時の水分補給に。ペットボトルのようにゴクゴク飲める飲み口の、直飲みタイプ。
材質ステンレス、PP、シリコン
保冷効力(℃)10以下(約6時間)
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。