店舗什器・備品 :「点滅 LED」の検索結果

店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
関連キーワード
97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED調光点滅コントローラー(点灯パターン、明るさ、スピード調整) 明和産業 動画あり
単色のLEDテープライトを点滅させることの出来るコントローラーです。点灯パターン、明るさ、スピードを変える事も出来ます。
用途店舗什器や、販促ディスプレイ等に 許容電流(A)4 入力電圧(V)12~24 速度点滅9段階 点滅6パターン プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1 調光範囲8段階
1本ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メイワパーツKIRARI 3個点滅
印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。
材質ガラスエポキシ 寸法(mm)LED:3 電池CR2032 LED色白色 基板寸法(mm)Φ32 LED使用数(個)1灯 点灯方法点滅
1個
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。 こちらはソーラータイプです。
材質ガラスエポキシ 寸法(mm)LED:3 電源ソーラーパネル 基板寸法(mm)Φ32 LED使用数(個)3灯 点灯方法順次点滅
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。
材質ガラスエポキシ 寸法(mm)LED:3 電池CR2032 LED色白色 電池寿命(連続時間)約20~30日 基板寸法(mm)Φ32 LED使用数(個)1灯 点灯方法点滅
1個
569 税込626
4日以内出荷

ボタン電池付の小型点滅式LEDです。 両面テープ付なので印刷物に穴を空けて貼りつけるだけで、簡単にアイキャッチ力の高いPOPを作成することができます。
材質グラスファイバー 寸法(幅W×高さH)(mm)21.5×32 電池寿命電源をつけたままで90日
1セット(5個)
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

常点・自動点滅。LEDカラー:ホワイト・濃いマルチ・中濃マルチ・薄いマルチ。球数:300球。コードの長さ約5m。消費電力7.2W。屋内仕様。コントローラー・リモコン付。ON・OFF操作から、LEDカラーや光方、光の強さ、タイマー設定も可能なリモコン付!
用途出入り口や軒先に存在感のある光のツリーを置けば、幻想的な冬景色の演出に 寸法(高さH×幅W)(cm)120×60
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷

まるで本物の炎のようにゆらゆらと美しく光るランタン型のライトが10球ついています。
仕様●点滅●連結2セット迄可●屋外使用OK コード:ブラック 消費電力(W)1.2 コード長さ(m)1.5 寸法(cm)ランタン:H11×W5.5×D4 全長450 球数10球
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷

モチーフの中のLEDが輝き、ダイヤモンドのような煌めきが目を引きます!
仕様●点滅8パターン(常点含む)●組立式●連結不可●屋内仕様 クリア 消費電力(W)9 コード長さ(m)1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)120×45×43.5 球数400球
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

STE(エス・ティー・イー)LED POPボード スタンド型
RoHS
アルミとアクリルの軽量POPボードに、「RGBタイプLED」を内蔵! 「光る看板」で抜群の注目度! 市販のボード用マーカーで、書いたり消したり出来る。 20種類以上の色や点滅パターンを、リモコン操作で変えられる。
セット内容ボード本体、コントローラー、赤外線リモコン、ACアダプタ、ふき取り用布、レインカバー、両面テープ 材質アルミニウム(外枠・スタンド)、アクリル樹脂(表示板)、ポリ塩化ビニル(レインカバー) タイプスタンド型 最大消費電力(W)10 使用電池(リモコン)CR2025 表示色16色 点灯方式26種類 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モチーフの3ヶ所のみ稼働可能だったものを、ガーランド形状に変更し、自在な装飾を可能にしました。
仕様●素材:塩化ビニル・スチール●サイズ:長さ258×奥行0.5×高さ14.5cm、スター/幅15×奥行0.5×高さ14cm、列間隔/14cm、コード/3m●重量:3kg●常点(一部点滅式)●ACアダプター式●消費電力:12W●連結不可●防滴仕様●コード色:シルバー●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※【屋外使用可】屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。 アズワン品番67-8942-62
1個
33,600 税込36,960
7日以内出荷

常点・自動点滅。LEDカラー:電球色・ホワイト。球数:300球。コードの長さ約5m。消費電力8W。屋内仕様。コントローラー・リモコン付。ON・OFF操作から、LEDカラーや光方、光の強さ、タイマー設定も可能なリモコン付!
用途出入り口や軒先に存在感のある光のツリーを置けば、幻想的な冬景色の演出に 寸法(高さH×幅W)(cm)120×60
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷

アルファ[販促]LEDバブルライト
気泡を含んだキャップがLEDライトに付いています。
仕様●点滅8パターン●コントローラー付(常点含む)●連結不可●屋外使用OK コード:ブラック 消費電力(W)6 コード長さ(m)延長コード:3 寸法(m)全長7.9 寸法(cm)球間:10 LED色青・緑・赤・黄 球数50球
1本
6,498 税込7,148
6日以内出荷

東京ローソク製造ペッパー型LEDライト
リモコン操作可能な室内用のLEDライトです
用途便利なリモコン操作。タイマー仕様。点滅パターン8種。明るさ調整10段階。(単三電池3本またはUSBで作動します。) 材質PVC 銅線 LED 機能リモコン付
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタン電池式の小型点滅LED。 こちらは3つのLEDが光るタイプです。 両面テープ付なので印刷物に穴を空けて貼りつけるだけで、簡単にアイキャッチ力の高いPOPを作成することができます。
材質グラスファイバー 寸法(幅W×高さH)(mm)50×28 電池寿命電源をつけたままで90日
1セット(5個)
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京ローソク製造LED 屋内用 RGB
水に強く球切れしにくい。 省電力でエコロジー 電力は同球数のペッパーライトの約1/8です。 発熱量が少なく安全
用途AC100V家庭用コンセントタイプの室内用装飾ライト (球)RGB 電源(V)家庭用AC100 点灯方式点滅 連結数(最大)連活不可 使用場所屋内用
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードの色:クリア。自動点滅。消費電力3.6W。連結不可。屋外使用OK。防滴
用途瞬間的に強く輝くフラッシュ点滅 全長(m)約8
1本
5,398 税込5,938
6日以内出荷

電源ボタンを押すごとにLEDライトが以下のように変化します。点灯(High)→点灯(Low)→点滅→消灯 (20秒間点灯した後に電源ボタンを押すと、モードが切り替わらずに消灯します。
寸法(mm)トーチ:49×49×132 ランタン:49×49×146 ブラック 質量(g)151 (本体のみ) 出力DC5V 1A 光源高輝度1ワット白色LED バッテリー3.2V/2000mAh 使用電池リチウムイオン電池 充電時間(時間)約2.5 明るさ(Lm)(ランタン) 強:約100、弱:約20 (トーチ) 強:80、弱:約16 明るさ強、弱、点滅
1個(1個)
4,800 税込5,280
翌日出荷

水に強く球切れしにくい。 省電力でエコロジー 電力は同球数のペッパーライトの約1/8です。 発熱量が少なく安全
用途AC100V家庭用コンセントタイプの室内用装飾ライト (球)パステルイエロー 電源(V)家庭用AC100 点灯方式コントローラー点滅 連結数(最大)連活不可 使用場所屋内用
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京ローソク製造LED 屋内用 マルチカラー
水に強く球切れしにくい。 省電力でエコロジー 電力は同球数のペッパーライトの約1/8です。 発熱量が少なく安全
用途AC100V家庭用コンセントタイプの室内用装飾ライト (球)マルチカラー 電源(V)家庭用AC100 点灯方式コントローラー点滅 連結数(最大)連活不可 使用場所屋内用
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滝のように光が流れる、華やかなドレープライト。 バレンタインまで使える!ピンクとホワイトのLEDを使い、ハートのトップモチーフを使ったドレープライトです。 選べる点滅10パターン!選べる点滅10パターン!スピード調整もできます。
仕様●セット内容:LED(長さ5m)/1本×8本、ハート×1●素材:ポリスチレン・スチール・塩化ビニル●サイズ:ハート/幅40×奥行4×高さ32cm、ドレープ/長さ5m、コード/6m●重量:約4kg●点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン)●ACアダプター式●消費電力:15W●連結不可●防滴仕様●コード色:シルバー●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※【屋外使用可】●※屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。 アズワン品番67-8940-92
1個
52,600 税込57,860
欠品中

ひったくり、鞄の置き忘れの防止に!コイルロープ側を自分の服のベルト通しなどに取付け、ブザー本体を鞄にセットしておくと、鞄と離れた際にコイルロープが伸びきるとピンが抜けて、ブザーが鳴り響くとともに白色LEDライトが点滅し、音と光で知らせます。ライトスイッチを押すと白色LEDが点滅します。雨の日でも安心な防水構造。(公財)全国防犯協会連合会推奨(第17H211号)
仕様●音量:97db(測定距離1m)●連続吹鳴時間:約120分●材質:本体/ABS樹脂・鉄・ゴム金具/鉄、コイルロープ/ウレタン●電池:単四乾電池2本(テスト用電池付属)●光源:白色LED●サイズ:円筒型 39×36×長さ88mm(金具部含めず)●重量:64g(電池含む)●ライトスイッチ:押しボタン式でON/OFF切り替え可能(点灯状態で固定可能)●ブザーピン:紛失防止のため、抜けきらない仕様●カラー:アッシュシルバー
1個ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●常点+点滅2パターン●コントローラー付●連結付加●屋外使用OK コード:グリーン 長さ(m)延長コード:3 消費電力(W)6 寸法(m)全長12.7 寸法(cm)球間:10 LED色赤・橙・黄・黄緑・水色・青・紫 球数98球
1本
7,298 税込8,028
6日以内出荷

防雨型LEDライト 最大5連結可能。※JAN4904922196062防雨型LEDライト専用ACアダプター(コントローラー一体型)別売が必要です。
用途専用ACアダプタ(別売)で8種の点滅・点灯切替機能が可能になります。 材質PVC 銅線 LED ABS 質量(g)300 サイズ(mm)個装:83×173×68 本体寸法(cm)電球部全長1200
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

点滅パターンとスピードの選択可能。 光の色を単色16色とマルチから選択可能。 USB給電専用(給電用電池BOX付き) タイマー機能付き(6時間点灯18時間消灯)
用途室内用の装飾ライト (球)単色16とマルチの選択 電源USBまたは単三電池3本 点灯方式パターンとスピード可変可能 連結数(最大)連活不可 使用場所屋内用
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●常点+点滅2パターン●コントローラー付●連結付加●屋外使用OK コード:クリア 長さ(m)延長コード:3 消費電力(W)6 寸法(m)全長12.7 寸法(cm)球間:10 LED色赤・橙・黄・黄緑・水色・青・紫 球数98球
1本
7,298 税込8,028
6日以内出荷

水に強く球切れしにくい。 省電力でエコロジー 、ソーラーパネルによる充電、電気代0円 発熱量が少なく安全
用途防雨型屋外用LEDライト (球)クリア、(コード)ブラック 電源ニッケル水素電池内蔵 コード長さ(m)6 点灯方式コントローラー点滅 連結数(最大)連活不可 使用場所屋外(防雨型)
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

カラフルな光が流れる楽しいライトツリー。
仕様●素材:塩化ビニル・アクリル●サイズ:幅100×奥行0.5×高さ135cm、コード/5m●重量:約0.7kg●点滅パターンコントローラー式(常点含む32パターン)●ACアダプター式●消費電力:4W●連結不可●防滴仕様●コード色:クリア●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※【屋外使用可】屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。 アズワン品番67-8942-54
1台
41,100 税込45,210
欠品中

専用ACアダプタ 8種の点滅・点灯切替機能 ※LEDライト 120球別売をお求めください。
用途LEDライト 120球 JAN4904922196031、4904922196048、4904922196055専用 材質ABS 銅線 質量(g)160 サイズ(mm)個装:85×175×55 本体寸法(cm)全長520
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

USBと電池給電対応のデュアルタイプ
用途室内用の装飾ライト (球)パステルイエロー、(コード)クリア 電源USBまたは単三電池2本 点灯方式コントローラー点滅 連結数(最大)連活不可 使用場所屋内用
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBと電池給電対応のデュアルタイプ
用途室内用の装飾ライト (球)マルチ、(コード)クリア 電源USBまたは単三電池2本 点灯方式コントローラー点滅 連結数(最大)連活不可 使用場所屋内用
1個
509 税込560
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨型LEDライト ソーラーパネル充電で電気代0円
用途暗所で自動点灯、点滅のパターンが8段階に変化するコントローラー付 材質PVC 銅線 LED ABS 質量(g)500 サイズ(mm)個装:60×160×110 本体寸法(cm)全長590(電球部分490
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

防雨型LEDライト ソーラーパネル充電で電気代0円
用途暗所で自動点灯、点滅のパターンが8段階に変化するコントローラー付 材質PVC 銅線 LED ABS 質量(g)500 サイズ(mm)個装:60×160×110 本体寸法(cm)全長590(電球部分490
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

仕様屋外使用:可 材質PVC・ガラス 電源ニッケル水素電池1.2V600mAh コード長さ(m)ブラックストレート/約10.9 点滅コントローラー点滅 球数100球 点灯時間約6時間(フル充電時)
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

防雨型LEDライト 最大5連結可能。※JAN4904922196062防雨型LEDライト専用ACアダプター(コントローラー一体型)別売が必要です。
用途専用ACアダプタ(別売)で8種の点滅・点灯切替機能が可能になります。 材質PVC 銅線 LED ABS 質量(g)300 サイズ(mm)個装:83×173×68 本体寸法(cm)電球部全長1200
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

コード上のストレートライトは、イルミネーション演出に大活躍!イメージ広がるカラーバリエーションに注目!
仕様●点滅8パターンコントローラー付(常点含む)●連結2セット迄可●屋外使用OK コード:グリーン 消費電力(W)4 コード長さ(m)●延長コード:約3 寸法(m)全長約13 LED色白・緑・水色・ピンク
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷

ゴールドのきらめきに包まれて、繊細なワイヤーライトが輝く美を極めたツリー。
1本
46,800 税込51,480
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絡みにくいから扱いやすい!2種類のチューブライト。
1本
7,790 税込8,569
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨型LEDライト 最大5連結可能。※JAN4904922196062防雨型LEDライト専用ACアダプター(コントローラー一体型)別売が必要です。
用途専用ACアダプタ(別売)で8種の点滅・点灯切替機能が可能になります。 材質PVC 銅線 LED ABS 質量(g)300 サイズ(mm)個装:83×173×68 本体寸法(cm)電球部全長1200
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷

仕様屋外使用:可 材質PVC・ガラス 電源ニッケル水素電池1.2V600mAh コード長さ(m)ブラックストレート/約10.9 点滅コントローラー点滅 球数100球 点灯時間約6時間(フル充電時)
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

使いやすい100球タイプ。5色からお好みの色を選べます。
1本
9,490 税込10,439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります