店舗什器・備品 :「用紙 長尺」の検索結果

店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長尺ポスターの連続展開で派手に演出!年間POPの「オープニングセール」店内で使えるPOP系商品!季節のイメージや店内を賑やかにするPOPとしてお使い下さい!
用途両面 材質コート 寸法(cm)90×30 紙厚(kg)135
1個(10枚)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

brother(ブラザー)長尺紙テープ
エコ商品
長尺紙テープ
用紙感熱紙 ラベルサイズ(mm)102 ロール長さ(m)65 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(3ロール)
10,980 税込12,078
当日出荷

テープ幅(mm)62 テープ長さ(m)30.48 文字色 適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550 用紙感熱紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

brother(ブラザー)長尺紙テープ
エコ商品
テープ幅(mm)29 テープ長さ(m)30.48 文字色 適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550 用紙感熱紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

brother(ブラザー)長尺紙テープ
エコ商品
長尺紙テープ
用紙感熱紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(3ロール)
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻(1巻)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

brother(ブラザー)長尺紙テープ(黒赤)
エコ商品
テープ幅(mm)62 テープ長さ(m)15.24巻 テープ地色 文字色黒赤 用紙感熱紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

brother(ブラザー)再剥離(弱粘着タイプ) 長尺テープ(大)
エコ商品
テープ幅(mm)62 テープ長さ(m)30.48 文字色 適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N 用紙感熱紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

brother(ブラザー)長尺紙テープ
エコ商品
長尺紙テープ(感熱紙)
用途幅60mm無定長 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(3ロール)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

brother(ブラザー)長尺フィルムテープ(黄色)
エコ商品
テープ幅(mm)62 テープ長さ(m)15.24 文字色 適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550 用紙感熱紙 アズワン品番64-3780-94 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

1巻長さ(m)30.48 ラベル幅62mm 文字色 用紙感熱紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット(10個)
25,980 税込28,578
当日出荷

brother(ブラザー)長尺紙テープ 10巻入
仕様長尺紙テープ(10巻入) サイズ幅90mm×長さ34m アズワン品番8-3429-11
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

年間POPの「売りつくし」店内で使えるPOP系商品!季節のイメージや店内を賑やかにするPOPとしてお使い下さい!
用途両面 材質コ-ト 寸法(cm)90×30 紙厚(kg)135
1個(10枚)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

電源(V)AC100±10% 50/60Hz 消費電力(W)最大:700以下、待機時:5以下 対応Win11/10対応 インターフェースUSB、LAN 印字密度203dpi (8ドット/mm) 印字方式ラインサーマルヘッドによる直接サーマル(感熱)方式 使用環境温度(℃)10~35 印字速度最高24.9mm/秒(専用紙で用紙感度1の時) 用紙サイズA0(850mm)、A1:(640mm)、A2(432mm)幅のロール紙 排紙方法オートカット方式 給紙方式ロール紙連続給紙 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) リピート機能1~99枚設定可能
1台(43kg)
929,800 税込1,022,780
3日以内出荷

brother(ブラザー)長尺紙テープ DK-2210 【10個セット】
エコ商品
1巻長さ(m)30.48 ラベル幅29mm 文字色 用紙感熱紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷

電源(V)AC100±10% 50/60Hz 消費電力(W)最大:700以下、待機時:5以下 対応Win11/10対応 インターフェースUSB、LAN 印字密度203dpi (8ドット/mm) 印字方式ラインサーマルヘッドによる直接サーマル(感熱)方式 使用環境温度(℃)10~35 印字速度最高24.9mm/秒(専用紙で用紙感度1の時) 用紙サイズA0(850mm)、A1:(640mm)、A2(432mm)幅のロール紙 排紙方法オートカット方式 給紙方式ロール紙連続給紙 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) リピート機能1~99枚設定可能
1台(18.8kg)
81,980 税込90,178
5日以内出荷

重梱包用に適した巻き段ボールです。鉄鋼商材やパイプなどの長尺物を梱包するのに適しています。
用途異形物の梱包に。 材質 トラスコ品番115-3651 幅(mm)1000 厚さ(mm)2.5 質量(kg)16.6 長さ(m)50
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター QL-1115NWB
エコ商品
お薬手帳ラベル印刷に最適なラベル幅4インチ対応モデル 90mm幅長尺紙テープに対応するQL-1115NWBはお薬手帳ラベル印刷に最適です。 必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄のないラベル印刷が可能になります。 USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetoothを標準搭載。使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。 本体に標準搭載されたオートカッターの寿命は、プレカット紙ラベルで約30万カット。 カット方法は「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できます。 あらかじめカットされた「プレカット紙ラベル」や、必要な長さにカットして使える「長尺紙テープ」など23mmから102mmまで用途に応じて最適なラベルが選べます。 お薬手帳ラベルに最適な90mm幅のDTロールもご利用いただけます。 本体メモリー容量7.8MB搭載。転送可能テンプレート数は最大255テンプレート(1テンプレートあたり最大65,000行) クロップ印刷の機能を使用すると、A4サイズのPDFファイル上に規則的に配置された 同一種類の複数個のバーコードを自動的に抽出し、独立したラベルを1枚ずつ印刷することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DTロール/DKラベル/DKテープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
付属品お試しDKラベル1本(幅90mm長尺紙テープ 6m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ロールシャフト、ロールシャフトガイド 長さ(mm)ラベル:25.4~1000 質量(kg)約1.74 消費電力(W)約90 電源入力:AC100V(50/60Hz)1.8A、出力:DC25V、3.6A 対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2、2016 ラベル幅23~102mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×222×151 テープ種類DKラベル7種類、DKテープ4種類、DTロール4種類 最大印字幅(mm)98.6(102mm幅テープ使用時) 解像度300dpi 印刷速度最高110mm/秒 印刷方式感熱方式 インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0、Bluetooth(R)v2.1+EDR対応 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数オートカッター(フルカッタ―)プレカット紙ラベルのみ:約30万カット長尺紙テープのみ:約15万カット
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

QL-820NWBc 感熱ラベルプリンター brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター
エコ商品
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター 長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m) 質量(kg)約1.16 消費電力(W)約90 電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A 対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13 ラベル幅23mm~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145 テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm)58.93 解像度300dpi 印刷速度最大176mm/秒 動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印刷方式感熱方式 インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ) Bluetoothv5.2 対応プロトコルiAP 対応プロファイルSPP、OPP、HCRP 対応ソフトウェアP-touch Edito
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

QL-800 感熱ラベルプリンター QL-800 brother(ブラザー) 動画あり
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード 長さ(mm)ラベル:12.7~1000 質量(kg)約1.15 消費電力(W)約116 電源AC100V(50/60Hz)2.0A 対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12 ラベル幅23~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142 テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm)58.93 解像度300dpi 印刷速度最大148mm/秒 印刷方式感熱方式 インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター
エコ商品
印刷方式感熱方式 最小印字長さ(mm)連続印刷:6.4、剥離モード:17、カッター:20、ティアバー:18 ラベル幅16mm~115mm ラベルサイズ(mm)長:6.4~3000 外径(Φmm)最大ロール:127 芯径(mm)12.7(最小) 用紙センサー(位置):透過式(固定)、反射式(可動) 寿命オートカッター(フルカッター)、プレカット紙ラベルのみ:約50万カット、長尺紙テープのみ:約15万カット ハードディスクドライブ(GB)1.2以上の空き容量 動作温度範囲(℃)5~40 動作湿度(%)20~85(結露なきこと) 電源AC100-240V 50/60Hz 2A 最大消費電力(W)約418 プリンター制御コマンド:ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換) バーコードESC/P、P-touchテンプレート共通:CODE39、ITF(I-2/5)、 EAN-8(JAN8)、 EAN-13(JAN13)、 UPC-A、 UPC-E、CODABAR(NW-7)、 CODE128、 GS1-128(UCC/EAN-128)、 POSTNET、 Intelligent Mail Barcode、QR Code (model 1、 model 2、 micro QR)、 PDF417 (Standard、 Truncate、 MicroPDF417)、Data Matrix (ECC200 Square、 ECC200 Rectangular)、 Maxicode、GS1 Databar(Standard、Truncated、Stacked、Stacked Omnidirectional)、GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded、 Aztec、ESC/Pのみ搭載:UPC/EAN EXTENSION、 CODE93、 MSI メモリー40MB(利用可能領域) 付属品電源コード、ACアダプター、USBケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター
エコ商品
オートカッター標準搭載のスタンダードモデル。
仕様【用紙センサー(位置)】透過式(固定)・反射式(可動)、【発行方式】ティアバー:標準装備/ハクリ:オプション品のハクリユニット(PA-LP-002)を使用することで対応/オートカッター:標準搭載、【プリンター制御コマンド】ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換)、【ラベル作成ソフトウェア】P-touch Editor5.2/BarTender(別売/2019年12月頃対応予定)、【転送可能テンプレート数】メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート/1テンプレートあたり最大65,000行(タイトル行含む)のデータベース連携し転送可能 セット内容電源コード、ACアダプター、USBケーブル、本体、取扱説明書、保証書 長さ(mm)【ラベル】6.4~3000 幅(mm)【ラベル】16~115 電源(V)AC100~240(50/60Hz)2A 消費電力(W)(最大)約418 外径(Φmm)【最大ロール】127 芯径(mm)12.7 本体質量(kg)約2.41 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×255×155 インターフェース【USB】USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)、【シリアル】RS-232C(D-sub 9ピン) 最大印字幅(mm)108.4 解像度【印刷ヘッド】300dpi 寿命【オートカッター(フルカッター)】プレカット紙ラベルのみ:約50万カット/長尺紙テープのみ:約15万カット 動作温湿度範囲5~40℃/20~85%(結露不可) 印字速度最高152mm/秒 フォント【ビットマップフォント(ESC/P)】レターゴシックボールド・ヘルシンキ(16/24/32/48dot)/ゴシック(16/24/32dot)/ブリュッセル、サンディエゴ、ブルーアム(24/32/48dot)、【アウトラインフォント(ESC/P)】レターゴシック・ヘルシンキ・ブリュッセル・ゴシック(最大サイズ400dot)、【アウトラインフォント(P-touch Template)】レターゴシック・ヘルシンキ・ブリュッセル・ゴシック(最大サイズ400dot) バーコード【ESC/P、P-touchテンプレート共通】CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-8(JAN8)、EAN-13(JAN13)、UPC-A、UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128)、POSTNET、IntelligentMailBarcode、QRCode(model1、model2、microQR)、PDF417(Standard、Truncate、MicroPDF417)、DataMatrix(ECC200Square、ECC200Rectangular)、Maxicode、GS1Databar(Standard、Truncated、Stacked、StackedOmnidirectional)、GS1DataBarLimited、GS1DataBarExpanded、Aztec、【ESC/Pのみ搭載】UPC/EANEXTENSION、CODE93、MSI 記憶容量(MB)40 印刷方式感熱方式 ハードディスクドライブ(GB)1.2以上の空き容量 アズワン品番64-3783-64 RoHS指令(10物質対応)対応 最小印字長さ(mm)【連続印刷】6.4、【剥離モード】17、【カッター】20、【ティアバー】18
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります