店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
Tix2000 現金カウンターテラーメイト3日以内出荷
T-ix2000現金カウンターは、紙幣、硬貨、棒金、金券類を1台で計数します!オプションのプリンターへの接続も可能です。
付属品ACアダプター、テラーカップ、バッテリー(オプション)、プリンター(オプション)質量(kg)0.98機能計数:紙幣・硬貨・棒金硬貨 オートスクロール・金種別集計・金額合計、接続:プリンター(シリアル)、登録: 金券・つり銭準備金等ディスプレイバックライトモノクロLCD77mm×41mm(240×128ピクセル)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)291×152×166(現金プラットフォーム含む)RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)2
コインカウンターナカバヤシ(5件のレビュー)当日出荷
硬貨の整理・計算に便利。スタンド部は折りたたみできるので、コンパクトに収納できます。6種類の硬貨各50枚収納に対応しています。
視認性を考慮した金額表示になっています。
材質ABS樹脂本体質量(g)約225本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×160×30(スタンド使用時:H80)RoHS指令(10物質対応)対応
『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります