店舗什器・備品 :「縦置き ファイル」の検索結果

店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質アクリル 質量(kg)0.85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×155×105 TKG品番9-2064-0801 TKG品番(2017)6-1870-0801
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体に付いたマイクで音声を録音でき、お好きなBGMに音声を乗せて再生が可能です。センサー/リピートの再生パターンを備えており、売り場に応じて変更が可能です。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(WAV)を再生できます(最大2000ファイル)。縦置き・横置き・市販の三脚に取り付けができます。
用途商品説明・セール案内・誘導・防犯などの声かけに最適です。 材質本体/ABS+ガラス+銅、電源ケーブル/PVC+銅+鉄 電源DC5V1A(100V)または単3電池3本 使用温度範囲+5℃~+40℃ 本体質量(g)183 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×128 メモリーSDカード/SDHCカード 録音方式内蔵マイク(モノラル) 音量調節32段階ボタン式±調整
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

本体に付いたマイクで音声を録音でき、お好きなBGMに音声を乗せて再生が可能です。センサー/リピートの再生パターンを備えており、売り場に応じて変更が可能です。6種類の既存BGMがSDカードに入っているので、すぐにお使い頂けます。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(WAV)を再生できます(最大2000ファイル)。縦置き・横置き・市販の三脚に取り付けができます。
用途商品説明・セール案内・誘導・防犯などの声かけに最適です。 付属品SDカード(16GB) 材質本体/ABS+ガラス+銅、電源ケーブル/PVC+銅+鉄 電源DC5V1A(100V)または単3電池3本 使用温度範囲+5℃~+40℃ 本体質量(g)183 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×128 メモリーSDカード/SDHCカード 録音方式内蔵マイク(モノラル) 音量調節32段階ボタン式±調整
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)0-40 使用湿度範囲20-80%(結露なきこと) 最大解像度3840×2160ドット スピーカー10W+10W 高さ調整範囲(mm)不可 稼働時間(時間)連続:16 サービス分類組立・設置・取付
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性の高い直立タイプ。画面中心高は最上段で1263mm(3段階で高さ調整可能)毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)0-40 消費電力(W)115 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×815×1745 使用湿度範囲20-80%(結露なきこと) 最大解像度3840×2160ドット 中心高さ(mm)画面:1263(MAX) スピーカー10W+10W 高さ調整範囲(mm)1745/1695/1645 稼働時間(時間)連続:16 サービス分類組立・設置・取付
1台
249,800 税込274,780
15日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります