店舗什器・備品 :「葉書サイズ 紙」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
汎用性の高い白無地のカードです。
材質ケント紙
厚さ(mm)約0.29
デザイン性のあるショーカードです。コトPOP等にご使用出来ます。
サイズはがき判
寸法(縦×横)(mm)100×148
材質カード紙(186g/m2)
質量(g)85
簡単便利な組み立て式の紙製スタンドです。
強力テープ付きです。
パネルの設置に。
仕様●組立時サイズW(mm):最小30~最大62●適合サイズ:ハガキサイズ等対応●厚さ(mm):0.8●材質/仕上:紙●原産国:中国●コード番号:358-0731
アズワン品番67-8885-42
1袋(10枚)
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
たっぷり説明を書くことができるはがきサイズ。
大きな文字で目立たせて映える!
手書きPOP用カード はがきサイズ!
特別感が演出できるシンプルなカードです。
二本の線の間に目立たせたい文言を入れると目を引きやすいレイアウトで書けます。
線がいらない場合は裏面も使うことができます。
寸法(縦×横)(mm)100×148
材質カード紙
大人っぽくて使いやすい色が特徴的なおしゃれに仕上がる多目的カードです。裏面が表面と同色です。書店の手書きPOPや雑貨店でのオシャレなプライスカード、パーソナルでは席札やサンキューカードなどブライダル用途はもちろん、ちょっとした案内状や手づくりカレンダー、コラージュの台紙など用途は様々です。使い切りの良い20枚入り。
用途ハンドメイド作品の販促に欠かせないアイテムです。ショップでのプライスカードやPOP、席札やサンキューカードなどに活用できます。
材質特殊紙
寸法(縦×横)(mm)本体-148×100
パンフレット、チラシなどが入る紙製のスタンド。0.08mm(コート90)のチラシが120枚程入ります。底が抜けないタイプ(地獄底)です。
用途展示会やイベント、カウンター等のカタログ・パンフレットのディスプレイにご活用ください
材質NDV/600g
色ホワイト
タイプ無地
A4三つ折サイズのパンフレットやチラシが入る紙製組立式スタンド。お求めやすい価格です。フック穴が付いているので壁掛けも可能です。0.08mm(コート90)のチラシが120枚程入ります。底が抜けないタイプ(地獄底)です。
用途展示会やイベント、カウンター等のカタログ・パンフレットのディスプレイにご活用ください
材質カードB450g裏白
幅(mm)110
高さ(mm)(正面)130~80、(背もたれ)210
タイプ既製デザイン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)設置時:110×205×75(スタンド含む)
適合サイズ三つ折り/A4縦・ハガキ
マチ(mm)40
募金箱・投票箱・応募箱・アンケート箱などにも使える多目的ボックス!無地だから自由にデコレーション!付属の「シール(はがきサイズ)」にプリンタで印刷してご利用ください。テンプレートを利用すると、簡単に目的に応じた字句入の箱が作成できます。又、油性ペンなどを使ってお好みのイラストやメッセージを自由なレイアウトでカラフルに描くこともできます。
仕様組立式
付属品無地シール1枚入(OA対応はがき判、上質タック紙:0.13mm)、底ボール紙付
材質コートボール紙
厚さ(mm)(シール)0.13
寸法(mm)(投入口)縦7×横50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×120×90
坪量(g/m2)600
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
遠くからでも目立ち、たくさん作品が展示できる紙製ディスプレイ!
BIGサイズで存在感抜群!ハガキサイズの大きめの作品に!大ぶりアクセサリー、ポストカード、スマホケースなど♪
ストッパーがあるので落ちにくい。
棚幅が30mmなので飾った作品が倒れにくい。
ストッパーに台紙をスッキリと整列させることでお客様が手に取りやすく戻しやすい設計となっています。
紙製なので軽く、組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びも楽々!
畳むと約A3サイズの大きさになります。
デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!(水濡れにご注意ください)。
表面に質感のある紙を使用!
組み立てると裏面も同色なので美しい仕上がり!
無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい!
総重量8kgで耐荷重テスト済み。(例:辞書8冊程度)。強度があるので紙製ですが長くご使用頂けます。
材質段ボール(1.5mm厚)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:615×420×345(組み立て時)
寸法(高さH×奥行D)(mm)1段:160×30
純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。
高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。
セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。
ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。
スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ
材質(フレーム)アクリル
今までとは違った、確かな手応えのラチェット機構。お好きな角度(10段階)で確実に止まります。カードサイズはハガキ大まで使用可能です。
材質カード差部:PC、台座部:PMMA
仕様リクライニング式角度(10段階)
色クリア
寸法(縦×横×奥行)(mm)25×38×30
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1パック(5個)
¥439
税込¥483
当日出荷
作品の見栄え抜群! 運搬もラクラク!
透明ボックスは見栄えがよく、保護機能もあるので委託店での展示に最適です。作品が破損する心配がなく、重ねて持ち運びができるので運搬面でも安心です。
材質PETフィルム(0.3mm厚)
中に挟むカードを交換するだけで、POPやネームプレートなど、広範囲に使えます
カード立て
卓上用、T型タイプです
材質アクリル
高純度アクリル99%で透明感抜群!。業務用POP、サインなどに適しています。
材質アクリル
用途フェイスファイブ用部品
再生紙使用マーク適合
プロの想像力を大きく飛躍させる、迫力のA2出力。大判A2サイズ対応。L判からA2まで、幅広いサイズでハイレベルな画質を実現。写真作品はもちろん、ポスターやグラフィックデザイン制作、プレゼンテーションなど、プロフェッショナルのさまざまな現場に応えます。
高いインク吐出精度を実現。プリンター本体のシャーシ部にすべて金属部品を使用することで、高い剛性を実現。プリント時の、本体振動によるインクの着弾ブレの抑制と、優れた静音性を可能にしています。
作品づくりを快適にするプラグインソフト「Print Studio
仕様●印字速度:L判写真:カラーフチなし:光沢 プロ [プラチナグレード]:約1.3分、光沢 ゴールド:約55秒、A2写真:カラーフチあり:光沢 プロ [プラチナグレード]:約6.0分、微粒面光沢 ラスター:約3.6分、モノクロフチあり:光沢 プロ [プラチナグレード]:約6.0分、微粒面光沢 ラスター:約3.6分●解像度(カラー):2400dpi×1200dpi●最大用紙サイズ(カット紙):対応用紙幅:後トレイ:89mm~432mm、手差しトレイ:203.2mm~432mm、対応用紙長:後トレイ:127mm(最小)~594mm(最大)、手差しトレイ:254mm(最小)~594mm(最大)●最大用紙幅:432mm●最大用紙厚:0.7mm●マージン:フチなし対応サイズ:A4、A3、A3ノビ、A2、L、2L、KG、はがき、レター、六切、四切、半切、17''×22''●ポストスクリプト:ソフトウエアRIP「EFI eXpress for Proofing」(別売)にて対応可能●インターフェース:標準装備:Hi-Speed USB、有線LAN(10base-T/100base-TX)、無線LAN(IEEE802.11n/g/b)●ネットワーク:有線LAN(10base-T/100base-TX)●適合規格:国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、エコマーク、RoHS対応●本体サイズ(H):285mm●本体サイズ(W):723mm●本体サイズ(D):433mm●本体重量:約32kg(消耗品含む)●電源:AC 100-240V(50/60Hz)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、エコマーク、RoHS対応●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180711●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブルのみ対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4214-69
1台
¥269,800
税込¥296,780
12日以内出荷
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。