店舗什器・備品 :「車載炊飯器」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル10%)・鉄、つる・ふた:18-8ステンレス鋼、つまみ:天然木
ひとり用に最適なお弁当箱型の炊飯器。いつでもどこでもほかほかの炊きたてご飯が食べたい!。そんな望みを叶えられる、携帯できる炊飯器をご紹介致します。
材質PC、アルミ、シリコン
色桜色
質量(g)840(ケーブル含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)185
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×100×80
機能保温機能、空焚き防止機能
電気代の目安1日1.66円(1kWhあたりの電気代を27円として計算、1日20分間の使用を想定)
最大容量(L)約0.18
ケーブル長(mm)1400
最大炊飯量1合
稼働時間(分)0.5合:約14、1合:約19.5
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。