店舗什器・備品 :「長包丁」の検索結果

店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンジャパン・トレーディングクッキーカッター
軽くてコンパクト、場所をとりません、簡単に切れ、大変便利です。誰でも簡単に扱え、まとめて3~4本カット出来ます、自動的に包丁が移動します。包丁の上げ下げにより、自動的に右から左へ移動します、カット巾(切り巾)が自由自在!包丁を上げる高さにより、カット巾が自在に変わります。カット巾 約1.5~10mmまで調整可能、ゴム板は水洗い出来ます。ゴムは食品衛生法合格品を使用し、水洗いが出来ます。安全装置が付いていないので、ハンドルを上げた状態で絶対に手を離さないで下さい。手や指の上などに包丁が落下してくると大変危険です。使用しない場合や移動する際は、必ず包丁にカバーをして、包丁は下げた状態にしてください。
仕様●包丁刃長:270mm(SUS-440A)●作業台サイズ:300×600mm、ゴム製●台の材質:アルミニウム●ハンドル:木製 アズワン品番67-9261-53
1個
特価
53,980 税込59,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトにたためるまな板・包丁セット。まな板は抗菌剤を使用しているので細菌の発育や増殖を防止して衛生的です。ピーラーやキッチンバサミなど小物が入れられる収納スペース付き。まな板は折りたたんで収納できるので持ち運びにも便利。
材質まな板/原料樹脂:ポリエチレン(耐熱温度:80度) 包丁/刀身:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン 寸法(mm)まな板:305×280×厚さ20(使用時) 包丁:全長250、刃長150 質量(g)440 収納寸法(mm)305×140×厚さ40
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

マナ板に包丁を収納した2点セット。マナ板には国産ひのきを使用。コンパクトで安全に持ち運びにも便利。マナ板:国産ひのき。柾目。包丁の落下防止磁石付き。三徳包丁:ディンプル加工。バランスに優れた本通し。丈夫な3本ビス打ち。
材質マナ板:天然木 包丁:刃身=ステンレス鋼、ハンドル=ABS樹脂(耐熱温度90度) 寸法(mm)マナ板:約300×240×厚さ18(本体のみ)包丁:(約)全長245、刃長124 質量(g)700 収納寸法(mm)300×120×厚さ35(本体のみ)
1セット
3,698 税込4,068
翌々日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング