店舗什器・備品 :「陳列仕切り板」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
丈夫なPET樹脂製の、透明仕切板です。
4つの角を丸く、R加工しております。
用途店頭ディスプレイ、棚陳列の仕切り板として。
材質PET
色透明
寸法a(mm)50
寸法b(mm)100
厚さ(mm)1
仕様R加工(4角)。表面保護シール(両面)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)40
高さ(mm)60
材質PET 0.5t
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
サイズも豊富で一般的な商品ごとの仕切に最適です。
材質PS樹脂 1.2t
用途仕切り板。2つ組み合わせれば底上げダミーに。金属製で高耐久
材質スチール
コーティングポリエチレンコーテイング
こんなお得な商品も!

仕切り板
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
色透明
材質(本体)アクリル
PET樹脂製の仕切り板です。
商品棚・平台などの商品仕切に最適です。
目立たず、商品を綺麗に陳列できます。
用途商品の陳列に。
収納の整理に。
材質PET
幅(mm)50
厚さ(mm)1
色透明
高さ(mm)100
加工R加工(4角)
表面仕様保護シール(両面)
サイズ22×5×10cm
アズワン品番61-7180-77
素材ポリスチレン1.2mm厚
1セット(10枚)
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
什器やケースのストッパー・ディバイダー・ダミーとしてお使いください。
材質スチール・PEコーティング(抗菌仕様)
こんなお得な商品も!

仕切り板
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です!
●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ)
●分別回収によりリサイクル可能。
●アクリル並の透明感。
●なんといっても安い!
材質PS
厚さ(mm)t1.2
配送時にかさばらない形状です。大量使用するFCチェーン等向きのT型カード立。タテ式、ヨコ式の2タイプがございます。両面使用のPOP立やメニュー立にお使いいただけます。折り目を外側へ90°に曲げて使用します。
クロスボード天板にヒナ壇、波形をつくるアンコです。
縦スリットに仕切板をセットできるので陳列商品の乱れを防げます。
可変式青果台D・N用アンコ用の仕切板。商品を分類してきれいに陳列ができます。中仕切の爪を溝に入れてスライドするためスムーズにスライドします。
用途青果売場のイメージアップに
材質PS透明
1セット
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
グローブやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイラックです。段数を減らすことで、絵画等も陳列可能です。付属する仕切板を棚板に設置することで、様々なものをきれいに陳列することが可能です。奥行がスリムなため、スペースの有効活用が可能です。
セット内容片面支柱×2・支柱キャップ×2・連結材×2・抜け止めクリップ×2・棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる 壁面固定金具×1
色ダークグレー
高さ(mm)2150
タイプスタート
奥行(mm)368
段数8段
関連資料(2.72MB)
グローブやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイラックです。段数を減らすことで、絵画等も陳列可能です。付属する仕切板を棚板に設置することで、様々なものをきれいに陳列することが可能です。奥行がスリムなため、スペースの有効活用が可能です。
セット内容片面支柱×2・支柱キャップ×2・連結材×2・抜け止めクリップ×2・棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる 壁面固定金具×1
色ダークグレー
高さ(mm)1550
タイプスタート
奥行(mm)368
段数6段
関連資料(2.72MB)
グローブやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイラックです。段数を減らすことで、絵画等も陳列可能です。付属する仕切板を棚板に設置することで、様々なものをきれいに陳列することが可能です。奥行がスリムなため、スペースの有効活用が可能です。
セット内容片面支柱×2・支柱キャップ×2・連結材×2・抜け止めクリップ×2・棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる 壁面固定金具×1
色ダークグレー
高さ(mm)2000
タイプスタート
奥行(mm)368
段数7段
関連資料(2.72MB)
関連陳列用のスタンドです。角型タイプでフェイスをそろえた陳列ができます。仕切板・POPホルダー用カバー付。POPホルダー付き。B6ハーフサイズまで対応。B8横POPを2枚並べて表示可能。(POPホルダー用カバー2枚付き)。商品分類と倒れ止めを兼ねた仕切板1枚付きで、薄い商品も立てて陳列することが可能。
材質ステンレス・ポリカ・PET
高さ(mm)212~292
耐荷重(kg)約2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)上部:72×200×220
寸法(cm)21-29×20×22
台座寸法(mm)135mm角
1台
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
折りたたみコンテナよりも美しく、木箱よりも軽量で扱いやすいP-BOX。
新しい売場演出を創造します。
長手面が折りたためる為、上下で連続性を出すことができ溢れ出るような臨場感のある商品陳列が可能です。
本体をひっくり返して商品を置くことでボリューム感のある陳列が可能です。仕切板とコロビ止めを取り付けることができます。
材質(本体)PP
均等耐荷重(kg)5
フェイスを明確化しながら売り場をきれいに管理し、陳列・補充の省力化をはかる、傾斜・ヒナ壇対応アンコです。
縦スリットに仕切板を差す強固な仕様によって、商品の積み上げ・ボリューム陳列ができます。
材質(本体)ABS
※連結タイプのみでの使用はできません。単体タイプと組み合わせてご利用ください。グローブやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイラックです。段数を減らすことで、絵画等も陳列可能です。付属する仕切板を棚板に設置することで、様々なものをきれいに陳列することが可能です。奥行がスリムなため、スペースの有効活用が可能です。
セット内容片面支柱×1・支柱キャップ×1・連結材×2・抜け止めクリップ×2・棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる 壁面固定金具×1
色ダークグレー
高さ(mm)2150
タイプアドオン
奥行(mm)368
段数8段
関連資料(2.72MB)
※連結タイプのみでの使用はできません。単体タイプと組み合わせてご利用ください。グローブやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイラックです。段数を減らすことで、絵画等も陳列可能です。付属する仕切板を棚板に設置することで、様々なものをきれいに陳列することが可能です。奥行がスリムなため、スペースの有効活用が可能です。
セット内容片面支柱×1・支柱キャップ×1・連結材×2・抜け止めクリップ×2・棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる 壁面固定金具×1
色ダークグレー
高さ(mm)1550
タイプアドオン
奥行(mm)368
段数6段
関連資料(2.72MB)
※連結タイプのみでの使用はできません。単体タイプと組み合わせてご利用ください。グローブやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイラックです。段数を減らすことで、絵画等も陳列可能です。付属する仕切板を棚板に設置することで、様々なものをきれいに陳列することが可能です。奥行がスリムなため、スペースの有効活用が可能です。
セット内容片面支柱×1・支柱キャップ×1・連結材×2・抜け止めクリップ×2・棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる 壁面固定金具×1
色ダークグレー
高さ(mm)2000
タイプアドオン
奥行(mm)368
段数7段
関連資料(2.72MB)
ペット材質のL型仕切板です。割れに強くエンビ・アクリルに比べ耐久性があります。店頭のディスプレイや売場の棚陳列としてご利用下さい。
ヒナ壇やアイランドの売場を簡単に作ることができます。
投げ込み陳列や三方囲い陳列、裏返せばステージ陳列も可能ですので、多様な売場作りにコンテナステージだけで対応することができます。
材質(本体)PP
均等耐荷重(kg)(コンテナ陳列時)30、(ステージ演出/仕切板なし)30、(ステージ演出/仕切板使用)120
関連部品GAA101,GAA102,GAA103,GAA098,GAA099,GAA100KB,GAA133,GAA134,GAA208
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。